絞り込み
頭部形状

なべ(12)

六角(2)

皿(12)
長さ(mm)
- 16(3)
- 19(26)
- 25(36)
- 30(5)
- 35(42)
- 40(17)
- 45(23)
- 50(20)
- 55(2)
- 60(12)
- 65(2)
- 70(12)
- 75(4)
- 80(4)
- 85(2)
- 90(5)
- 105(4)
- 115(7)
- 135(6)
- 150(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(17)
- SUS304(1)
- SUS305(1)
- 樹脂すべて(13)
- ABS(10)
- 鉄(34)
ねじの呼び
- M6
- 3mm(7)
- 3.5mm(20)
- 4mm(233)
- 4.0mm(6)
- 4.2mm(57)
- 4.5mm(5)
- 4.8mm(25)
- 5mm(210)
- 6mm(105)
- M3(13)
- M3.5(33)
- M3.8(11)
- M4(336)
- M4.2(38)
- M4.3(18)
- M4.5(18)
- M4.8(9)
- M5(214)
- M5.5(7)
- ねじの呼びをもっと見る
表面処理
- 3価ステンコート(4)
- 3価ホワイト(16)
- 3価ユニクロ(2)
- その他(3)
- カラー(2)
- クロメート(3)
- スズメッキ(4)
- ステンコート(1)
- ノンクローム(1)
- ユニクロ(2)
- ラスパート(1)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ねじ穴寸法
- No.3(1)
No.3
ブランド
- 大阪魂(55)
- 九飛勢螺(37)
- 若井産業(2)
- ヤマヒロ(2)
- エスコ(1)
- 日本パワーファスニング(1)
大阪魂・九飛勢螺・若井産業・ヤマヒロ・エスコ・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「頭部形状」から絞り込む

なべ(12)

六角(2)

皿(12)

AZワッシャー(ステンレス/SUS304)(パック品)
ヤマヒロ¥2,200税込¥2,4201袋(100本)翌々日出荷座金とパッキンが密着一体化したシール材です。斜打ちしてもパッキンがはみ出すことなく安定した防水効果があります。用途防水効果に最適。材質座金:ステンレスSUS304、ワッシャー:EPDM厚さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスビスセット (六角頭/ステンレス)
エスコ¥12,800税込¥14,0801セット翌日出荷セット内容:サイズ(入数):5×19(32個)、5×25(28個)、5×35(24個)、6×19(32個)、6×25(28個)、6×35(12個)、6×45(12個)。材質ステンレス (SSブラックメッキ)長さ(mm)19(5・6)、25(5・6)、35(5・6)、45(6)ねじ径(mm)5、6表面処理SSブラックメッキケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角
AZワッシャー(スチール)(パック品)
ヤマヒロ¥1,606税込¥1,7671袋(100本)当日出荷から翌々日出荷座金とパッキンが密着一体化したシール材です。斜打ちしてもパッキンがはみ出すことなく安定した防水効果があります。用途防水効果に最適。材質座金:亜鉛めっき鋼板、ワッシャー:EPDM厚さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
テクノシールピアス カラーキャップHEX用白(0209) (樹脂)(パック品)
九飛勢螺¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷から3日以内出荷優れた耐蝕性。 完全シールのユニークな設計。 経済的なコスト。材質樹脂
3カ-ユニ ユニポイント(ステンキャップ
大阪魂¥7,958~税込¥8,754~1袋(100個)ほか9日以内出荷SCHタイプ 防水効果が高い。座金とパッキンが一体になっており、圧着型シールワッシャーを採用しています。 施工例 断熱サイドイッチパネル・金属サイドイッチパネル・カラーサイディグ締結 材質 スチール頭部寸法(mm)kw:2刃先No.3
3カ-ユニ カバードリルスクリューCR
大阪魂¥11,000~税込¥12,100~1袋(100個)9日以内出荷適合板厚(mm)2.3~6.0寸法S(mm)9.6寸法l(mm)72寸法b(mm)61寸法b2(mm)8寸法k(mm)6.2寸法dk(mm)13寸法Ln(mm)8.5ねじの呼びd6座金寸法(mm)dw:25、kw:4
3カ-ユニ カバードリルスクリューSCR
大阪魂¥14,898~税込¥16,388~1袋(100個)9日以内出荷適合板厚(mm)2.3~6.0寸法S(mm)9.6寸法l(mm)70寸法b(mm)61寸法b2(mm)8.5寸法k(mm)6.7寸法dk(mm)13.2寸法Ln(mm)8.5ねじの呼びd6座金寸法(mm)dw:25、kw:3.5
ベージュポリカスクリューPC(ツイスト
大阪魂¥12,414~税込¥13,655~1袋(100個)ほか9日以内出荷適合板厚(mm)2.3~4.5寸法S(mm)11寸法d2(mm)6寸法k(mm)8.5寸法dk(mm)15.5寸法Ln(mm)8.5ねじの呼びd6
LブラウンポリカスクリューPC(ツイスト
大阪魂¥12,414~税込¥13,655~1袋(100個)ほか9日以内出荷適合板厚(mm)2.3~4.5寸法S(mm)11寸法d2(mm)6寸法k(mm)8.5寸法dk(mm)15.5寸法Ln(mm)8.5ねじの呼びd6
LグレーポリカスクリューPC(ツイスト
大阪魂¥12,414~税込¥13,655~1袋(100個)ほか9日以内出荷適合板厚(mm)2.3~4.5寸法S(mm)11寸法d2(mm)6寸法k(mm)8.5寸法dk(mm)15.5寸法Ln(mm)8.5ねじの呼びd6
アイボリーポリカスクリューPC(ツイスト
大阪魂¥12,414~税込¥13,655~1袋(100個)ほか9日以内出荷適合板厚(mm)2.3~4.5寸法S(mm)11寸法d2(mm)6寸法k(mm)8.5寸法dk(mm)15.5寸法Ln(mm)8.5ねじの呼びd6
3カ-ユニ ドリルスクリューFH
大阪魂¥19,167~税込¥21,084~1袋(200個)ほか9日以内出荷寸法L(mm)17適合板厚(mm)2.3~3.2寸法S(mm)10寸法b(mm)9寸法d2(mm)M6寸法k(mm)5.2寸法dk(mm)12寸法Ln(mm)7.5ねじの呼びd6寸法Lg2(mm)6