絞り込み
頭部形状

なべ(28)

トラス(22)

低頭(1)

六角(1)

平(2)

皿(34)
長さ(mm)
- 30
- 10(120)
- 13(336)
- 16(409)
- 19(439)
- 25(430)
- 32(36)
- 35(338)
- 40(155)
- 45(256)
- 50(177)
- 55(49)
- 60(104)
- 65(52)
- 70(84)
- 75(41)
- 80(28)
- 90(46)
- 100(36)
- 115(34)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(63)
- SUS304(4)
- SUS305(2)
- SUS310S(1)
- SUS410(7)
- 鉄すべて(41)
- SWCH18A(2)
ねじの呼び
- 3.8mm(1)
- 4mm(43)
- 4.2mm(2)
- 5mm(20)
- 6mm(8)
- 8mm(1)
- 16mm(1)
- 19mm(1)
- 48mm(1)
- 140mm(1)
- M3.6(2)
- M3.8(2)
- M4(84)
- M5(43)
- M6(5)
- M8(1)
表面処理
- 3価ステンコート(5)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(10)
- 3価ユニクロ(5)
- その他(2)
- つや消し黒(1)
- カラー(10)
- クロメート(2)
- スズメッキ(4)
- ステンコート(2)
- パシペート(4)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(10)
取付穴形状

十字穴(4)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(3)
- 1.41(18山)(1)
1.41・1.41(18山)
ねじ穴寸法
- No.2(56)
No.2
ブランド
- 大阪魂(109)
- 九飛勢螺(35)
- 若井産業(12)
- エスコ(8)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- 日本パワーファスニング(3)
- ピアス(3)
- ヤマヒロ(2)
- 天野製作所(2)
大阪魂・九飛勢螺・若井産業・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・ピアス・ヤマヒロ・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「頭部形状」から絞り込む

トラス(22)

なべ(28)

低頭(1)

六角(1)

平(2)

皿(34)

ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)
エスコ(1件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101袋(60本)当日出荷先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。材質鉄(三価クロメート)ねじ径M4表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)
エスコ(2件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101袋(60本)当日出荷先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状皿頭ねじの呼びM4
FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷材質SUS410種類FRXナベ寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状ナベ寸法dk(mm)8ねじの呼びM4
ピアス皿小頭 D=6(鉄/三価ホワイト)(小箱)
九飛勢螺(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(500個)当日出荷材質鉄十字穴番号#2表面処理三価ホワイト頭部形状皿小頭寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)1.7ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)6
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷から翌々日出荷材質SUS410種類FRXシンワッシャー適合板厚(mm)1.5~3.2
ダンバ 木下地用TM(ステンレス)
若井産業(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(400本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレスSUS410表面処理パシペート頭部径(Φmm)10ねじの呼び5
ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
YAIBA(刃)ステンレス ドリルねじ 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298税込¥1,4281パック(50本)当日出荷から3日以内出荷抜群の施工性、優れた締結力です。適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4表面処理ファインパシベート処理頭部形状平頭頭部厚(mm)1頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)1最大適合板厚(mm)1.6~2.3入数(本)50
ゼロステンピアスサラハコ
ピアス¥2,898税込¥3,1881箱(250本)当日出荷から4日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
ゼロステンピアスナベ
ピアス¥1,698税込¥1,8681パック(100本)当日出荷から3日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍頭部形状なべ
ST カクテルビス
若井産業¥4,498~税込¥4,948~1箱(300本)5日以内出荷先端ドリル形状でバリが出にくい 頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい 豊富な着色ラインナップ用途木下地への各種板金役物留め・角波留めにねじ径(Φmm)4頭径(mm)8
ピアスPAN (SUS305)(パック品)
九飛勢螺¥539税込¥5931パック(8個)当日出荷から翌々日出荷寸法H(mm)2.67~2.92寸法d(mm)3.99~4.15寸法D(mm)7.78~8.17寸法I(mm)全ネジ
GB SUS410 ピアス(ウスト
大阪魂¥10,036税込¥11,0401袋(400個)翌々日出荷から9日以内出荷ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。