絞り込み
頭部形状

なべ(23)

トラス(21)

低頭(1)

六角(6)

平(3)

皿(35)

超極低頭(2)
長さ(mm)
- 35
- 10(120)
- 13(337)
- 16(410)
- 19(441)
- 25(431)
- 30(180)
- 32(36)
- 40(155)
- 45(256)
- 50(177)
- 55(49)
- 60(104)
- 65(52)
- 70(84)
- 75(41)
- 80(28)
- 90(46)
- 100(36)
- 115(34)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(74)
- SUS304(11)
- SUS305(1)
- SUS410(10)
- 鉄すべて(89)
- SWCH18A(3)
ねじの呼び
- 4mm(30)
- 4.2mm(13)
- 4.3mm(1)
- 4.8mm(6)
- 5mm(83)
- 5.0mm(3)
- 6mm(49)
- 6.0mm(1)
- 6.3mm(1)
- 7mm(4)
- 8mm(3)
- 8.0mm(1)
- M3.8(2)
- M4(77)
- M4.3(7)
- M4.8(4)
- M5(90)
- M6(42)
- M6.3(2)
- M8(3)
- ねじの呼びをもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ステンコート(7)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(20)
- 3価ユニクロ(12)
- その他(4)
- つや消し黒(1)
- カラー(11)
- クロメート(2)
- サテン仕上(1)
- スズメッキ(4)
- ステンコート(3)
- ノンクローム(2)
- パシペート(4)
- ユニクロ(3)
- ラスパート(3)
- 亜鉛メッキ(1)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(10)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状

十字穴(9)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(2)
- 1.41(18山)(1)
- 1.59(9)
- 1.6(1)
- 1.81(1)
- 1.81(14山)(2)
- 2.3(11山)(1)
- 2.82(9山)(2)
1.41・1.41(18山)・1.59・1.6・1.81・1.81(14山)・2.3(11山)・2.82(9山)
ねじ穴寸法
- No.2(72)
- No.3(18)
- T27(1)
No.2・No.3・T27
ブランド
- 大阪魂(207)
- 九飛勢螺(49)
- エスコ(25)
- 若井産業(23)
- 日本パワーファスニング(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- ヤマヒロ(7)
- 平田ネジ(4)
- ピアス(3)
- 天野製作所(2)
- コノエ(1)
大阪魂・九飛勢螺・エスコ・若井産業・日本パワーファスニング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・平田ネジ・ピアス・天野製作所・コノエ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
「頭部形状」から絞り込む

トラス(21)

なべ(23)

低頭(1)

六角(6)

平(3)

皿(35)

超極低頭(2)

ピアス皿小頭 D=6(鉄/三価ホワイト)(小箱)
九飛勢螺(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(1000個)当日出荷材質鉄十字穴番号#2表面処理三価ホワイト頭部形状皿小頭寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)1.7ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)6
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
ジャックポイント ノンヘッド(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(150本)当日出荷種別クロムフリー種類ノンヘッド ジャックポイント寸法H(mm)0.9寸法d(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで寸法D(mm)10.0寸法k(mm)6.0寸法p(mm)1.6寸法dk(mm)4.0呼び径(Φmm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応締付トルク(N・m[kgf・cm])9.9[101]
FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS410種類FRXシンワッシャー適合板厚(mm)1.5~3.2
板金パッキン付ビス(ステンレス)
若井産業(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(350本)当日出荷高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群! ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。 ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。ねじ径(mm)4.3
板金パッキン付ビス
若井産業(12件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(350本)当日出荷から5日以内出荷高意匠 パッキンを包み込む特殊頭部形状 パッキンがはみ出しにくい 防水性 高耐久ポリオレフィン系パッキン 木割れ軽減 特殊先端形状用途棟包み、ケラバ包み、角波
ノンヘッド ジャックポイント (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)当日出荷種類ノンヘッド ジャックポイント寸法H(mm)0.9寸法d(mm)4.8適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)10
グッとビス 箱入り シンワッシャー
若井産業(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(400本)当日出荷マルチにグッと効く。 高い防錆力。環境に優しい六価クロムフリー。用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・木材へ各種金具・木材。薄鉄板等取り付けに材質鉄、特殊ハードコーティング呼び径(mm)5頭径(Φmm)10.5ねじの呼びM5
ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
折板用ダンバ 中間用
若井産業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(100本)当日出荷から4日以内出荷適合板厚(mm)0.6~0.8(上記の2枚重ね)ねじの呼びM7サイズ(d×L1)(mm)7×35ワッシャー外径(mm)座金:30
エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,700~税込¥1,870~1箱(300本)3日以内出荷今注目されている低頭タイプのドリルねじ。不陸を最大限に抑えた超低頭(0.9mm)用途不陸がないように施工したい箇所。美観重視。水切り(外壁)材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥858税込¥9441袋(50本)翌々日出荷超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるドリルねじです。用途部材重ね部に最適です。材質鉄タイプ全ねじねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,798税込¥3,0781箱(150本)当日出荷から3日以内出荷抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状シンワッシャービット十字No.2
ピアスビスセット (六角頭/ステンレス)
エスコ¥12,800税込¥14,0801セット翌日出荷セット内容:サイズ(入数):5×19(32個)、5×25(28個)、5×35(24個)、6×19(32個)、6×25(28個)、6×35(12個)、6×45(12個)。材質ステンレス (SSブラックメッキ)長さ(mm)19(5・6)、25(5・6)、35(5・6)、45(6)ねじ径(mm)5、6表面処理SSブラックメッキケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角
シンワッシャードリビス
ピアス¥1,598税込¥1,7581箱(2パック×40本)翌々日出荷材質は鉄で三価クロメートめっき。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(三価ユニクロ)PK入り
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥473税込¥5201パック(20本)3日以内出荷から4日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法d(mm)4頭部形状シンワッシャー頭部径(Φmm)10.8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3頭部高さ(mm)2.3刃先(mm)【ドリル(F)】5適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2