絞り込み
頭部形状

なべ(18)

トラス(6)

六角(2)

平(2)

皿(19)

超極低頭(3)
長さ(mm)
- 45
- 10(109)
- 13(306)
- 16(373)
- 19(382)
- 25(370)
- 30(165)
- 32(32)
- 35(294)
- 40(145)
- 50(167)
- 55(44)
- 60(92)
- 65(47)
- 70(74)
- 75(37)
- 80(25)
- 90(39)
- 100(33)
- 115(27)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(41)
- SUS304(1)
- SUS410(5)
- 鉄すべて(50)
- SWCH18A(1)
ねじの呼び
- 4mm(28)
- 4.0mm(1)
- 4.2mm(8)
- 4.3mm(1)
- 4.8mm(7)
- 5mm(61)
- 5.0mm(3)
- 6mm(27)
- 6.0mm(1)
- M4(33)
- M4.2(2)
- M4.3(5)
- M4.5(7)
- M4.8(1)
- M5(61)
- M6(20)
- M8(1)
- M.45(1)
- その他(1)
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ステンコート(5)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(20)
- 3価ユニクロ(6)
- その他(2)
- カラー(5)
- クロメート(1)
- サテン仕上(1)
- スズメッキ(3)
- ステンコート(2)
- ノンクローム(1)
- パシペート(3)
- ユニクロ(1)
- ラスパート(2)
- 亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(7)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(4)
取付穴形状

十字穴(3)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(4)
- 1.41(18山)(1)
- 1.59(12)
- 1.6(1)
- 2.3(11山)(1)
1.41・1.41(18山)・1.59・1.6・2.3(11山)
ねじ穴寸法
- No.2(50)
- No.3(15)
No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(147)
- 九飛勢螺(41)
- 若井産業(14)
- 日本パワーファスニング(7)
- ヤマヒロ(5)
- 平田ネジ(3)
- 天野製作所(3)
- エスコ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ピアス(2)
大阪魂・九飛勢螺・若井産業・日本パワーファスニング・ヤマヒロ・平田ネジ・天野製作所・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ピアス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「頭部形状」から絞り込む

トラス(6)

なべ(18)

六角(2)

平(2)

皿(19)

超極低頭(3)

FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)当日出荷から翌々日出荷材質SUS410種類FRXシンワッシャー適合板厚(mm)1.5~3.2
板金パッキン付ビス
若井産業(12件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(250本)当日出荷から5日以内出荷高意匠 パッキンを包み込む特殊頭部形状 パッキンがはみ出しにくい 防水性 高耐久ポリオレフィン系パッキン 木割れ軽減 特殊先端形状用途棟包み、ケラバ包み、角波
板金パッキン付ビス(ステンレス)
若井産業(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(250本)当日出荷高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群! ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。 ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。ねじ径(mm)4.3
グッとビス 箱入り シンワッシャー
若井産業(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(325本)当日出荷マルチにグッと効く。 高い防錆力。環境に優しい六価クロムフリー。用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・木材へ各種金具・木材。薄鉄板等取り付けに材質鉄、特殊ハードコーティング呼び径(mm)5頭径(Φmm)10.5ねじの呼びM5
ダンバ 木下地用TM(ステンレス)
若井産業(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(200本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレスSUS410表面処理パシペート頭部径(Φmm)10ねじの呼び5
YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,298税込¥2,5281箱(100本)当日出荷から3日以内出荷抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状シンワッシャービット十字No.2
ダンバ木下地UKヒラシンW HK-43
若井産業(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(300本)当日出荷野地板用用途平板スレート瓦の改修に仕様三価ユニクロ全長(mm)43(ネジ部:33)呼び径(mm)4.5ねじ長さ(mm)40寸法・サイズ(mm)4.5×45頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)10頭径(mm)10
シンワッシャードリビス
ピアス¥1,798税込¥1,9781箱(2パック×30本)3日以内出荷材質は鉄で三価クロメートめっき。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント 平頭 住宅屋根改修用ビス (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥2,300税込¥2,5301箱(300本)4日以内出荷先端ローレット採用により、仮設スレート屋根の切削時の摩擦抵抗を軽減し「新設鋼板屋根の巻上げ防止」&「施工性UP」。ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくい!。縦茅葺屋根の施工時など、頭部の高さが低く部材への干渉を最小限に抑えます。用途住宅屋根改修(カバー工法)材質鉄呼び径4.5表面処理三価クロメート頭部形状平頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)1.2ねじの呼びM4.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.5
エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥2,200税込¥2,4201箱(300本)当日出荷から4日以内出荷今注目されている低頭タイプのドリルねじ。不陸を最大限に抑えた超低頭(0.9mm)用途不陸がないように施工したい箇所。美観重視。水切り(外壁)材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W ピアスPAN(ゼンネジ
大阪魂¥667税込¥7341袋(32個)4日以内出荷から9日以内出荷十字穴番号#2板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法h(mm)2.9最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)8.2ねじ径d(Φmm)4.2
MBテクスシンワッシャー(SUS410/SG) (小箱)
日本パワーファスニング¥21,980税込¥24,1781箱(500個)当日出荷から翌々日出荷材質SUS410種類MBテクスシンワッシャー表面処理SG
GB SUS410 ピアス(ウスト
大阪魂¥18,158~税込¥19,974~1袋(600個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
BK SUS410 ピアス(ウスト
大阪魂¥18,158税込¥19,9741袋(600個)翌々日出荷から9日以内出荷ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
ステンキャップドリルネジ
ピアス¥2,398税込¥2,6381箱(2パック×20本)3日以内出荷から4日以内出荷鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。用途金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)2.3
ダンバ ステンレス シーリング ナベ
若井産業¥9,698税込¥10,6681箱(200本)4日以内出荷から13日以内出荷用途角波等の壁材留めに。ケラバ・水切等の役物留めに。材質ねじ:SUS410、パッキン付座金:SUS304+EPDM頭部形状なべ
鉄下地 デッキ専用ビス
若井産業¥1,598~税込¥1,758~1箱(100本)4日以内出荷フレキ員採用。硬質表層材にしっかり入り込みます。 2枚の羽根で板浮き防止。 ドリル先の2枚の羽根でデッキ表層材を開口し、施工時の板浮き防止に効果を発揮します。呼び径(mm)5頭径(mm)9.8