絞り込み
頭部形状

なべ(1)

トラス(2)

六角(4)

皿(12)
長さ(mm)
- 60
- 10(111)
- 13(314)
- 16(383)
- 19(393)
- 25(383)
- 30(171)
- 32(32)
- 35(305)
- 40(146)
- 45(234)
- 50(169)
- 55(45)
- 65(49)
- 70(75)
- 75(38)
- 80(27)
- 90(41)
- 100(33)
- 115(28)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS410(2)
- 鉄すべて(27)
- SWCH18A(1)
- 炭素鋼(1)
ねじの呼び
- 4mm(1)
- 4.8mm(4)
- 5mm(16)
- 5.0mm(2)
- 6mm(24)
- 16mm(1)
- 19mm(1)
- 48mm(1)
- 140mm(1)
- M3.8(1)
- M4(11)
- M5(24)
- M6(10)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ホワイト(14)
- 3価ユニクロ(2)
- カラー(1)
- クロメート(2)
- サテン仕上(1)
- パシペート(2)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
取付穴形状

十字穴(2)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.59(2)
- 1.8(1)
- 1.81(14山)(5)
1.59・1.8・1.81(14山)
ねじ穴寸法
- No.2(9)
- No.3(5)
No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(57)
- 九飛勢螺(14)
- 日本パワーファスニング(6)
- 若井産業(4)
- ヤマヒロ(3)
- ピアス(3)
- エスコ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- サンコーテクノ(1)
- 平田ネジ(1)
大阪魂・九飛勢螺・日本パワーファスニング・若井産業・ヤマヒロ・ピアス・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・サンコーテクノ・平田ネジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「頭部形状」から絞り込む

トラス(2)

なべ(1)

六角(4)

皿(12)

FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)当日出荷から翌々日出荷材質SUS410種類FRXシンワッシャー適合板厚(mm)1.5~3.2
グッとビス 箱入り シンワッシャー
若井産業(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(250本)当日出荷マルチにグッと効く。 高い防錆力。環境に優しい六価クロムフリー。用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・木材へ各種金具・木材。薄鉄板等取り付けに材質鉄、特殊ハードコーティング呼び径(mm)5頭径(Φmm)10.5ねじの呼びM5
YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198税込¥2,4181箱(75本)当日出荷から3日以内出荷抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状シンワッシャービット十字No.2
ゼロステンピアスサラ
ピアス¥1,298税込¥1,4281パック(50本)3日以内出荷から5日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
シンワッシャードリビス
ピアス¥999~税込¥1,099~1箱(5パック×4本)ほか3日以内出荷材質は鉄で三価クロメートめっき。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
MBテクスシンワッシャー(SUS410/SG) (小箱)
日本パワーファスニング¥17,980税込¥19,7781箱(300個)当日出荷から翌々日出荷材質SUS410種類MBテクスシンワッシャー表面処理SG
ステンキャップドリルネジ
ピアス¥2,498税込¥2,7481箱(2パック×15本)3日以内出荷から4日以内出荷鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。用途金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)2.3
鉄下地 デッキ専用ビス
若井産業¥1,798~税込¥1,978~1箱(100本)4日以内出荷フレキ員採用。硬質表層材にしっかり入り込みます。 2枚の羽根で板浮き防止。 ドリル先の2枚の羽根でデッキ表層材を開口し、施工時の板浮き防止に効果を発揮します。呼び径(mm)5頭径(mm)9.8
フラッシュポイントシンワッシャー(荒目)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,498税込¥7,1481箱(300個)翌々日出荷から9日以内出荷種類フラッシュポイントシンワッシャー寸法H(mm)3.3寸法F(mm)8適合板厚(mm)3.2まで寸法D(mm)12
パイロビス スーパーラッパ(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥3,898税込¥4,2881箱(200本)4日以内出荷ライトゲージ/C型鋼・石膏ボード取り付けに最適なドリルねじです。用途軽天材等の取付に。種別全ねじ材質鉄適合板厚(mm)2.3まで表面処理三価クロムクロメート頭部形状皿スーパーラッパ頭部径(Φmm)【最大】8.2、【最小】7.8穴の形状十字ねじの呼び3.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ ユニポイント(ステンキャップ
大阪魂¥9,160税込¥10,0761袋(100個)9日以内出荷SCHタイプ 防水効果が高い。座金とパッキンが一体になっており、圧着型シールワッシャーを採用しています。 施工例 断熱サイドイッチパネル・金属サイドイッチパネル・カラーサイディグ締結 材質 スチール頭部寸法(mm)kw:2刃先No.3
クロメート ダンバALC(シカクアタマ
大阪魂¥4,243税込¥4,6671袋(150個)9日以内出荷適合板厚(mm)4.6~4.5寸法D(mm)12寸法L2(mm)35サイズ(d×L1)(mm)5×60
3カ-ユニ LIVE(ステンCP(ゼン
大阪魂¥7,229税込¥7,9521袋(80個)9日以内出荷寸法S(mm)9.6寸法D(mm)12.8寸法L2(mm)全ねじ最大板厚(mm)6.5ねじピッチp(mm)1.81