絞り込み
頭部形状

なべ(1)

六角(1)

皿(12)
長さ(mm)
- 70
- 10(120)
- 13(336)
- 16(409)
- 19(439)
- 25(430)
- 30(180)
- 32(36)
- 35(338)
- 40(155)
- 45(256)
- 50(177)
- 55(49)
- 60(104)
- 65(52)
- 75(41)
- 80(28)
- 90(46)
- 100(36)
- 115(34)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- ステンレス(7)
- 鉄すべて(19)
- 炭素鋼(1)
ねじの呼び
- 4mm(1)
- 4.2mm(2)
- 4.8mm(1)
- 5mm(13)
- 5.0mm(1)
- 6mm(19)
- M4(12)
- M4.5(1)
- M5(19)
- M6(12)
表面処理
- 3価ステンコート(3)
- 3価ホワイト(9)
- 3価ユニクロ(2)
- カラー(1)
- クロメート(1)
- スズメッキ(1)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(2)
取付穴形状

十字穴(1)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(2)
- 1.59(2)
- 1.81(14山)(5)
1.41・1.59・1.81(14山)
ねじ穴寸法
- No.2(13)
- No.3(2)
No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(59)
- 九飛勢螺(14)
- 若井産業(4)
- 日本パワーファスニング(3)
- ヤマヒロ(2)
- ピアス(2)
大阪魂・九飛勢螺・若井産業・日本パワーファスニング・ヤマヒロ・ピアス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「頭部形状」から絞り込む

なべ(1)

六角(1)

皿(12)

FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)当日出荷から翌々日出荷材質SUS410種類FRXシンワッシャー適合板厚(mm)1.5~3.2
ステンキャップドリルネジ
ピアス¥1,998税込¥2,1981箱(2パック×10本)3日以内出荷から4日以内出荷鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。用途金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)2.3
ゼロステンピアスサラ
ピアス¥1,498税込¥1,6481パック(50本)3日以内出荷から5日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
3カ-ユニ ユニポイント(ステンキャップ
大阪魂¥14,420税込¥15,8621袋(150個)9日以内出荷SCHタイプ 防水効果が高い。座金とパッキンが一体になっており、圧着型シールワッシャーを採用しています。 施工例 断熱サイドイッチパネル・金属サイドイッチパネル・カラーサイディグ締結 材質 スチール頭部寸法(mm)kw:2刃先No.3
3カ-ユニ LIVE(ステンCP(ゼン
大阪魂¥15,136税込¥16,6501袋(150個)9日以内出荷寸法S(mm)9.6寸法D(mm)12.8寸法L2(mm)全ねじ最大板厚(mm)6.5ねじピッチp(mm)1.81
3カ-ユニ ドリルスクリューFH
大阪魂¥26,607税込¥29,2681袋(150個)9日以内出荷寸法L(mm)17適合板厚(mm)2.3~3.2寸法S(mm)10寸法b(mm)9寸法d2(mm)M6寸法k(mm)5.2寸法dk(mm)12寸法Ln(mm)7.5ねじの呼びd6寸法Lg2(mm)6