カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(4,384)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,074)
- AMPHENOL(1,620)
- SAMTEC(1,463)
- 日本モレックス(molex)(1,059)
- ハーティング(795)
- WURTH ELEKTRONIK(718)
- MICROCHIP(565)
- omron(オムロン)(560)
- MAC8(マックエイト)(560)
- HARWIN(507)
- 廣杉計器(406)
- JST(日本圧着端子製造)(370)
- TRACO POWER(310)
- HIROSE(ヒロセ電機)(277)
- フエニックス・コンタクト(234)
- GB[制御機器](220)
- サンハヤト(199)
- SOURIAU(192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14,637)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(30)
サービス分類
- 修理(7)
価格
価格で絞り込む

低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1枚当日出荷強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着
日本モレックス(molex)(4件のレビュー)¥949税込¥1,0441袋(50個)当日出荷仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)123幅(mm)75高さ(mm)26質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331袋(50個)当日出荷仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ
共立電子産業¥189税込¥2081個当日出荷Φ2.1mmのDCジャックから2ピンの端子台に変換するコネクタ。ハンダ付けをすることなくDCジャックの取り付けができて便利!。端子台手前に+、-の刻印あり。ジャック仕様:内径Φ2.1mm×外径Φ5.5mm。端子台仕様:ネジ止め式 / 2ピン端子台ネジ止め式 / 2ピンジャック径(Φmm)内径2.1×外径5.5
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット
Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)¥289~税込¥318~1セットほか当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)外形寸法(mm)16.1(H)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥629税込¥6921袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。手動圧着工具(品番688-0880、メーカー型番WC-620、注文コード45967382)は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。抜き取り工具(品番688-0871、メーカー型番EJ-PHD、注文コード41144986) も用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ベーク板 VPシリーズ
タカチ電機工業(21件のレビュー)¥589~税込¥648~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。種類その他色自然色(茶)
タクタイルスイッチ B3F
Aratas(旧:omron)(41件のレビュー)¥57~税込¥63~1個ほか当日出荷から99日以内出荷シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
QIコネクタ用コンタクトピン
共立電子産業(2件のレビュー)¥829税込¥9121パック(100本)当日出荷QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。温度範囲(℃)-20~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)22~28耐電圧(V/min)1000
銅張積層板(カット基板)
サンハヤト(18件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。板厚(mm)1.6厚さ(μm)(銅箔)35
プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から108日以内出荷制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥129~税込¥142~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。種類両面ピッチ(mm)2.54材質ガラスエポキシ(FR-4)板厚(mm)1.6色スルーホール 鉛フリーハンダレジストRoHS指令(10物質対応)対応
ニューブレッドボード
サンハヤト(5件のレビュー)¥879~税込¥967~1式当日出荷部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグ
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から81日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
超小型スライドスイッチ SSシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)¥90~税込¥99~1個当日出荷から7日以内出荷はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
QIコネクタ
共立電子産業¥319税込¥3511パック(20個)当日出荷PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。極数1適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)2.65高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
端子台 プリント基板用 ML-40
サトーパーツ(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電流(UL)(A)10色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
高輝度LED
エレキット(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(5個)当日出荷乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
QIコネクタ用プラグコンタクトピン
共立電子産業(1件のレビュー)¥829税込¥9121パック(100本)当日出荷QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)24~28耐電圧(V/min)1000
QIケーブルシングルピンソケット10色セット
共立電子産業(1件のレビュー)¥289税込¥3181パック(10本)当日出荷ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入ピッチ(mm)2.54許容電流(A)3A(MAX)ケーブル長(mm)150ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
オシロスコープ用チェック端子
サンハヤト(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(20個)当日出荷オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。材質リン青銅0.4Φ種類その他仕上処理ニッケル下地金メッキ
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列)
廣杉計器(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(10個)当日出荷寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41085-00(1列)
廣杉計器¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷から61日以内出荷材質PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト)色黒(樹脂部)寸法H(mm)8.5表面処理Ni下地 金フラッシュ(コンタクト)絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3熱変形温度(℃)208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性UL94V-0(材料) (樹脂部)動作温度範囲(℃)-40~+105
JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥659税込¥7251袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 手動圧着工具(品番< 688-0880') 688-0880 は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。 抜き取り工具も用意しています(品番< 688-0871') 688-0871/を参照)。RoHS指令(10物質対応)対応
バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から6日以内出荷バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付き
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から81日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
クイックポジ感光基板
サンハヤト(9件のレビュー)¥749~税込¥824~1枚当日出荷から9日以内出荷クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
JST 端子 SSHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥319税込¥3511袋(100個)当日出荷仕様オス・メス:オス●併用可能製品:LBT / SHコネクタハウジング●シリーズ:SSH●最小ワイヤサイズmm2:0.032●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20 mΩ, 40 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
SOP IC変換基板 ソケット無し
サンハヤト(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷用途ICパッケージ変換種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
マーカープレート
CTK¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ホットマーカーでの印字に最適な鏡面仕上げ 透明ケース入りで、ホコリを防ぎます もちろんバリ取り済みで、安心にご使用できます種類その他色白長さ(m)25
...