絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
- 35×30(16)
- 38×32(15)
- 59×47(26)
- 70×42(45)
- 70×58(109)
- 82×82(103)
- 90×90(160)
- 95×95(100)
- 100×58(91)
- 100×100(42)
- 102×102(133)
- 105×105(38)
- 108×108(75)
- 110×110(18)
- 112×112(31)
- 120×120(167)
- 130×130(27)
- 140×140(132)
- 160×160(33)
- 175×175(16)
- 取付座(mm)をもっと見る
取付高(mm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(6)
- ハンマーキャスター(309)
- ユーエイキャスター(278)
- エスコ(203)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(123)
- ヨドノ(101)
- TRUSCO(95)
- ナンシン(80)
- ウカイ(岐阜産研工業)(78)
- RS PRO(77)
- LAMP(スガツネ工業)(69)
- イノアック(40)
- SAMSONG(38)
- サカエ(32)
- 栃木屋(29)
- 東北車輌(29)
- イマオコーポレーション(27)
- ワコーパレット(26)
- 東正車輛(25)
- テンテキャスター(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・TRUSCO・ナンシン・ウカイ(岐阜産研工業)・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・SAMSONG・サカエ・栃木屋・東北車輌・イマオコーポレーション・ワコーパレット・東正車輛・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 115 x 100mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷RS Pro 固定キャスターホイールRS Pro 300 kg の耐穿刺性キャスターホイールのホイール径は 200 mm 、ホイール幅は 85 mm です。ホイールの中心はポリプロピレン製で、ホイールの高さは 244 mm です。この固定回転ローラーベアリングホイールは、 115 mm 100 mm の固定プレートを備え、固定センターは寸法 92 mm 76 mm 14 mm の固定穴 個です。特長と利点 耐腐食性 動作音が小さい仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 300kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 245mmホイール幅 = 85mm回転 = 固定車輪材質 = PP中心固定 = 92 x 76mm固定プレート寸法 = 115 x 100mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 14mm軸受タイプ = ローラーベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 105 x 85mm
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷RS PRO 11仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 230kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 155mmホイール幅 = 36mm回転 = 固定車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 85mm固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 105 x 85mm
RS PRO¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷RS PRO 11仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 230kg取り付けタイプ = プレートストッパ = あり全体の高さ = 155mmホイール幅 = 36mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 85mm固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 105 x 85mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷RS Pro キャスターホイールRS Pro ヘビーデューティスイベルキャスターホイールは、最大 230 kg の大きな負荷に適しています。ホイールの中央部は、強度を高めるポリアミド材製です。キャスターは、回転力を可能な限り軽減するように特別に設計されています。最も過酷な環境であっても、業界の人間工学的ニーズを満たすように製造されています。特長と利点.制御性を向上させるブレーキ . 耐腐食性 .高い耐久性 .ホイール径は 125mm です用途. 自動車産業 .機器カート .病院のベッド . IV 極 .製造業 .オフィスデスク . ストレッチャ .外科的なテーブル仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 230kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 155mmホイール幅 = 36mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 85mm固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 105 x 85mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷旋回キャスター、ステンレススチール製ハウジング、プレートフィッティング。ポリアミド製ホイールコア、トレッド: 弾性タイヤ、ノンマーキング、ローラーベアリング。仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 180kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 132mmホイール幅 = 36mm回転 = 固定車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 85mm固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 80 x 60mm
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷RS PRO 11仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 180kg取り付けタイプ = プレートストッパ = あり全体の高さ = 132mmホイール幅 = 36mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム固定プレート寸法 = 80 x 60mm固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 105 x 85mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷旋回キャスター、ステンレススチール製ハウジング、プレートフィッティング。ポリアミド製ホイールコア、トレッド: 弾性タイヤ、ノンマーキング、ローラーベアリング。仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 108mmホイール幅 = 35mm回転 = 固定車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 85mm固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 105 x 85mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷RS Pro キャスターホイールRS Pro のヘビーデューティスイベルキャスターホイールは、最大 150 kg の大きな負荷に適しています。ホイールの中央部は、強度を高めるポリアミド材製です。キャスターは、回転力を可能な限り軽減するように特別に設計されています。最も過酷な環境であっても、業界の人間工学的ニーズを満たすように製造されています。特長と利点.制御性を向上させるブレーキ . 耐腐食性 .伸縮性のあるタイヤ .高い耐久性 .ホイールの直径は 80 mm です用途. 自動車産業 .機器カート .病院のベッド . IV 極 .製造業 .オフィスデスク . ストレッチャ .外科的なテーブル仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレートストッパ = あり全体の高さ = 108mmホイール幅 = 35mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 85mm固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 105 x 85mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷RS PRO 11仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 108mmホイール幅 = 35mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 85mm固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 105 x 80mm
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷RS Pro 青色ゴムタイヤキャスターホイールです. RS Pro キャスター製品は、ミディアムデューティの用途に適しています TOP プレート固定タイプです。簡単に取り付けられます 物体の底面に固定します キャスターにはさまざまな負荷容量があるため、対象物を簡単に移動できるように適切な種類に取り付けることが重要です。RS Pro は、スイベル、ブレーキ、固定式など、多様な荷重の要件に適合するように各種キャスターを備えています。 オプション: ; 196-4933 196-4933 - ゴム製タイヤ固定キャスター、 83 x 35 mm 穴センター ; 687-310 687-310 - ゴム製タイヤスイベルキャスター、 80 x 60 mm 穴センター ; 687-326 687-326 - フットブレーキ付きゴム製タイヤスイベルキャスター、 80 x 60 mm 穴センター. 特長と利点:. ホイール径: 75 mm 耐荷重: 90 kg 亜鉛めっきボディ ホイール青色ゴム / ナイロン製センタータイヤ - ノンマーキングタイヤ 光沢亜鉛仕上げのミディアムデューティ製品 プレススチールブラケット トレッドホイール幅: 32 mm. 代表的用途:. キャスターホイールは、商業生産産業で小型カート又は台車から大型機械ベースまで、大規模及び小規模のどちらの用途にも使用できます。対象物に固定して、次のものを含むように移動可能にすることができます。 台車及びトロリー 作業台 備品 ラック. よくある質問 キャスターホイールの種類 キャスターホイールタイプには、スイベル、固定式、ブレーキ付きのタイプがあります。 最適なキャスターを選択するには、キャスターが対応する重量を知る必要があります。TOP プレート、ボルト穴、ねじステムのいずれかで適切なキャスタータイプを選択するには、用途に合わせたキャスターの固定方法と、各キャスターに必要な重量を決定します。RS Pro キャスターは TOP プレート固定具を備えています。 一般的なキャスターのホイール定格は、ライトデューティキャスター、ミディアムデューティキャスター、ヘビーデューティキャスターです。目安として、ライトデューティは最大 75 kg 、ミディアムデューティは 76.140 kg 、ヘビーデューティは 141 kg 以上にそれぞれ対応します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様ホイール径 = 75mm許容荷重 = 90kgストッパ = なし全体の高さ = 95mmホイール幅 = 32mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 80mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8mm重量クラス = ミディアムデューティ軸受材質 = ナイロン
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 135 x 110mm
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷空圧式タイヤキャスター. スムーズな動作と耐衝撃性を提供するローラーベアリングを備えた耐久性の高いキャスター プレススチールのセンター ラバータイプ 幅広のタイヤ接地面で軟面上での使用に最適仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 75kgストッパ = なし全体の高さ = 240mmホイール幅 = 50mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 105 x 80mm固定プレート寸法 = 135 x 110mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 11mm重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = スチール
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 38 x 38mm
RS PRO¥7,998税込¥8,7981袋(2個)7日以内出荷黒静電気防止タイヤ付き備品用キャスター . BS2099に適合したホイール通電、表面抵抗率20 ;sup>;5 ;/sup>; Ω/sq (最大) 黒いゴムタイヤ ペアで販売(左右タイプ)仕様ホイール径 = 50mm許容荷重 = 50kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 68mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム固定プレート寸法 = 38 x 38mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 4mm重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = メタル
キャスター RS PRO タイヤ材 メタル, 取付けプレートサイズ 38 x 38mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(2個)7日以内出荷小型キャスター. すべて金属の軽荷重小型キャスターで、色は茶色 プレートまたはステム固定仕様ホイール径 = 50mm許容荷重 = 50kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 65mm回転 = スイベル車輪材質 = メタル固定プレート寸法 = 38 x 38mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 4mm重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = メタル
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNJ-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3380最大荷重(daN)220タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)4030最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNUJ-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3250最大荷重(daN)350タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBJ-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3310最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNJ-150-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2220最大荷重(daN)175タイヤ幅R(mm)38
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J CRJ-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)4110最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBDJ-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3310最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SRJ-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)4030最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J UWBSJ-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3720最大荷重(daN)420タイヤ幅R(mm)34
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBDJ-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3310最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBDJ-150-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2200最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SUWJ-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3910最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBDJ-150-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2200最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNDJ-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3380最大荷重(daN)220タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNDJ-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3380最大荷重(daN)220タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNUJ-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3250最大荷重(daN)350タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNUJ-150-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2180最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)38
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNUDJ-150-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2180最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)38
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)4030最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNJ-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3380最大荷重(daN)220タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SUIEJ-150-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2700最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)38
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNJ-150-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2220最大荷重(daN)175タイヤ幅R(mm)38
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-150-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2510最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SUIEJ-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)4200最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBJ-150-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2200最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNUDJ-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3250最大荷重(daN)350タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J CRJ-150-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2550最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり