絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付高(mm)
許容荷重(daN)
ストッパー
あり・なし
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・TRUSCO・ナンシン・ウカイ(岐阜産研工業)・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・SAMSONG・サカエ・栃木屋・東北車輌・イマオコーポレーション・ワコーパレット・東正車輛・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,931件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • プレス製固定金具付ウレタン車 ヨドノ

    プレス製固定金具付ウレタン車

    ヨドノ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    一般的なプレス製ウレタンキャスターです。
    用途運搬台車、機械の足回りに。トラスコ品番132-3490材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンゴムタイプ固定式車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロムメッキ取付座A×B(mm)137×93取付高H(mm)198軸径d(Φmm)20取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)100
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
    用途手押し台車、リフターに。トラスコ品番250-9345材質金具:スチール材質(車輪)銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)87~94取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)87~94
  • プレート式キャスターSシリーズSG型(導電ゴム車)自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターSシリーズSG型(導電ゴム車)自在

    ユーエイキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
    用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0461材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)70×58取付高H(mm)93取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)55
  • プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン)自在 ユーエイキャスター

    プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン)自在

    ユーエイキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
    用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6456材質金具:スチール材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)64×64取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)50取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)50
  • プレート式キャスターCAL-HGシリーズ(アルミホイルウレタン車輪)自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターCAL-HGシリーズ(アルミホイルウレタン車輪)自在

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    取付高さを限りなく低く抑えた重荷重用キャスターです。高い荷重をかけた状態でも軽い旋回を維持します。頑丈で走行性の高いアルミホイルウレタン車輪を使用しています。
    用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-8040材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)90×90取付高H(mm)98取付ピッチY(mm)71取付穴径P(mm)10.5許容荷重(N)3000許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)71
  • プレート式キャスターJシリーズ(導電ゴムB入車)自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターJシリーズ(導電ゴムB入車)自在

    ユーエイキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
    用途重量物の運搬に。トラスコ品番364-3632材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)95×95取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)74~67取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)74~67
  • プレート式レベリングキャスター100径 ユーエイキャスター

    プレート式レベリングキャスター100径

    ユーエイキャスター
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番596-7243材質金具:アルミニウム材質(車輪)ナイロンタイプレベリング車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)95×95取付高H(mm)120取付ピッチY(mm)70取付穴径P(mm)11車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)70
  • 重荷重用サイレントキャスター 旋回金具付 イノアック

    重荷重用サイレントキャスター 旋回金具付

    イノアック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    旋回始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
    用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー穴径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低始動・高耐久キャスター 旋回金具付 エラストマー イノアック

    低始動・高耐久キャスター 旋回金具付 エラストマー

    イノアック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
    用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 旋回金具付 イノアック

    重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 旋回金具付

    イノアック
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
    用途物流機器・台車用トラスコ品番382-3595材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)53取付座A×B(mm)140×140取付高H(mm)251取付ピッチY(mm)112取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)588車輪径D(Φmm)201RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)112
  • 鋳物車輪ベアリング入 ヨドノ

    鋳物車輪ベアリング入

    ヨドノ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ベアリング入タイプの鋳鉄車輪です。耐荷重性、耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番131-8800材質(車輪)鋳鉄車輪幅(mm)42軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)51許容荷重(daN)352.8車輪径D(Φmm)130
  • ALクォーク専用キャスター中央部 ユーエイキャスター

    ALクォーク専用キャスター中央部

    ユーエイキャスター
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • ALクォーク専用キャスター4角部 ユーエイキャスター

    ALクォーク専用キャスター4角部

    ユーエイキャスター
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • キャスター(ツインホイール/TPE/ブレーキ付/SUSネジ) エスコ

    キャスター(ツインホイール/TPE/ブレーキ付/SUSネジ)

    エスコ
    5,240税込5,764
    1個(1個)
    翌日出荷
    自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
    車輪径(Φmm)100材質(本体)ナイロン質量(g)372材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)110ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)100ストッパーあり車輪タイプ双輪
  • キャスター(ツインホイール/ナイロン/SUSネジ) エスコ

    キャスター(ツインホイール/ナイロン/SUSネジ)

    エスコ
    3,860税込4,246
    1個(1個)
    翌日出荷
    自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
    車輪径(Φmm)75材質(本体)ナイロン質量(g)272材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)84.5ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)170ストッパーあり車輪タイプ双輪
  • キャスター(ツインホイール/ナイロン/ブレーキ付/SUSネジ) エスコ

    キャスター(ツインホイール/ナイロン/ブレーキ付/SUSネジ)

    エスコ
    4,060税込4,466
    1個(1個)
    翌日出荷
    自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
    車輪径(Φmm)75材質(本体)ナイロン質量(g)286材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)84.5ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)170ストッパーあり車輪タイプ双輪
  • キャスター(ツインホイール/TPE/SUSネジ) エスコ

    キャスター(ツインホイール/TPE/SUSネジ)

    エスコ
    4,960税込5,456
    1個(1個)
    翌日出荷
    自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
    車輪径(Φmm)100材質(本体)ナイロン質量(g)356材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)110ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)100ストッパーあり車輪タイプ双輪
  • プレート式キャスター”Gシリーズ” 自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”Gシリーズ” 自在

    ユーエイキャスター
    199税込219
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途軽量用台車トラスコ品番364-0465材質(車輪)ナイロン(黒)タイプ自在式車輪幅(mm)16金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)46×38取付高H(mm)50取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)5.3許容荷重(N)280材質(金具)スチール許容荷重(daN)28車輪径D(Φmm)38取付ピッチX(mm)36
  • アジャスター付キャスター(ナイロン車) 強化ナイロン車 ユーエイキャスター

    アジャスター付キャスター(ナイロン車) 強化ナイロン車

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
    用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番809-3336材質(車輪)強化ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)70×54取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)36取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600材質(金具)スチール許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)54
  • プレート式キャスターSシリーズSG型(ナイロン黒車)自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターSシリーズSG型(ナイロン黒車)自在

    ユーエイキャスター
    669税込736
    1個
    当日出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0436材質(車輪)ナイロン(黒)タイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)70×58取付高H(mm)93ボス幅B(mm)30取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)55
  • プレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 固定 イノアック

    プレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 固定

    イノアック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
    用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。トラスコ品番361-0283許容荷重(kg)バネ:50~90材質(車輪)鉄鋳造ホイール、ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)48取付座A×B(mm)158×114取付高H(mm)200取付ピッチY(mm)86~62取付穴径P(mm)12.7材質(金具)スチール許容荷重(daN)303.8車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)132~124
  • キャスター ユーエイキャスター

    キャスター

    ユーエイキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    12日以内出荷
    車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター
  • ADキャスター NAIGAI

    ADキャスター

    NAIGAI
    219税込241
    1個
    翌日出荷
    荷重がかかるとキャスター本体が沈み、車輪が固定する安全設計。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車径(mm)30材質(金具)スチール
  • 自動搬送用キャスター STMS (自在) ナンシン

    自動搬送用キャスター STMS (自在)

    ナンシン
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
    用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式自在ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番362-1586材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)90×90ストッパーあり取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)71~68取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)71~68
  • プレート式キャスターJシリーズ(導電ゴムB入車)自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターJシリーズ(導電ゴムB入車)自在

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
    用途重量物の運搬に。トラスコ品番364-3617材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)120×120取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)94~87取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)200車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)94~87
  • プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在 ユーエイキャスター

    プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在

    ユーエイキャスター
    219税込241
    1個
    当日出荷
    一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。
    用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。トラスコ品番158-9622材質本体:スチール、ナイロン、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)40.5穴径(Φmm)6取付高H(mm)55許容荷重(daN)20車輪径D(Φmm)40
  • プレート式キャスターSUS-HGシリーズ(モノマーキャストナイロン車)自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターSUS-HGシリーズ(モノマーキャストナイロン車)自在

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
    用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-8035材質金具:ステンレス材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25取付座A×B(mm)64×64取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)50取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1200許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)50
  • アジャキャスター LAMP(スガツネ工業)

    アジャキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    アジャスターの機能を備えたキャスターです。レバーのワンタッチ操作にてアジャスターの設置と解除が可能です。レバーが常に筐体の外側に位置しているので、固定時にキャスターを回す必要がありません。帯電防止機能があります。
    用途ワークステーション、ロボット架台など。タイプ自在式取付座A×B(mm)134×110RoHS指令(10物質対応)対応適合フレーム40×40mm、40×80mm、80×80mm、45×45mm、45×90mm、90×90mm
  • 双輪キャスター Φ60 自在 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 自在 プレート式

    東海キャスター
    899税込989
    1個
    8日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様取付ピッチX(mm):40形状自在車許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし取付高H(mm)76取付座(mm)54(三角)車輪幅W(mm)49許容荷重(daN)98.0アズワン品番65-8729-34車輪径D(Φmm)60取付穴径Fd(Φmm)5.5キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
  • 重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー)自在式 テンテキャスター

    重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー)自在式

    テンテキャスター
    39,980税込43,978
    1個
    31日以内出荷
    旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリータイプです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
    材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式車輪幅(mm)40金具仕上青色亜鉛メッキ取付座A×B(mm)137×105取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105車輪タイプ双輪
  • プレート式緩衝キャスター(鉄鋳造ホイールウレタン車) 自在ストッパー式 イノアック

    プレート式緩衝キャスター(鉄鋳造ホイールウレタン車) 自在ストッパー式

    イノアック
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
    用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。トラスコ品番361-0279材質金具:スチール、車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン許容荷重(kg)バネ:50~90タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)48荷重設定:303.8daN、310daN取付高H(mm)200取付ピッチY(mm)86~62取付穴径P(mm)12.7取付座A(mm)158車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)132~124取付座B(mm)114
  • アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付

    ユーエイキャスター
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
    用途牽引台車や手押し台車などに。トラスコ品番404-1378材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)45荷重設定:200daN、204kgf取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)120~105取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N)2000取付座A(mm)144車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)120~105取付座B(mm)144
  • キャスター 旋回固定式自在車 ゴム車輪 ユーエイキャスター

    キャスター 旋回固定式自在車 ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2848材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入)タイプ旋回・固定切替式車輪幅(mm)40取付高H(mm)170取付ピッチY(mm)80取付穴径P(mm)40許容荷重(N)160許容荷重(daN)160取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)130取付ピッチX(mm)80取付座B(mm)102
  • 双輪キャスター エコ プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター エコ プレート式

    東海キャスター
    579税込637
    1個
    12日以内出荷
    分解可能!地球にやさしいeシリーズ
    材質(本体)ナイロンタイププレート式寸法H(mm)65寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーなし寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター 静音 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター 静音 プレート式

    東海キャスター
    2,598税込2,858
    1個
    12日以内出荷
    高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイププレート式キャスターベアリング入りストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター 超重量用キャスター 自在式 東海キャスター

    双輪キャスター 超重量用キャスター 自在式

    東海キャスター
    94,980税込104,478
    1個
    12日以内出荷
    車輪ウレタン部が高硬度 (高荷重対応ウレタン)の為荷重によりタイヤが沈まず始動抵抗が小さくなるので、重量物を運ぶ際 身体に負担をかけずに動かす事ができます。 (ウレタン部分が特殊形状で、接地面積が小さいのも始動性が良くなる特徴です) 竪軸部分に負荷能力の高い軸受を使用している為高荷重でも優れた旋回性を発揮します。
    材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)ウレタンタイププレート式キャスターベアリング入り寸法W(mm)158ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)

    重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし

    LAMP(スガツネ工業)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
  • 重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)

    重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーなし

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
    用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)

    超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなし

    LAMP(スガツネ工業)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質/仕上光沢クロメート処理(三価)材質(本体)材質(車輪)ポリウレタンストッパーなし材質(プレート)付加機能ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪色(車輪)ブラウン

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし