絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
- 35×30(16)
- 38×32(15)
- 59×47(26)
- 70×42(45)
- 70×58(109)
- 82×82(103)
- 90×90(160)
- 95×95(100)
- 100×58(91)
- 100×100(42)
- 102×102(133)
- 105×105(38)
- 108×108(75)
- 110×110(18)
- 112×112(31)
- 120×120(167)
- 130×130(27)
- 140×140(132)
- 160×160(33)
- 175×175(16)
- 取付座(mm)をもっと見る
取付高(mm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(6)
- ハンマーキャスター(309)
- ユーエイキャスター(278)
- エスコ(203)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(123)
- ヨドノ(101)
- TRUSCO(95)
- ナンシン(80)
- ウカイ(岐阜産研工業)(78)
- RS PRO(77)
- LAMP(スガツネ工業)(69)
- イノアック(40)
- SAMSONG(38)
- サカエ(32)
- 栃木屋(29)
- 東北車輌(29)
- イマオコーポレーション(27)
- ワコーパレット(26)
- 東正車輛(25)
- テンテキャスター(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・TRUSCO・ナンシン・ウカイ(岐阜産研工業)・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・SAMSONG・サカエ・栃木屋・東北車輌・イマオコーポレーション・ワコーパレット・東正車輛・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキなし
ハーフェレ¥4,898税込¥5,3881個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック取付平付プレート材質(車輪)プラスチック
双輪キャスター 耐荷重60kg
ハーフェレ¥2,298税込¥2,5281個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質プラスチック取付平付プレート高さ(mm)76材質(車輪)プラスチック仕上本体と車輪:黒、スポーク:シルバー色車輪タイプ双輪
双輪キャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥4,898税込¥5,3881セット(2個)23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質プラスチック取付平付プレート材質(車輪)プラスチックストッパーなし車輪タイプ双輪耐荷重(kg/個)50
双輪キャスター 耐荷重35kg 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥3,998税込¥4,3981セット(2個)23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体、車輪、ブレーキ:プラスチック取付平付プレート材質(車輪)プラスチック
家具用デザインキャスター 耐荷重110kg
ハーフェレ¥8,698税込¥9,5681個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、ブレーキをかけるとリングマウントで車輪の回転を停止、リングマウントと軸受にボールベアリング内蔵、ネジ山ガード付、ソフト車輪、旋回タイプ、固定金具なし材質本体:PA、車輪面:熱可塑性ゴム取付平付プレートでネジ止め材質(車輪)熱可塑性ゴム車輪幅(mm)32仕上本体:グレーホワイト、車輪面:グレー車輪タイプ単輪
家具用デザインキャスター 耐荷重80kg
ハーフェレ¥33,980税込¥37,3781セット(2個)23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ハード材質本体・車輪:プラスチック色アルミ色取付平付プレート材質(車輪)プラスチック仕上本体:アルミ色、車輪:黒、ブレーキ:黒
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥1,998~税込¥2,198~1個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ラバー取付平付プレート材質(車輪)ラバー仕上本体:クロームメッキ、車輪:透明
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥6,898~税込¥7,588~1個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ寸法(mm)65×50取付平付プレート材質(車輪)ブナ車輪幅(mm)22仕上本体:グレーストッパーなし車輪タイプ単輪
家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥1,998税込¥2,1981個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック寸法(mm)36.5×36.5取付平付プレート高さ(mm)69材質(車輪)プラスチック仕上本体:クロームメッキ、車輪:ダークグレー耐荷重(kg/個)50
緩衝器付 アルティメットウレタンキャスター SKY-2シリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥35,980~税込¥39,578~1個22日以内出荷操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル金具仕上アルミダイカストストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
緩衝器付 アルティメットウレタンキャスター SKY-2シリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥38,980税込¥42,8781個22日以内出荷操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイルRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル金具仕上アルミダイカストストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷から17日以内出荷操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイルRoHS指令(10物質対応)対応
100mm/W3/8キャスター(自在ストッパー付)
エスコ(2件のレビュー)¥5,230税込¥5,7531セット(2個)翌日出荷ポール径Φ25mm用キャスター 丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。 業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。 ストッパー付なので固定も出来て安心。 スパナ付仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山
リッチウレタンキャスター 旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷重い荷物も楽々運べる抜群の軽さ 始動抵抗が小さい 車輪の摩耗が小ない(耐摩耗性能) 回転抵抗が小さい質量(g)4150材質(車輪)リッチウレタン車輪幅(mm)50シャフト径(Φmm)20ストッパーなし取付穴径(Φmm)11材質(軸受)鋼鉄製ベアリング入り最大荷重(kg)510偏心(mm)50車輪タイプ単輪
フリーロール付 リフトロックキャスター
ハイロジック¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷高さ調節機能付キャスターリフトロック:取り付けボルトと同軸に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備。 強力で安定したパワーを発揮します。 フリーロールアジャスト:取付高さを調節できるため、並べたテーブルの段差を解消します(調整量10mm)。材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻耐荷重(kg/個)40
フォルテキャスター
ハイロジック¥2,098~税込¥2,308~1個3日以内出荷インテリアにマッチする、シンプルボディの重量用キャスター材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻耐荷重(kg/個)70
木製キャスター
ハイロジック¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷おしゃれな空間づくりなどに!木製車輪のキャスター。車輪にPVCがついているので床を傷つけにくい。材質(本体)スチール材質(車輪)木材タイププレートタイプ車輪幅(mm)20ストッパーなし車輪タイプ単輪
150Φノーマル自在ゴムキャスター【2ヶSET】
金沢車輌¥16,980税込¥18,6781セット5日以内出荷日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪穴径(mm)11
プレート式キャスター(ポリウレタン車) 自在
SAMSONG¥119税込¥1311個当日出荷ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)とポリウレタン(PU)素材のキャスターです。用途病院、レストランなどの軽量運搬車に。トラスコ品番206-4030質量(g)66材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PU)取付座A×B(mm)44×30取付高H(mm)39取付ピッチY(mm)20取付穴径P(mm)8取付ピッチX(mm)34.6
キャスター(鋼鉄製運搬車用) 交換用車輪
RAVENDO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷トラスコ品番206-3119セット内容取付用金具一式材質/仕上ゴム質量(kg)0.98材質(車輪)ゴムストッパーなしアズワン品番64-8381-65車輪径D(Φmm)260
ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車
テンテキャスター¥469~税込¥516~1個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。材質(車輪)ポリウレタン金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車
テンテキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車
テンテキャスター¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車
テンテキャスター¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車
テンテキャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール
プレート式キャスター AGILA 自在車 タイヤ痕レスタイプ
テンテキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。トラスコ品番255-9068質量(kg)0.24材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)19金具仕上光沢亜鉛メッキ取付ピッチY(mm)48/38取付穴径P(mm)6.3材質(金具)スチール
重荷重用双輪キャスター
栃木屋¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷双輪のため旋回性に優れたキャスターです。 旋回部に防塵シールを使用しています。用途産業機器等材質(本体)SPHC/3価クロメート材質(車輪)MC ナイロン/白色金具仕上三価クロメートストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用)
エスコ¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、全高(H):85ステム径(Φmm)22偏心E(mm)25ステム長(mm)39
50mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
エスコ¥655税込¥7211個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)18取付高H(mm)67偏心E(mm)22ステム長(mm)40
40mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
エスコ¥585税込¥6441個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)22偏心E(mm)20ステム長(mm)40
40mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
エスコ¥585税込¥6441個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)18偏心E(mm)20ステム長(mm)40
50mm/18mm キャスター(自在金具・パイプ用)
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)18偏心E(mm)22ステム長(mm)40
40mm/22mm キャスター(自在金具・パイプ用)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)22取付高H(mm)59偏心E(mm)20ステム長(mm)40
40mm/18mm キャスター(自在金具・パイプ用)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)18偏心E(mm)20ステム長(mm)40
75mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製)
エスコ¥2,390税込¥2,6291個翌日出荷材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)30ステム長(mm)14
65mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製)
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)25ステム長(mm)14
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり