絞り込み
種類
  • 種類エルボ(17)
  • 種類キャップ(5)
  • 種類クロス(5)
  • 種類ストリートエルボ(5)
  • 種類ソケット(13)
  • 種類チーズ(13)
  • 種類ニップル(6)
  • 種類フランジ(5)
  • 種類ブッシング(6)
  • 種類プラグ(5)
  • 種類ユニオン(5)
呼び径(A)
  • 25
  • 6(55)
  • 8(71)
  • 10(75)
  • 15(84)
  • 20(87)
  • 32(81)
  • 40(77)
  • 50(75)
  • 65(73)
  • 80(72)
  • 100(62)
  • 125(44)
  • 150(38)
  • 200(4)
  • 250(3)
  • 300(1)
  • 350(1)
呼び径(B)
  • 1/4(4)
  • 3/8(17)
  • 1/2(18)
  • 3/4(20)
  • 1(83)
  • 1-1/4(20)
  • 1-1/2(20)
  • 2(19)
  • 2-1/2(16)
  • 3(14)
  • 4(11)
  • -(1)
材質
  • スチール(2)
  • 鋳鉄(79)
ねじの種類
  • -(2)
  • PS(管用テーパ)(1)
  • PT(管用テーパ)(41)
  • その他(1)
ブランド
  • 桑名金属工業(19)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(19)
  • リケン(17)
  • 吉年(15)
  • シーケー金属(15)
桑名金属工業・日本継手(旧:JFE継手)・リケン・吉年・シーケー金属
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
85件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
エルボ
エルボ(17)
クロス
クロス(5)
ストリートエルボ
ストリートエルボ(5)
ソケット
ソケット(13)
チーズ
チーズ(13)
ニップル
ニップル(6)
ブッシング
ブッシング(6)
プラグ
プラグ(5)
フランジ
フランジ(5)
ユニオン
ユニオン(5)
  • ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    吉年(7件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状径違いソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(12件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品ガスケット付材質黒心可鍛鋳鉄形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業(3件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状チーズ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(6件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(3件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状キャップ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    吉年(5件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ソケット使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状プラグ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    シーケー金属(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ユニオン最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    吉年
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状径違いチーズ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(9件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状チーズ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 桑名金属工業

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    桑名金属工業
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301
  • ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品ガスケット材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(2件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    吉年(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状径違いエルボねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
  • 黒鉄ソケット シーケー金属

    黒鉄ソケット

    シーケー金属
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄ソケットはJIS B 2302 準拠品です。 ねじはRp(管用平行めねじ)です。
    形状ソケット規格JIS B2302 準拠最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類Rpねじ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油
  • 組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状組フランジ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状プラグ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状クロス規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄形状45°エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥539~税込¥593~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状径違いソケット使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    シーケー金属
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ブッシング種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
  • ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
  • 異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 桑名金属工業

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    桑名金属工業
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状径違いソケット使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストリートエルボ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン(1件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
  • ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥419税込¥461
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ソケット使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管形状クロス最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状チーズ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥699税込¥769
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • 45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥679税込¥747
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状45°エルボ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)

『ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手』には他にこんなカテゴリがあります

白継手特集
おすすめ人気ランキング
黒継手