絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「材質」から絞り込む

フラットかすがい90
タナカ¥25税込¥281本当日出荷大引きと床束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束を接合するときに使用します。 断面が三角形のため、施工後の表面が平らに納まります。 かすがい先端部の面取りが内側を向いているため、施工時にツメ部が開きにくくなっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。材質JIS G 3532SWM-N相当寸法(mm)5×90×30表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
ラクビス・ダイバーⅡ
タナカ¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から5日以内出荷さまざまな用途に使用できる構造用木ビス。各仕口や継手の接合に使います。1.様々な用途に使用可能な構造用木ビスです。2.かすがい2本分の耐力を有し、ビス施工により作業効率がアップします。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。3.Zマークひら金物SM-12相当の耐力を有しています。(垂直打ち)。4.Zマークひねり金物ST-12の2倍以上の耐力を有し、首下のねじによる引寄せ効果でより屋根が飛ばされにくい垂木接合が可能です。(垂木どめ)。5.2×4工法用の垂木材にも対応可能です。(垂木どめ)。6.付属ガイド治具を使うことで墨出し作業が省略できます。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。7.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
スリムかすがい Ⅱ
BXカネシン¥3,998税込¥4,3981箱(100本)当日出荷背面リブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。 先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。 金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。 逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。用途大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に。使用方法ハンマーで交互に叩き入れます。材質JIS G 3505 SWRM10相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)またはプロイズ処理試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT109)
糸カスガイJS
八幡ねじ¥1,598税込¥1,7581パック(34本)当日出荷径が細いため、細い部分に使用可能な糸カスガイです。用途木と木をつなぐときに使用。トラスコ品番467-8400材質鉄、三価ブラックめっき形状コの字型寸法d(mm)2長さL(mm)43高さH(mm)12.5表面処理三価ブラックめっき内寸(mm)39
ユニクロ 手違いカスガイ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299税込¥3291組(4本)当日出荷木と木をつなぎ合わせる釘用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用材質鉄質量(g)66規格5×120寸法d(mm)太さ:5表面処理ユニクロ幅L(mm)120足長H(mm)36
ツライチくん
八幡ねじ¥899~税込¥989~1セット(20個)3日以内出荷から4日以内出荷木材のタテ目・ヨコ目にも簡単にツライチ施工ができ、外壁の取付が簡単です。 三角線で製造されているため、ノミによる座堀作業が不要になり、作業効率がアップします。 打ち込み作業の際に片外れがなく、シーソーになりにくいです。用途木材の締結に使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
Z丸カスガイ(箱)
八幡ねじ¥1,698~税込¥1,868~1セット(50本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷軸組工法用接合金物(Zマーク)です。用途木造住宅用接合金物です。材質鉄表面処理クロメートめっき
フィットかすがい
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,098~税込¥2,308~1パック(50本)当日出荷断面図が三角形で納まりがフラット! センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。 Sマーク認定品 告知1460号「い」 ※5~90は認定金物ではありません。寸法d(mm)太さ:4.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2足長H(mm)40
クロメート リングかすがい
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100本)当日出荷リング付き形状で保持力がアップ!。木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用材質鉄 ユニクロメートメッキ太さ(Φmm)6
ユニクロ リングかすがい
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥139~税込¥153~1組(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷リング付き形状で保持力がアップ!。木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用
ヴイかすがい
カナイ¥4,398税込¥4,8381箱(100個)4日以内出荷木材と金物をフラットにします。柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。材質SGHC(JIS・G3302)規格ハウスプラス住宅保証(株)HP05-KT017表面処理Z 27板厚(mm)1.6法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(い)に該当短期許容引張耐力(kN)2.2N値0.4以下
Z カスガイ 5本入
大五郎¥259税込¥2851個(5本)5日以内出荷Zマーク表示金物とは、木造軸組工法金物で住宅を対象にした高品質金物のことで、正規認定の建築金物のことです。住宅金融公庫住宅では使用を義務付けられている建築金物です。部材の接合に用途日曜大工からプロの職人まで、あらゆる作業に。規格C-120
チャームカスガイ
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1セット(5個×5パック)ほか3日以内出荷金物がV字で木材に打込みやすくフラットに収めることができます。用途柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。材質鉄表面処理クロメートめっき
Zマーク かすがい
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥469税込¥5161箱(5本)3日以内出荷Zマーク表示金物です。用途木材と木材をつなぎ合わせる際に、土台と柱・管柱と胴差し・小屋梁と小屋束などの接合に材質スチール/クロメート規格Zマーク金物
クロメート リンカス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279~税込¥307~1パック(10本)当日出荷リング付き形状で保持力がアップ!木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。材質鉄寸法d(mm)太さ:4.8表面処理クロメート足長H(mm)32
フィットかすがい
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,500~税込¥3,850~1箱(100本)翌々日出荷断面図が三角形で納まりがフラット!。センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。Sマーク認定品 告知1460号「い」 。※5×90は認定金物ではありません。材質JIS G 3505 SWRM10または相当材表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2足長H(mm)40太さ(mm)4.5
クロメート カスガイ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100本)当日出荷から9日以内出荷木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用材質鉄 ユニクロメートメッキ




![ツライチくん コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38564434-230508-02.jpg)