絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4.1(15)
- 4.2(14)
- 4.3(14)
- 4.4(14)
- 4.5(12)
- 4.6(15)
- 4.7(15)
- 4.8(14)
- 4.9(15)
- 5(16)
- 6.1(8)
- 6.2(8)
- 6.3(8)
- 6.4(9)
- 9.5(7)
- 9.6(9)
- 9.7(9)
- 9.8(10)
- 9.9(9)
- 10(9)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(7)
- 4(6)
- 5(17)
- 6(7)
- 6.1(2)
- 6.2(2)
- 6.3(2)
- 6.4(3)
- 7(3)
- 8(4)
- 9(2)
- 9.6(3)
- 9.7(2)
- 9.8(2)
- 10(17)
- 11(3)
- 12(6)
- 14(4)
- 16(9)
- 32(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 105
- 40(223)
- 45(187)
- 50(189)
- 58(117)
- 60(138)
- 66(197)
- 70(148)
- 74(112)
- 75(122)
- 79(121)
- 80(146)
- 82(120)
- 89(122)
- 90(129)
- 95(112)
- 100(213)
- 102(117)
- 115(167)
- 118(130)
- 150(100)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(2)
- ハイス(2)
- 超硬合金(75)
溝長(mm)
- 40(9)
- 45(3)
- 46(3)
- 47(3)
- 48(4)
- 49(3)
- 50(7)
- 51(4)
- 52(6)
- 53(3)
- 55(13)
- 56(5)
- 57(3)
- 58(10)
- 60(21)
- 61(3)
- 62(4)
- 67(9)
- 68(4)
- 70(4)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(6)
- PVDコーティング(7)
- その他(12)
- クロム系コーティング(4)
- ダイヤモンドコーティング(2)
- チタン系コーティング(23)
- ノンコーティング(4)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- NACHI(不二越)(13)
- WIDIN(9)
- タンガロイ(8)
- 三洋工具(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- 三菱マテリアル(7)
- ケナメタル(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- EIKO(栄工舎)(6)
- ギケン(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- FKD(フクダ精工)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- プロトティップ(2)
- SJ&Tec(2)
- グーリング(1)
- アサヒ工具(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
- WIDIA(1)
- ブランドをもっと見る
NACHI(不二越)・WIDIN・タンガロイ・三洋工具・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・EIKO(栄工舎)・ギケン・DIJET(ダイジェット工業)・FKD(フクダ精工)・住友電工ハードメタル・プロトティップ・SJ&Tec・グーリング・アサヒ工具・三和製作所(三和バイト)・WIDIA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応

超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から9日以内出荷EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
アクアドリルEXフラット
NACHI(不二越)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から10日以内出荷穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
超硬付刃ストレートシャンクドリル
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から翌々日出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング
WIDIN¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
超硬ストレートドリル(ロング)
WIDIN¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から翌々日出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から3日以内出荷高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
DLC ドリルレギュラ
NACHI(不二越)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D
OSG(オーエスジー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。材質超硬被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20
油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST
ギケン¥45,980~税込¥50,578~1本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
アクアドリルEXフラットショート
NACHI(不二越)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から5日以内出荷穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
ロングスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロング用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D
OSG(オーエスジー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から4日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ15Dねじれ角(°)30直径許容差e8
ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN
OSG(オーエスジー)¥73,980税込¥81,3781本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金は勿論の事、超硬ドリルでは極めて短寿命なハイシリコンアルミニウム合金に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)20適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎、金属基複合材料:〇
ハイパーバニシングドリル
アサヒ工具¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。用途用途材質超硬K種AH10先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径公差0/+0.005
アクアドリルEX3フルートレギュラ
NACHI(不二越)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から5日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH
ギケン¥43,980税込¥48,3781本翌々日出荷切削スピードを落とさず工程削減が可能となりました。細かい切屑で排出がスムーズとなり、切屑によるトラブルも解消し無人運転時のリスクも軽減致します。用途材質表面処理GKTコーティング適合材鋼/ステンレス鋼/チタン/耐熱合金抜代(mm)Dx0.6
ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST
ギケン¥45,980~税込¥50,578~1本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から翌々日出荷進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工種別L/D:8D材質超硬合金タイプギャッシュ:R形シンニング表面処理WXLコーティング許容差ドリル直径:h8ねじれ角(°)30油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
スロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D
DIJET(ダイジェット工業)¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ3×Dc
超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ25Dねじれ角(°)21~34
超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ20Dねじれ角(°)21~34
超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から3日以内出荷超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコートシャンク径公差h6(0/-0.006)給油方式オイルホール有外径公差(mm)h7(0/-0.01)
アクアドリルFC
NACHI(不二越)¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷から5日以内出荷低炭素鋼の長寿命加工に最適です。材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAIN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状2ブレーキ+XR形シンニング
超硬スクエアエンドミル
SJ&Tec¥19,980~税込¥21,978~1本ほか5日以内出荷自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。 。厳密なフレム差管理によってビビりや騒音を最小化。刃先のシンニング形状によりコーナーエッジの剛性を補完。超微粒子材の採用で耐摩耗性と剛性を向上させ幅広い材質に使用可能。超硬スクエアエンドミル レギュラータイプ(SJE4)。超硬エンドミル 4刃:9種類。コーティング処置:「AlTiCrN」。【効果内容】。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化刃数FLUTE:4適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム
EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ
SJ&Tec¥9,998~税込¥10,998~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル ロングタイプ(EQLSD)。超硬ドリル(7Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(66~160)、溝長(25~112)。コーティング処置:「AITiCrSiN」適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム
超硬ドリル鋳鉄用 FIREコート
グーリング¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷FC・FCDに適した刃形状で、特殊ラジアスポイントにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。従来のFC用ドリルに比べ長寿命です。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
アクアドリルEX オイルホールロング20D
NACHI(不二越)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から5日以内出荷安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。
Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートルねじ)
プロトティップ¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN+ZrN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ)
プロトティップ¥84,980~税込¥93,478~1個9日以内出荷Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応