絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1)
- 1.05(1)
- 1.1(1)
- 1.6(1)
- 1.65(1)
- 1.7(1)
- 1.75(1)
- 1.8(1)
- 3(2)
- 3.4(14)
- 3.45(2)
- 3.5(16)
- 3.55(2)
- 3.6(16)
- 3.65(2)
- 3.7(16)
- 3.75(2)
- 3.8(2)
- 3.9(2)
- 4(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 3.4(6)
- 3.5(7)
- 3.572(1)
- 3.6(8)
- 3.7(8)
- 4(10)
全長(mm)
- 52
- 40(223)
- 45(186)
- 50(187)
- 58(117)
- 60(138)
- 66(197)
- 70(148)
- 74(112)
- 75(122)
- 79(121)
- 80(146)
- 82(120)
- 89(122)
- 90(127)
- 95(111)
- 100(210)
- 102(118)
- 115(167)
- 118(130)
- 150(99)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(24)
溝長(mm)
- 8.5(1)
- 8.75(1)
- 9(1)
- 9.25(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 11.2(1)
- 11.6(1)
- 11.9(1)
- 12(1)
- 12.3(1)
- 15(5)
- 18(1)
- 19(1)
- 19.5(1)
- 20(14)
- 20.0(2)
- 22(1)
- 27(1)
表面処理
- その他(2)
- アルミナ系コーティング(2)
- チタン系コーティング(11)
- ノンコーティング(1)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(1)
- グーリング(6)
- NACHI(不二越)(6)
- 大見工業(2)
- 京セラ(2)
- タンガロイ(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ワルター(2)
- SPHINX(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- DIXI(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- ミクロンツール(1)
モノタロウ・グーリング・NACHI(不二越)・大見工業・京セラ・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ワルター・SPHINX・OSG(オーエスジー)・DIXI・RYOCO(菱高精機)・ミクロンツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
超硬ドリル #1130(スタブサイズ)
DIXI(6件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から3日以内出荷ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
アクアドリル3フルート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。先端角(°)150ねじれ角標準
超硬マイクロドリル8×D用 TiAINコート
グーリング¥29,980税込¥32,9781本20日以内出荷溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径深穴加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
超硬マイクロドリル7×D用 TiAINコート
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1本20日以内出荷溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径穴の加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
超硬マイクロドリル5×D用 TiAINコート
グーリング¥22,980税込¥25,2781本20日以内出荷広い溝幅と内部クーラントによる良好な切り屑排出性で安定した加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)
ワルター¥3,798~税込¥4,178~1本9日以内出荷超硬3枚刃ドリルMaximizaです。用途被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)
ワルター¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷から9日以内出荷汎用超硬ツイストドリルです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463
グーリング¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油
大見工業¥9,198税込¥10,1181本翌々日出荷OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。 また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。 剛性があり長寿命なショートタイプです。材質超硬合金(K10)被削材一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄表面処理ODコーティング加工深さ3D(刃径×3倍)
強靭鋼用ドリル(ショート・外部給油)
大見工業¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から翌々日出荷OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。剛性があり長寿命なショートタイプです。用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超硬合金(K10)表面処理ODコーティング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)
6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属に。材質粉末ハイス先端角(°)118表面処理Fireコート
5516_超硬ストレートシャンクドリル3×D用
グーリング¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。材質超硬
SGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D)
京セラ¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から6日以内出荷仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数3タイプストレート被削材鋼/鋳鉄/高硬度材/非鉄金属先端角(°)150ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)30
SGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus
京セラ¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷から6日以内出荷仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数2タイプストレート被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端角(°)145ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)27