絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
コーナーR(mm)
刃数
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
45・50・55・57・60・63・65・70・72・75・80・83・90・100・110・120・130・140・150・160・全長(mm)をもっと見る
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・その他・コバルトハイス・サーメット・超硬合金
ブランド
NS(日進工具)・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・京セラ・WIDIN・グーリング・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ユニオンツール・サンドビック・NACHI(不二越)・TOWA[切削工具]・TOTIME・岡崎精工・DIJET(ダイジェット工業)・住友電工ハードメタル・S&K(三興製作所)・PROCHI(プロチ)・カーメックス・タンガロイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(81)
3(124)
4(127)
5(105)
6(182)
8(160)
10(158)
12(183)
16(112)
20(107)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
4枚刃 超硬ラジアスエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬ラジアスエンドミル VシリーズPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌日出荷
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬刃数4被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlN硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)35
ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHR230RNS(日進工具)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールHMコート超硬ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
2,880税込3,168
1本
当日出荷から9日以内出荷
剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングR公差(mm)±0.02ねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
2枚刃 超硬ラジアスエンドミル PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬ラジアスエンドミルPROCHI(プロチ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430R NS(日進工具)高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430RNS(日進工具)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数4
UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル ユニオンツールUTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミルユニオンツール
3,077税込3,385
1本
当日出荷から9日以内出荷
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ
用途一般鋼用、銅刃数4
UTコートラジアスエンドミル ユニオンツールUTコートラジアスエンドミルユニオンツール
3,792税込4,171
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダード形状の2枚刃ラジアスエンドミル
用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃 超硬ラジアスエンドミル PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬ラジアスエンドミルPROCHI(プロチ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
アルミ用3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINアルミ用3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長 NS(日進工具)アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長NS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
用途アルミ合金/銅/樹脂材質超硬合金刃数3枚刃表面処理ノンコートねじれ角(°)45
高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAX ユニオンツール高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAXユニオンツール
7,200税込7,920
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度材加工用ラジアスエンドミルです。サイズに合せて4枚刃、6枚刃を適用することで従来にない長寿命を達成します。HARDMAX コートを採用することで65HRC のハイス材も高能率に切削可能です。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~68HRC)、プリハードン鋼材質SuperMG表面処理HARDMAX
ラジアスエンドミルAERS ATOM(サイトウ製作所)ラジアスエンドミルAERSATOM(サイトウ製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度なラジアス形状でコーナーRと底面ストレートを同時に加工出来ます。
材質超微粒子合金刃数2ねじれ角(°)30
超硬ロングシャンク ラジアスエンドミル2枚刃  AlCrコーティング LV ENDMILL超硬ロングシャンク ラジアスエンドミル2枚刃 AlCrコーティングLV ENDMILL
3,930税込4,323
1本
当日出荷から4日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(~45HRC)、ステンレス鋼などねじれ角(°)35表面処理AlCr
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-NOSG(オーエスジー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から4日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43
立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!。立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。ラジアスタイプは独自のコーナR刃設計で、高品位な底面加工を実現します。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工コーナー半径(mm)1表面処理ATHコート材質超硬刃数8ねじれ角(°)38
高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH4-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。工具中心基準のR精度保証です。呼び径で加工しても従来よりも高精度の加工が可能です。従来工具に比べてたわみ量が少ない首形状で、高精度加工を追求した工具設計です。高硬度鋼加工用コーティングTH3を採用しました。加工終了までのワーク寸法変位を抑制し高硬度鋼の高精度加工を実現します。4mmシャンク品(工具径1~3mm)はh4公差です。高精度焼き嵌めホルダに対応します。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の高硬度・精密金型全般の直彫り及び立壁・底面仕上げ加工表面処理TH3コート材質超硬刃数4ねじれ角(°)30加工可能硬度72HRC
エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル
7,498税込8,248
1本
当日出荷から5日以内出荷
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)ラジアスエンドミル - NSR-2NS(日進工具)
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)12刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4ねじれ角30°首角γ(°)9コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02刃径公差(mm)0/-0.02
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR 京セラSGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR京セラ
6,998税込7,698
1本
当日出荷から30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールUTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
~40HRCまでの底面加工で切削痕を低減し、鏡面性を向上しました。
刃数【ZEFP】2RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDINダイヤモンドコート4枚刃超硬ラジアスエンドミルWIDIN
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌々日出荷
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
アルミ用DLCコート3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINアルミ用DLCコート3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理DLCコートねじれ角45゜
アルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINアルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理DLCコートねじれ角45゜
AlTiNコート超硬2枚刃ラジアスエンドミルロング刃 WIDINAlTiNコート超硬2枚刃ラジアスエンドミルロング刃WIDIN
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックラジアス ユニオンツールDLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックラジアスユニオンツール
2,928税込3,221
1本
翌々日出荷
DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現します。銅加工用に適したシャープな刃先形状により、加工面のバリ発生を抑制します。DLCLRSは、鉄鋼用に比べ表面粗さが小さい。バリも小さく良好なエッジ。
用途対応被削材:銅、アルミ合金材質SuperMG刃数2被削材銅、アルミ合金表面処理DLCCOATねじれ角(°)35シャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
CBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアス ユニオンツールCBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアスユニオンツール
11,376税込12,514
1本
当日出荷から9日以内出荷
高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。材質CBN形状(工具)ラジアスタイプ刃数1枚全長(mm)50シャンク径(Φmm)4ねじれ角(°)0
銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-NOSG(オーエスジー)
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷
銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)38RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 AERO-ETL OSG(オーエスジー)アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 AERO-ETLOSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1本
翌日出荷から4日以内出荷
高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETL:仕上げ加工用 3刃ロング
用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)110刃長(mm)50表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約35外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETS OSG(オーエスジー)アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETSOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETS:荒~仕上げ加工用 3刃ショート
用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)100表面処理DLCコーティング首下長(mm)55ねじれ角(°)約30外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 TOTIME超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付TOTIME
1,598税込1,758
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|35CR4FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付 TOTIME超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付TOTIME
3,398税込3,738
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングを施したコーナーラジアスエンドミルです。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|4043CR4FコーティングCGリード角(°)40/43
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 TOTIME超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付TOTIME
4,398税込4,838
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDCコーティング水素フリーDLCリード角(°)43/45/46
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から4日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
材質超硬合金刃数4シャンク精度h4ねじれ角(°)30表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
樹脂・アルミ加工用 超硬ラジアスエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬ラジアスエンドミル 2枚刃LV ENDMILL
3,248税込3,573特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
3,408税込3,749
1本
当日出荷から9日以内出荷
不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬ラジアスエンドミル ユニオンツールHMコート超硬ラジアスエンドミルユニオンツール
4,704税込5,174
1本
当日出荷から9日以内出荷
高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数4質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル ユニオンツールHMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミルユニオンツール
4,234税込4,657
1本
当日出荷から9日以内出荷
高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数4質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアス超硬エンドミル