絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
コーナーR(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
2・3・4・5・6・8・9・10・12・15・16・18・20・22・24・25・26・30・32・40・刃長(mm)をもっと見る
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- NS(日進工具)(67)
- OSG(オーエスジー)(43)
- 三菱マテリアル(34)
- 京セラ(32)
- WIDIN(28)
- グーリング(26)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(24)
- ユニオンツール(23)
- サンドビック(12)
- NACHI(不二越)(11)
- TOWA[切削工具](9)
- TOTIME(8)
- 岡崎精工(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- S&K(三興製作所)(4)
- PROCHI(プロチ)(4)
- カーメックス(3)
- タンガロイ(3)
- ブランドをもっと見る
NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・京セラ・WIDIN・グーリング・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ユニオンツール・サンドビック・NACHI(不二越)・TOWA[切削工具]・TOTIME・岡崎精工・DIJET(ダイジェット工業)・住友電工ハードメタル・S&K(三興製作所)・PROCHI(プロチ)・カーメックス・タンガロイ・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

GSXMILLVLロングシャンクラジアスTiSUS用
NACHI(不二越)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷から5日以内出荷立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。
ダイヤモンドコート2枚刃超硬ネック付ラジアスエンドミル
WIDIN¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数2表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
Wコート超硬ラフィングラジアスエンドミル
WIDIN¥4,698~税込¥5,168~1本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角29゜+31゜
Wコート6枚刃ロングシャンク超硬ラジアスエンドミル
WIDIN¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数6表面処理nACRoコートねじれ角45゜
TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
AlTiN高硬度用超硬6枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)
WIDIN¥8,498~税込¥9,348~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数6表面処理AlTiN+HHコートねじれ角45゜
AlTiN高硬度用超硬6枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)
WIDIN¥7,298~税込¥8,028~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数6表面処理AlTiN+HHコートねじれ角45゜
AlTiN高硬度用超硬4枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 仕上げ用)
WIDIN¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角45゜
AlTiN高硬度用超硬4枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)
WIDIN¥6,598~税込¥7,258~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)
WIDIN¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃 ロングシャンク)
WIDIN¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiN高硬度用超硬2枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)
WIDIN¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiN高硬度用超硬2枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)
WIDIN¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬4枚刃ラジアスエンドミルロング刃
WIDIN¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)
WIDIN¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬2枚刃ラジアスエンドミルロングシャンク
WIDIN¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬2枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)
WIDIN¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から3日以内出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlCrNコート6枚刃超硬ラジアスエンドミル
WIDIN¥5,698~税込¥6,268~1本翌々日出荷WR506シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数6表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
AlCrNコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル
WIDIN¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角40゜
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付)
WIDIN¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル
WIDIN¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷から10日以内出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル
OSG(オーエスジー)¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷から4日以内出荷アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。深い切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状です。超耐熱性、高じん性のDUROREYコーティングを採用しています。用途炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金、コバルトクロム基、Ni基合金用。材質超硬合金(Carbide)表面処理DUROREYコーティング
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H
OSG(オーエスジー)¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。用途被削材:炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼材質超硬合金全長(mm)45刃長(mm)0.15シャンク径(Φmm)4首径(mm)0.18外径(Φmm)0.2表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング首下長(mm)0.5ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.010コーナR許容差(mm)±0.002寸法LH(mm)7.7シャンク精度h4コーナー半径R(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応干渉角度θk(°)13.88
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R
NS(日進工具)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30底刃ラジアス
VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ラジアスエンドミル
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷から翌々日出荷切りくず排出性と耐欠損性のバランスを最適化した形状で、高切込みで高能率加工が可能です。用途被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。仕様高切込み・高送り高能率ラジアスエンドミルRoHS指令(10物質対応)対応
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R
NS(日進工具)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックラジアスエンドミルです。用途被削材:銅、銅タングステン。材質超微粒子超硬合金
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル SHPR400
NS(日進工具)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷切削負荷を軽減させる新刃形状を開発、仕上げ精度の向上を実現します。用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。材質cBN(立方晶窒化硼素)、超微粒子超合金刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理なしねじれ角0
4枚刃難削材加工用 超硬制振ラジアスヘッド
三菱マテリアル¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から9日以内出荷不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制します。安定切削を実現する制振ラジアスタイプです。用途難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制刃数4表面処理EP7020コート
3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から9日以内出荷アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。用途アルミニウム合金加工用刃数3表面処理ノンコート
4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振ラジアスヘッド
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。用途びびりを抑制し安定切削に最適です。刃数4表面処理EP7020コートコーナーR(mm)1
2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル ショートシャンク
三菱マテリアル¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から翌々日出荷切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。用途被削材:高硬度鋼。刃数2
2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。用途被削材:高硬度鋼。刃数2
12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。用途高能率加工が可能刃数12表面処理EP7020コートコーナーR(mm)1
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE
OSG(オーエスジー)¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷L/D=5以上の立ち壁を高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用でびびりを抑制します。用途被削材:炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。トラスコ品番339-2232材質超硬合金(Carbide)刃数4全長(mm)130刃長(mm)25シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)10表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44コーナー半径R(mm)1
超硬ソリッドエンドミル EFP-E-CF
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から29日以内出荷高送り加工対応エンドミルです。用途高送り加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドシュレッド 超硬ソリッドエンドミル ERC-E-3
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1本4日以内出荷から6日以内出荷3枚刃粗加工用エンドミルです。用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃 ラジアスエンドミル 標準 ミリ仕様 1MCR
京セラ¥4,998~税込¥5,498~1本29日以内出荷幅広い被削材に対応可能です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック、複合材。
7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TMコーティング)チップブレーカー付き
京セラ¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷から29日以内出荷軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。用途荒加工から仕上げ加工用。