絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
コーナーR(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
2・3・4・5・6・8・9・10・12・15・16・18・20・22・24・25・26・30・32・40・刃長(mm)をもっと見る
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- NS(日進工具)(67)
- OSG(オーエスジー)(43)
- 三菱マテリアル(34)
- 京セラ(32)
- WIDIN(28)
- グーリング(26)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(24)
- ユニオンツール(23)
- サンドビック(12)
- NACHI(不二越)(11)
- TOWA[切削工具](9)
- TOTIME(8)
- 岡崎精工(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- S&K(三興製作所)(4)
- PROCHI(プロチ)(4)
- カーメックス(3)
- タンガロイ(3)
- ブランドをもっと見る
NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・京セラ・WIDIN・グーリング・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ユニオンツール・サンドビック・NACHI(不二越)・TOWA[切削工具]・TOTIME・岡崎精工・DIJET(ダイジェット工業)・住友電工ハードメタル・S&K(三興製作所)・PROCHI(プロチ)・カーメックス・タンガロイ・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

高硬度鋼加工用 高精度4枚刃ロングネックラジアスエンドミル MHRSH430RSF
NS(日進工具)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムPlusと強バックテーパにより長寿命でびびりを抑えた仕上げ面を実現します。用途高硬度材加工用。刃数4全長(mm)35シャンク径(Φmm)4シャンク径(mm)4機能長さ(mm)35
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)16mm
三菱マテリアル¥87,980税込¥96,7781個24日以内出荷刃数6枚全長(mm)90刃長(mm)32ねじれ角(°)45外径(mm)16シャンク径(mm)16刃径(mm)16
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)12mm
三菱マテリアル¥46,980税込¥51,6781個24日以内出荷仕様ラジアス刃数6枚全長(mm)75刃長(mm)26ねじれ角(°)45外径(mm)12シャンク径(mm)12刃径(mm)12
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)10mm
三菱マテリアル¥45,980税込¥50,5781個24日以内出荷仕様ラジアス刃数6枚全長(mm)70刃長(mm)22ねじれ角(°)45外径(mm)10シャンク径(mm)10刃径(mm)10
4枚刃エムエスプラス高精度ロングネック 超硬ラジアスエンドミル6mm
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷刃数4枚刃長(mm)6表面処理(Al,Ti,Cr)N系積層コーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)6刃径(mm)6
VQ(Smart MIRACLE)5枚刃ラジアスエンドミル
三菱マテリアル¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷独自すくい面形状で切削抵抗低減と切りくず排出性を向上します。R部切れ刃と外周刃をシームレス化し、つなぎ部の異常摩耗を抑制します。刃数5枚刃長(mm)44有効長(mm)60ねじれ角(°)43シャンク径(mm)20刃径(mm)20
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)20mm
三菱マテリアル¥139,800税込¥153,7801個24日以内出荷刃数6枚全長(mm)100刃長(mm)38ねじれ角(°)45外径(mm)20シャンク径(mm)20刃径(mm)20
ヘッド交換式エンドミル クーラントホール付き6枚刃制振ラジアスヘッド
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷トラスコ品番688-0872刃数6枚、ZEFP:6枚全長(mm)33.7刃長(mm)12シャンク径(Φmm)DCON:0有効長(mm)0首下長(mm)19、LH:19コーナー半径(mm)1、RE:1ねじれ角(°)40、FHA:40シャンク径(mm)0刃径(mm)12切削径(Φmm)DC:12機能長さ(mm)LF:33.7最大切込み(mm)APMX:12
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF ロング 4枚刃
グーリング¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF ロング 4枚刃
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF レギュラ 4枚刃
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF レギュラ 4枚刃
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF エクストラロング 4枚刃
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高送り用エンドミル G-Mold 65 HF エクストラロング 4枚刃
グーリング¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷金型加工用の低抵抗ラジアス刃形状を採用した高送り用のエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度65HRCまでの幅広い被削材加工で高送りが可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高能率ラジアス2枚刃エンドミル レギュラロングシャンクFIREコート
グーリング¥6,898~税込¥7,588~1本4日以内出荷から9日以内出荷高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートロングリーチFIREコート
グーリング¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷から9日以内出荷高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。ロングリーチにより深い場所の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートロングネックFIREコート
グーリング¥8,698~税込¥9,568~1本4日以内出荷から9日以内出荷高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートFIREコート
グーリング¥6,198~税込¥6,818~1本9日以内出荷高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T レギュラ 2‐4枚刃
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプのトーラスエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T レギュラ 2‐4枚刃
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T ショート 2‐4枚刃
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T ショート 2‐4枚刃
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプのトーラスエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
仕上用ラジアスエンドミル G-Mold 65 FR レギュラ 6枚刃
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのコーナーR付きの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
仕上用ラジアスエンドミル G-Mold 65 FR エクストラロング 6枚刃
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのコーナーR付きの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 65 T レギュラ 4枚刃
グーリング¥9,898~税込¥10,888~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 65 T エクストラロング 4枚刃
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 55 T ロング 4枚刃
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 55 T ロング 2枚刃
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 55 T レギュラ 4枚刃
グーリング¥9,898~税込¥10,888~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 55 T レギュラ 2枚刃
グーリング¥8,698~税込¥9,568~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
トーラスエンドミル G-Mold 55 T エクストラロング 2枚刃
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
GSXMILLVLロングシャンクラジアス
NACHI(不二越)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷から5日以内出荷立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。
GSXMILLVLロングシャンクラジアスTiSUS用
NACHI(不二越)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷から5日以内出荷立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。