絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
表面処理
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ケナメタル(12)
- サンドビック(10)
- タンガロイ(9)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- EIKO(栄工舎)(7)
- NACHI(不二越)(6)
- ニチアロイ(日本超硬)(6)
- ミラー(6)
- 三洋工具(5)
- グーリング(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 大見工業(2)
- ワルター(2)
- イスカル(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- アサヒ工具(1)
- WIDIN(1)
- イノヴァツール(1)
ケナメタル・サンドビック・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・EIKO(栄工舎)・NACHI(不二越)・ニチアロイ(日本超硬)・ミラー・三洋工具・グーリング・OSG(オーエスジー)・大見工業・ワルター・イスカル・FKD(フクダ精工)・アサヒ工具・WIDIN・イノヴァツール
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D
OSG(オーエスジー)¥129,800~税込¥142,780~1本当日出荷から9日以内出荷材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
アクアドリルEXフラット レギュラー
NACHI(不二越)¥109,800税込¥120,7801本当日出荷から5日以内出荷穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
ロングスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥109,800~税込¥120,780~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロング用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
超硬Vドリル
大見工業¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から6日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
ハイパーバニシングドリル
アサヒ工具¥119,800~税込¥131,780~1本翌々日出荷直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。用途用途材質超硬K種AH10先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径公差0/+0.005
スロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥109,800~税込¥120,780~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ25Dねじれ角(°)21~34
超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥139,800~税込¥153,780~1本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ20Dねじれ角(°)21~34
超硬OHノンステップボーラー(15Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ15Dねじれ角(°)21~34
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D
グーリング¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
超硬オイルホール付NVドリル
ニチアロイ(日本超硬)¥119,800~税込¥131,780~1本翌々日出荷下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。油穴付により5Dの深穴加工に対応。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
超硬NVドリル
ニチアロイ(日本超硬)¥139,800~税込¥153,780~1本翌々日出荷下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
超硬NVドリル(ショート)
ニチアロイ(日本超硬)¥119,800~税込¥131,780~1本翌々日出荷NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
コロドリル860‐GM 超硬ソリッドドリル(720)
サンドビック¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷から9日以内出荷低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です。不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現するとともに抜け際のバリの抑制も可能です。用途全被削材の穴あけ加工に。タップ下穴面取り用。材種X1BM
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル(720)
サンドビック¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷から13日以内出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥109,800~税込¥120,780~1本翌々日出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
HFロングドリル
三洋工具¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
オイルホール付HFドリル
三洋工具¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
ロングオイルホール付HFドリル
三洋工具¥139,800~税込¥153,780~1個翌々日出荷従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。材質超硬MG適合材アルミ合金
超硬ソリッド台形ランナーエンドミル(Pコート付)
EIKO(栄工舎)¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から翌々日出荷テーパーエンドミル 2枚刃 ショート Pコート付用途テーパー加工材質超硬 超微粒子角度公差±7'
CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥129,800税込¥142,7801本翌日出荷から5日以内出荷内部給油タイプ 加工深さ3×DC用タイプ内部給油タイプ先端角(°)140
3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から11日以内出荷Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ3D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥119,800~税込¥131,780~1本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ30Dねじれ角(°)21~34
刃先交換式超硬エンドミル DUO-LOCK Torque Wrench
ケナメタル¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷Duo-Lock用ベーシックレンチ仕様ベーシックトルクレンチ材質超硬
超硬エンドミル HARVI 2 UDDE
ケナメタル¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃。Safe-Lock。ネック付き材質超硬刃数5表面処理PVDコーティングコーナー6