18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格内容積(L)から絞り込む
  • 車載対応 冷蔵冷凍庫10L ベルソス

    車載対応 冷蔵冷凍庫10L

    ベルソス(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台(10L)
    当日出荷
    車載対応冷蔵冷凍庫、自宅でも車でも大活躍。アウトドア・災害の時・サブ冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫。大容量10L、車載も対応の2電源対応。温度設定-20℃°~20℃まで設定可能。フタ開閉の方向が変更可能。
    用途AC/DCの2WAY電源で、自宅・車内での使用が可能。セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.3ブラック高さ(mm)275奥行(mm)325容量(L)10間口(mm)485消費電力(W)55電源コード(m)2.1(AC)、3.5(DC)冷却方式コンプレッサー式扉開閉方式上開き温度設定範囲(℃)-20~20
  • ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 22L ベルソス

    ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 22L

    ベルソス
    22,980税込25,278
    1台(22L)
    当日出荷
    AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
    用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)8.5ブラック高さ(mm)340奥行(mm)320容量(L)22間口(mm)600電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12/24消費電力(W)65寸法(幅)約600mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340ハンドルあり電源コード(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1、DC電源コード:約3.5冷却方式コンプレッサー式扉開閉方式上開き温度設定範囲(℃)-20~20寸法(高さ)(mm)約340
  • ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L ユアサ(ユアサプライムス)

    ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L

    ユアサ(ユアサプライムス)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    コンパクトでちょっと置いておいても邪魔になりにくいサイズ。12L。買いすぎてしまった時のセカンド冷蔵庫、予備の冷凍庫にも便利なコンパクトサイズ。セカンド冷蔵庫や、アウトドアでの猛暑・熱中症対策に。夏場は熱中症対策に冷たい飲み物や氷をしっかり確保したいところ。アウトドアにも、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。コンプレッサー式だからしっかり冷える。冷蔵も冷凍もOK。最大-20℃設定で冷凍食品のストックにもおすすめです。DC電源対応で、車でお出かけでの利用もOK!本体は保冷機能もあり、電源が無くてもしばらくの間冷たさをキープできます。2WAY電源対応!AC/DCの2電源に対応。ご家庭のACコンセントや、発電機、蓄電池はもちろん。車のシガーライターソケットからも電源が取れます。早く庫内を冷却する急速モード(MAX)と消費電力を抑える節電モード(ECO)。車載利用時のバッテリー保護レベルが3段階で設定可能です。自動車での使用時にバッテリーが上がるのを防止するため、電源の電圧が低下すると自動的に運転を停止します。500mlのペットボトルが約12本入ります。
    仕様商品質量(kg):約8.2セット内容AC電源コード、ACアダプター、車載用DCコード質量(kg)約8.2グレー高さ(mm)478奥行(mm)311容量(L)12間口(mm)383電源(V)交流電源:100・50/60Hz(ACアダプター使用)、直流電源:12/24消費電力(W)55寸法(幅)38.3cm方式コンプレッサー式寸法(高さ)47.8cmハンドルあり電源コード(m)約1.5(AC電源コード)、約0.5(ACアダプター)、約3.5(車載用DCコード)扉開閉方式上開き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.3×31.1×47.8温度設定範囲(℃)約-20~20寸法(高さ)(mm)478
  • ポータブル冷凍・冷蔵庫 18L ユアサ(ユアサプライムス)

    ポータブル冷凍・冷蔵庫 18L

    ユアサ(ユアサプライムス)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    ちょっと小さめな18Lタイプにキャスターとキャリーハンドルを付けました。よく持ち運ぶ方におすすめ。コンパクトでちょっと置いておいても邪魔になりにくいサイズ。買いすぎてしまった時のセカンド冷蔵庫、予備の冷凍庫にも便利なコンパクトサイズ。セカンド冷蔵庫や、アウトドアでの猛暑・熱中症対策に。夏場は熱中症対策に冷たい飲み物や氷をしっかり確保したいところ。アウトドアにも、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。コンプレッサー式だからしっかり冷える。冷蔵も冷凍もOK。最大-20℃設定で冷凍食品のストックにもおすすめです。DC電源対応で、車でお出かけでの利用もOK!本体は保冷機能もあり、電源が無くてもしばらくの間冷たさをキープできます。2WAY電源対応!AC/DCの2電源に対応。ご家庭のACコンセントや、発電機、蓄電池はもちろん。車のシガーライターソケットからも電源が取れます。早く庫内を冷却する急速モード(MAX)と消費電力を抑える節電モード(ECO)。車載利用時のバッテリー保護レベルが3段階で設定可能です。自動車での使用時にバッテリーが上がるのを防止するため、電源の電圧が低下すると自動的に運転を停止します。500mlのペットボトルが約20本入ります。
    セット内容AC電源コード、ACアダプター、車載用DCコード質量(kg)約11.5グレー高さ(mm)488奥行(mm)364容量(L)18間口(mm)441電源(V)交流電源:100・50/60Hz(ACアダプター使用)、直流電源:12/24消費電力(W)55キャスターあり寸法(幅)44.1cm方式コンプレッサー式寸法(高さ)48.8cmハンドルあり電源コード(m)約1.5(AC電源コード)、約0.5(ACアダプター)、約3.5(車載用DCコード)扉開閉方式上開き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.1×36.4×48.8温度設定範囲(℃)約-20~20寸法(高さ)(mm)488奥行き(cm)36.4
  • 3WAY 充電式ポータブル冷温庫26L 冷蔵/冷凍/保温切替 アイリスオーヤマ

    3WAY 充電式ポータブル冷温庫26L 冷蔵/冷凍/保温切替

    アイリスオーヤマ
    64,980税込71,478
    1台
    翌日出荷
    【充電式】【3WAY冷蔵/冷凍/保温切替】【急速冷凍モード】【バッテリー付属】 バッテリー搭載だからコンセントが無い場所でも使える、充電式ポータブル冷蔵冷凍庫! -20~20℃/25~60℃温度設定(冷凍・冷蔵・保温)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。 USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状とバッテリーケース内にType-A/Type-C形状でついているので、複数台のスマートフォンなどの充電も可能です。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷温庫の運転を停止します。 バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5時間、5℃設定時で約14時間、60℃設定時で約5時間と長時間使用することができます。 バッテリースロットが2箇所あり、バッテリーを2個セットすることで使用時間が2倍になります。 キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます
    仕様バッテリー駆動対応:ありセット内容電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード、バッテリー質量(kg)15ホワイト高さ(mm)408長さ(m)交流電源(電源コード+ACアダプター):約2.0、直流電源:約3.4奥行(mm)391間口(mm)666電源(V)交流電源:100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、直流電源:12/24消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード)、60(保温モード)キャスターあり寸法(幅)666mm方式ワイヤーヒーター(加温)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×391×408ハンドルあり冷却方式コンプレッサー式扉開閉方式上開き温度設定範囲(℃)-20~20/25~60USBポートあり寸法(高さ)(mm)408定格内容積(L)約26
  • AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 20L ビーカム

    AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 20L

    ビーカム
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    家庭用コンセントと車のシガーソケットのどちらでも使える、小型のコンプレッサー。 を使用した冷凍冷蔵庫。-20℃~20℃までの温度に設定が出来ます。どちらのサイズも急速冷却モードとECOモードに切り替えが出来、車のバッテリーが。 上がらないようにバッテリー保護機能が付いています。電源を切った後は、通常のクーラーBOXとして使用できます。
    付属品ACケーブル、車載(シガーソケット)ケーブル仕様【使用発泡剤】シクロペンタン寸法(mm)600×380×350質量(kg)10.8質量(g)【冷媒】23電流(A)【DC12V下】5、【DC24V下】3使用温度(℃)10~38電源(V)/電流(A)100-240 / 0.7-1.6設定可能温度(℃)-20~20冷媒R400a庫内寸法(mm)445×260×230
  • AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 10L ビーカム

    AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 [Hiyasuzou] 10L

    ビーカム
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    家庭用コンセントと車のシガーソケットのどちらでも使える、小型のコンプレッサー。 を使用した冷凍冷蔵庫。-20℃~20℃までの温度に設定が出来ます。どちらのサイズも急速冷却モードとECOモードに切り替えが出来、車のバッテリーが。 上がらないようにバッテリー保護機能が付いています。電源を切った後は、通常のクーラーBOXとして使用できます。
    付属品ACケーブル、車載(シガーソケット)ケーブル仕様【使用発泡剤】シクロペンタン寸法(mm)435×340×280質量(kg)6.9質量(g)【冷媒】14電流(A)【DC12V下】3.5、【DC24V下】1.8使用温度(℃)10~38電源(V)/電流(A)100-240 / 0.7-1.6設定可能温度(℃)-20~20冷媒R400a庫内寸法(mm)325×220×170
  • 野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 9-BF ロゴス

    野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 9-BF

    ロゴス
    37,273税込41,000
    1台
    4日以内出荷
    -30℃設定を実現し、低温冷凍(約-25℃)にも対応した圧倒的な性能を備えるポータブル冷凍冷蔵庫。ロゴスの最強保冷剤「氷点下パック(R)」を凍結できるほどの冷却力があり、自宅の冷凍庫に入りきらない冷凍食品の一時保存にも活躍します。AC・DC両電源に対応し、車のアクセサリーソケットから給電できるため、キャンプや釣り、スポーツなどのアウトドアでも使用可能。-30℃~20℃まで温度設定ができ、生鮮食品からアイスクリームまで幅広い食材を最適な温度で保冷・冷凍できます。非常時の備えとしてもおすすめの一台です。
    用途氷点下パックのためのポータブル冷凍庫。仕様アクセサリーソケット対応セット内容本体、ACケーブル、ACアダプター、DCアクセサリーソケットケーブル材質ポリプロピレン、HDPE容量(L)(約)9電源(V)AC100 / DC12及び24定格電力(W)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)43×32×25設定可能温度(℃)最低-30内寸(cm)(約)幅21.5×奥行25×深さ17保温効力(℃)(約)-25総質量(kg)(約)6.5
  • ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。使い勝手の良いAC。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。まとめ買いや車中泊に便利な車載用、家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択可能。持ち運びやすいハンドル(YFR-AC18H(H)のみ)。車載時などに固定するための固定用リング搭載(YFR-AC252(H)のみ)。ふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能(YFR-AC252(H)のみ)。◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A/(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A。◇定格消費電力:45W/60W。◇定格内容量:18L/25L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:22g。◇発泡材:CYCLOPENTANE。◇温度調節範囲:ー18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。◇ディスプレイ付きシンプル操作パネル
    用途キャンプ、アウトドア、イベント、セカンド冷蔵庫、セカンド冷凍庫、車載用冷蔵庫などに。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電その他【気候クラス】N/SN電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A/(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A電源コード(m)【AC】2.15【DC】2.5保証期間1年冷媒R134a充填可能量(g)【冷媒】22
  • コンパクト車載冷温庫 マリン商事

    コンパクト車載冷温庫

    マリン商事
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    最小クラス&超軽量 コンパクト冷温庫 ひえぽか 車載用としても便利。◇電源:AC100V(50/60Hz)/DC12V。◇消費電力(AC電源ケーブルを使用した場合)保冷運転時:50W-60W/保温運転時:45W-55W。◇消費電力(DC電源ケーブルを使用した場合)保冷運転時:40W-50W/保温運転時:35W-45W。◇動作音:(保温)約 40db/(保冷)約 50db。◇電源ケーブル長さ:AC電源ケーブル 1.7m/DC電源ケーブル 1.68m。◇庫内サイズ:幅14.3×奥行21×高さ19.2cm。◇庫内容量:7.5L。◇庫内温度:(環境温度-25度)最大約 60度( ただし、-5度までが限界)。◇メーカー保証:6ヵ月
    用途車載用冷蔵庫 保冷庫 保温庫 クーラーボックス 車中泊 AC電源 DC電源 レジャー キャンプ アウトドア質量(kg)1.7消費電力(W)(AC電源ケーブルを使用した場合)保冷運転時:50-60/保温運転時:45-55、(DC電源ケーブルを使用した場合)保冷運転時:40-50/保温運転時:35-45電源AC100V(50/60Hz)/DC12V電源コード(m)【AC電源ケーブル】1.7【DC電源ケーブル】1.68保証期間6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×32.2×18.5庫内容量(L)7.5作動音(dB)(保温)40 / (保冷)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.3×21×19.2
  • 充電式ポータブル冷凍冷蔵庫 エスケイジャパン

    充電式ポータブル冷凍冷蔵庫

    エスケイジャパン
    64,800税込71,280
    1台
    翌々日出荷
    普段のお買い物はもちろん、ドライブから災害時まで活躍の場は無限大。22Lの大容量(目安:缶355mL 34本、ペットボトル500ml 20本、ビン750ml 6本)。駆動時間の目安(5℃:約22時間、-5℃:約15時間、-20℃:約7時間)。お手持ちの冷蔵庫から溢れた食品を入れる、セカンド冷凍冷蔵庫としてもおすすめ。豊富な機能を搭載(取り外し可能なバッテリー内蔵、LEDライト付き、移動に便利なキャスター付き、便利なサイドネット付き、持ち運びに便利な取って付き、ボトルオープナー付き)。USB出力ポート、キャリーバー付き、着脱式バッテリーパック、キャスター付き、温度設定-20℃~20℃、ボトルオープナー付き、AC100V/DC12V・24V対応、庫内灯
    用途キャンプ、レジャー、車中泊に、セカンド冷凍冷蔵庫に付属品バッテリーパック、バッテリー用ACアダプター、車載用充電ケーブル、電源コード、ACアダプター質量(kg)10.7消費電力(W)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×372×485バッテリーリチウムイオン冷媒R134aバッテリー容量(mAh)15600バッテリー容量(Wh)173
  • 野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 16-BF ロゴス

    野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 16-BF

    ロゴス
    31,637税込34,801
    1台
    4日以内出荷
    最大-20℃まで冷却可能な、コンパクトサイズのポータブル冷凍冷蔵庫。キャンプや車中泊などでも庫内を一定の温度にキープできます。コンプレッサー式を採用しており、短時間で庫内をしっかり冷却。冷凍も冷蔵もこれ一台でOK。さらに、市販のポータブル電源を使用して、電源のない場所でも安心して使えます。持ち運びしやすく、機能性も抜群。
    用途最大冷却能力-20℃!持ち運びできるコンパクトサイズの冷凍冷蔵庫。セット内容本体、ACケーブル、ACアダプター、DCシガーソケットケーブル材質ポリプロピレンタイプコンプレッサー式容量(L)(約)16電源(V)AC100 / DC12及び24定格電力(W)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×32×26設定可能温度(℃)最低-20内寸(cm)(約)幅35×奥行24×深さ19保温効力(℃)(約)-20総質量(kg)(約)8.8
  • どこでもミニ冷凍庫 サンコー[日用品]

    どこでもミニ冷凍庫

    サンコー[日用品]
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    家庭用コンセントからでも、車内のシガーソケットからでも給電可能な小型冷凍庫です。庫内容量9Lとコンパクトなのに、500mlペットボトルなら8本、350ml缶なら11本も収納可能です。電源さえあれば、場所を選ばずにどこでも冷凍・冷蔵ができます。ー20℃から20℃までの幅広い温度設定が可能です。
    用途外作業時に。キャンプなどのアウトドア時に。付属品電源コード、ACアダプター、シガーコード仕様収納目安:500mlペットボトル8本トラスコ品番717-9890幅(mm)320サンドカーキ高さ(mm)252使用温度範囲(℃)-20~20奥行(mm)425容量(L)9電源(V)AC100V 50/60HzまたはDC12V/24V消費電力(W)約45ケーブル長(mm)電源コード約 2150、シガーコード約 2500庫内寸法(mm)幅215×奥行250×高さ175
  • 車載もできるセカンド冷凍冷蔵庫 ファミリー・ライフ

    車載もできるセカンド冷凍冷蔵庫

    ファミリー・ライフ
    34,980税込38,478
    1台
    9日以内出荷
    マイナス20度でしっかり冷凍保存!コンパクトな2台目冷凍冷蔵庫。セカンド冷凍庫は大きすぎて置く場所がないという方には2電源対応の車載用冷凍冷蔵庫がオススメ!。2台目にオススメの大容量タイプ!!。全容量22L。庫内サイズ目安:500mlペットボトル×約20本(横置き)・350ml缶×約32本。コンパクトだから置き場所に悩まない。電源さえあればどこにでも置けて便利です!寝室に・リビングに・キッチンに。使いみちいろいろ!アウトドアに・まとめ買いに・返礼品の保存に・2台目として。持ち手付きで持ち運び楽々。車載用電源DC12/24V。マグネット式で冷気を逃さずに密閉できるフタ。使いやすいタッチパネル式。軽量約10kg。容量約22L。2種の運転モード/ECOモード:急速冷凍が不要な時や庫内保冷時に。MAXモード:外気温が高い時に素早く庫内を冷却。冷蔵:温度設定目安0度~8度。冷凍:温度設定目安-18度~-20度。温度設定を固定できるロック機能付き!。1年間保証書付き
    セット内容本体、DC電源コード(自動車内電源用)、ACアダプター、AC電源コード材質ABS、他質量(kg)(約)10電源AC100V(50/60Hz) DC12V/24Vコード長さ(m)AC電源コード:(約)1.4、ACアダプターコード:(約)0.46、DC電源コード:(約)3.5冷却方式コンプレッサー式定格消費電力70W寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)59.8×32×33.5庫内容量(L)22
  • 野電 エレキャン・温冷/冷凍庫 27-BF ロゴス

    野電 エレキャン・温冷/冷凍庫 27-BF

    ロゴス
    62,364税込68,600
    1台
    4日以内出荷
    保冷と保温を同時に実現できる便利なポータブル温冷庫。仕切りで左右の庫内を独立して使い分けられ、片側で冷たい飲み物を冷やしながら、もう片側で温かい料理をキープできる。仕切りを外せば約27Lの大容量単室としても利用可能。-20℃から60℃までの温度設定に対応し、冷凍から保温まで幅広い用途で活躍します。AC電源とDC電源に対応し、電源接続時にはUSBポートから、スマートフォンなどの外部機器への充電も可能です。ホイール付きで持ち運びやすく、静音設計により車中泊やキャンプでも快適に使用できます。
    用途保冷・保温が同時に実現!ホイール付きポータブル保冷保温庫。仕様USBポート搭載セット内容本体、ACケーブル、ACアダプター、DCシガーソケットケーブル材質PP+HDPE、ウレタンフォーム、スチール容量(L)[仕切りなし](約)27●[仕切りあり](約)24(12+12)電源(V)AC100 / DC12及び24出力USB:5V/3A(電源接続時のみ可能)定格電力(W)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)61.5×33.5×44設定可能温度(℃)(-)20~60内寸(cm)[仕切りなし](約)幅32×奥行23×高さ35●[左室・右室](約)幅14.5×奥行23×深さ35保温効力(℃)(約)60、(約)-20総質量(kg)(約)14.5
  • 野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 25-BF ロゴス

    野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 25-BF

    ロゴス
    45,000税込49,500
    1台
    4日以内出荷
    最大能力-20℃を実現する、持ち運びができるアウトドア電気冷蔵ボックス。AC・DC電源の両電源に対応するため、キャンプや釣り、スポーツなどのアウトドアから、お家でも使える。市販のポータブル電源を使えば、コンセントのない屋外でも電気冷蔵ボックスとして活躍。20℃~-20℃まで調節できるため、生鮮食品からアイスなど、冷やしたい食材に応じて保冷ができます。
    用途最大能力-20℃!持ち運びできる電気冷蔵ボックス。その他USB出力出力:USB:5V/1A(電源接続時のみ可能)セット内容本体、ACケーブル、ACアダプター、DCシガーソケットケーブル材質ポリプロピレンタイプコンプレッサー式容量(L)約25(メイン 約22/サブ 約3)電源(V)AC100 / DC12及び24定格電力(W)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×33×35設定可能温度(℃)最低-20内寸(cm)[メイン]33×26×27 / [サブ]7×26×13保温効力(℃)()-20総質量(kg)()11.1
  • 野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 25-BF ロゴス

    野電 エレキャン 凍結冷凍冷蔵庫 25-BF

    ロゴス
    52,182税込57,400
    1台
    4日以内出荷
    最低-30℃まで冷却設定できる高機能なポータブル冷凍冷蔵庫。500mlペットボトルが18本入るメイン収納のほか、野菜などの食材が入るサブポケットも付属する。タイヤ付きなので傾斜でも持ち運びラクラク。コンセントのほか、ポータブル電源やシガーソケットで使用可能。ロゴスの最強保冷剤「氷点下パック(R)」シリーズの凍結や保冷にも活躍する。
    用途氷点下パックを凍結できる!-30℃まで設定可能な凍結冷凍冷蔵庫。仕様アクセサリーソケット対応セット内容本体、ACケーブル、ACアダプター、DCシガーソケットケーブル材質PP+HDPE、ウレタンフォーム、スチール容量(L)[メイン](約)22●[サブ](約)3電源(V)AC100 / DC12及び24定格電力(W)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)64.5×38×35設定可能温度(℃)最低-30内寸(cm)[メイン](約)幅30×奥行30×深さ26●[サブ](約)幅11×奥行27.5×深さ10保温効力(℃)(約)-30総質量(kg)(約)12.9
  • 車載用冷蔵冷凍庫 サーマルボックス Philips

    車載用冷蔵冷凍庫 サーマルボックス

    Philips
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    サーマルボックス TB5000シリーズ ドライブやキャンプ に最適!アウトドアの遊びをより快適に楽しくする、車載用の冷蔵庫です。冷却能力に優れた本格的な、コンプレッサー搭載式の冷蔵・冷凍庫です。 クーラーボックスや、ペルチェ式温冷蔵庫では出来ない、-22℃までの低温冷凍や、-22~20℃まで1℃単位の温度設定が可能です。 飲み物、食材、アイス等をベストな温度でキープし、食中毒や腐敗などのリスクを大幅に下げます。また、生もののお土産なども安心して購入できます。 サイズは、18Lと25Lの2種類を展開します。使い勝手が良いサイズ感+収納量を持っています。左右両開きドア(取外可能)、自動点灯のLED庫内照明、水抜き穴等、見た目だけでなく、使いやすさにも配慮したデザインです。また、自動車のバッテリーの電圧を検知する保護機能がついており、電圧の低下を検知すると自動で冷蔵庫の運転が停止し、バッテリー上がりを防ぎます。
    用途車載用冷蔵冷凍庫奥行(mm)340間口(mm)616電源(V)DC12/24寸法(幅)616mm電源コード(m)3.5冷却方式コンプレッサー式保証期間1年間扉開閉方式上開き温度設定範囲(℃)-22~20

冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります

保冷庫特集
おすすめ人気ランキング
冷温庫/保冷庫