絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(61)
- その他(38)
- アルミ(207)
- ガラス(41)
- コンクリート(271)
- サイディング(93)
- ステンレス(325)
- スレート(41)
- セラミックス(29)
- タイル(108)
- ブロック(95)
- モルタル(68)
- レンガ(100)
- 木工(260)
- 樹脂(148)
- 瓦(57)
- 石材(144)
- 石膏ボード(58)
- 鉄(488)
- 銅・真鍮(54)
- 適合材をもっと見る
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(26)
- アイウッド(179)
- マキタ(164)
- エスコ(143)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(107)
- SK11(93)
- モトユキ(91)
- ツボ万(86)
- レヂトン(80)
- チップソージャパン(69)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(47)
- TRUSCO(39)
- 日本レヂボン(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- ノートン(サンゴバン)(38)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アイウッド・マキタ・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・ツボ万・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・日本レヂボン・TH(大宝ダイヤモンド工業)・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る

スーパーチップソーブラックII(木工用) 丸のこ用
HiKOKI(ハイコーキ)¥5,598~税込¥6,158~1枚当日出荷から翌々日出荷高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!。刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用。レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!。段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!適合機種丸鋸(マルノコ)取付穴径(Φmm)20鋸身厚(mm)1
SDプロテクトマークⅡ (乾式用)
三京ダイヤモンド工業¥7,798~税込¥8,578~1枚当日出荷直線切りの高性能を追求しました。SDカッターの作業性、耐久性をさらに高めた逸品です。切味20%アップ、寿命20%アップの最高級品です。 側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止(プロテクト)します。 側面チップで基板の摩耗を防止・直進性が向上しました。用途コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ。高さ(mm)(チップ)8仕様乾式適合材コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ
木工・アルミ用チップソー(超硬)
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷用途木材、アルミ板などの切断仕様薄板用適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)幅(mm)(アサリ)1.2山数24材質(チップ)超硬RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアトム
ローデウス¥2,398税込¥2,6381箱(10枚)当日出荷世界30ヶ国以上で使われています。あらゆる用途の切断砥石を用意しています。切れ味・寿命とも最高の品質を保証致します。用途スエーデン鋼、鋼材、アングル鋼、鉄板、バネ鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等。厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)2.5
シータカット
ニューレジストン(10件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷超薄型でさらに切れ味アップ! 1.0mmの薄さでスピードアップ 1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。 焼け、バリが少ない メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。 補強ブッシュにより安全性を強化 超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
サイディングマスター オールマイティ
Y'sGOD¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷から4日以内出荷万能サインディング用。 窯業系サインディング材&いろいろな材料が快適に切れる! 最上位グレード!超硬度「窯業系チップ」使用。穴径(mm)20
グローバルソー 軽天専用チップソー
モトユキ¥4,298~税込¥4,728~1枚当日出荷から8日以内出荷軽天専用チップソー 切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!! 切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!) 最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。 1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
木工用チップソー 義経
Y'sGOD(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷から6日以内出荷カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボード・ファイバーボードなどに穴径(mm)20刃数(p)52適合機種電動マルノコ適合材木工スリット有
一刀両断ザ・サイディングソー
チップソージャパン(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷から翌々日出荷硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れを保証。独自の刃型で切粉を捲き込まず軽快に切断。用途軟質、硬質窯業系サイディングボードに。
レジノイド極薄切断砥石
大和製砥所¥9,898~税込¥10,888~1箱(25枚)当日出荷レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。用途一般ピンカッター用粒度100穴径(Φmm)25.4入数25枚
カッティングホイルβ
ニューレジストン¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)当日出荷ステンレス鋼などの難切断材も容易に切断できます。 ストレート型形状。用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタン等の切断。厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15種別切断砥石
切断砥石 楽斬 Φ75×10穴
ヤナセ(柳瀬)¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)3日以内出荷AGCC-RG専用の切断砥石です。用途小径材、薄板などの一般金属の軽切断作業質量(g)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)75穴径(mm)10
ウルトラ切断砥石 ステンレス・一般鋼用
レヂトン¥2,198税込¥2,4181箱(8枚)ほか5日以内出荷【最適な粒度設計】。切断砥石の厚みに応じて粒度を最適化し、高いアタック力と優れた切断性能を実現しています。【高性能ホワイトアルミナ砥粒の採用】。高純度かつ大型のホワイトアルミナ砥粒の採用により、安定した研削・切断性能と優れた耐久性を確保しています。【特殊製法による高耐久設計】。特殊製法により冷却効果と砥粒保持力を高め、長時間使用でも安定した性能を維持します。【ウルトラマンシリーズ】。0.8ミリ:ウルトラセブン。1.0ミリ:ウルトラマン。1.5ミリ:ウルトラマンA(エース)。2.3ミリ:ウルトラマンタロウ用途ステンレス・一般鋼用材質ホワイトアルミナ、樹脂、ガラス穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105
切断砥石 両面補強 径125mm×厚さ1.2mm
東安¥2,798税込¥3,0781箱(25枚)3日以内出荷両面補強ネットタイプ用途一般鋼・ステンレス鋼兼用粒度60厚さ(mm)1.2色黒砥材WA アルミナ研削材穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)125最高使用周速度(m/s)80
飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.6mm
日本レヂボン¥289~税込¥318~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ1.6mmで抜群の耐久性を発揮し、さらにスピード切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。※高負荷な切断作業に向く、高耐久型の厚みを新規追加しました。用途ジスクグラインダー用切断砥石。厚さ(mm)1.6砥材Z46外径(mm)105内径(mm)15
ブレードリング
コバルテック¥989税込¥1,0881個当日出荷エンジンカッター用のダイヤモンドブレードリングで、30.5Φ→20Φへ変更できます。オーシャンウェーブご購入の際、必要です。用途ダイヤモンドブレードとエンジンカッターの内軸の調整。仕様30.5Φ→20Φサイズ(mm)8t×30.5Φ×20Φ
繊維系断熱材専用刃 エコ丸GR
スキルマン¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷グラスウール・ロックウール断熱材専用マルノコ登場。粉じんが圧倒的に少ないので、集じん機なしでお使いいただけます。表裏両面お使いいただけますので、大変経済的です。電動マルノコ使用で作業効率が上がります。用途断熱材カッター刃数86外径(Φmm)165切り幅(mm)0.9
五充拳 虎 鉄工用
Y'sGOD¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷充電丸ノコ最適刃!。デュアルエッジチップ採用!。3倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです!。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。用途電動・充電丸ノコ鉄・ステン用チップソー適合切断材アングル鋼/スパイラルダクト/丸パイプ/角パイプ/寸切りボルト/ライニング鋼管/金属サイディング/アルミサッシ/電線管/薄物ステンレス(1mm以下)/他穴径(mm)20
切断砥石アルミ用C36P
レヂトン¥229税込¥2521枚当日出荷特殊なアルミの切断に、カーボン砥粒が力を発揮します。切れ味、耐久性が抜群です。アルミパイプ、アルミサッシ、アルミ板、新建材、FRPの切断ができます。用途アルミの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C36P材質砥材:カーボン、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15適合材FRP最高使用周速度(m/s)72m/s
情熱サンダー A #120
イチグチ¥219税込¥2411個翌々日出荷金属、サビ、塗料はがしに最適です。作業用途に汎用性の高い砥材A(アルミナ)を使用しました。プロユーザーから一般ユーザーまで幅広くご使用いただけます。用途金属バリ取り、面取り、サビ取り、塗料はがし作業。粒度120砥材A(アルミナ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
磁器タイル用ダイヤコアビット
ハウスビーエム¥2,598税込¥2,8581本当日出荷高精度な溶着ダイヤ技術と刃先形状で磁器タイルへの穴あけを最適化用途磁器タイル・石版・瓦・人造大理石セラミック系・硬質サイディング外壁材トラスコ品番418-8836材質刃先:工業用ダイヤモンド全長(mm)65シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)5有効長(mm)30
スーパーマックス充電丸鋸専用オールラウンドモデル
チップソージャパン¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から翌々日出荷軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。フッ素コーティングによりヤニなどの付着を軽減します。釘が入っている材料もラクラク切断できます。粗大ゴミの解体などにも最適です。用途多種材用(万能型)。切断能力(mm)鉄板1.5穴径(mm)20切断能力(mm)アングル3
チップソー
DIAMOND¥17,980税込¥19,7781箱(4枚)当日出荷材料径Φ10~Φ25までの異形棒、丸棒材が切断可能です。(切断可能径は機械によって異なります)。平均切断本数は鉄筋径あたりおよそD10:1500本、D13:1200本、D16:1000本、D19:800本、D25:600本です。用途アンカーボルトの除去や鉄筋の切断に。トラスコ品番521-2862適合機種DFC-20FL、DFC-2536BLH、DFC-25D刃厚(mm)1.5外径(mm)110
フジケンオフセット
フジケン¥3,998~税込¥4,398~1箱(25枚)4日以内出荷驚異の切れ味と抜群の耐久性。広範囲な被研削材料・用途に使用できます。良く切れて、しかも長時間削れます。JIS規格はもちろん労働安全衛生規則、研削盤等構造規格の水準を常に上回る安全性の高い砥石です。用途一般用…軟鉄、鉄鋼材の平板、アングル等の溶接部ビート取り、疵取り、パイプの研削等。厚さ(mm)6適合材一般用…軟鉄・鉄鋼材の平板・アングル等の溶接部ビート取り・疵取り・パイプの研削等。最高使用周速度(m/s)72
タフカットシルバー
フジケン¥1,398~税込¥1,538~1箱(5枚)4日以内出荷から6日以内出荷シャープな切れ味と抜群の耐久性!。シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等。型鋼 肉厚2mmまで。軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等。小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで。ステンレス、サッシ用部材、パイプ等。アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等粒度36砥材A硬度T対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等最高使用周速度(m/s)80
スーパーつるぎ
高速電機(富士製砥)¥1,598税込¥1,7581箱(10枚)当日出荷強靭でシャープな切れ味!。両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。用途鉄、ALC、ステンレスなど金属全般の薄板、細棒用厚さ(mm)1砥材SA36S BF2穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材鉄、ALC、ステンレスなど金属全般の薄板、細棒用最高使用周速度(m/s)80
はがすンジャー トマコン4
ダイヤテック(DIATECH)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷塗膜を剥がしてコンクリートも削れるタフなやつ!。特殊なダイヤモンドチップ使用で抜群に削れる。塗膜はがし、コンクリート研磨がこれ1枚で完結。ダイヤを付け替える手間なしで作業効率アップ。従来品に比べ作業時間が70%短縮。エポキシ等の厚塗りはがしも速い。コンクリート研削可能。高速道路橋脚、橋梁、ビル、プール、煙突、外壁、屋上、工場床面等に。コンクリート下地のエポキシ、リシン、スタッコ、ウレタン、接着剤等の除去に。用途塗膜はがしやコンクリートの研削に。材質ニッケル・コバルト・鉄・ダイヤモンド質量(g)316最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000適合材コンクリート
切断砥石 ガチギレ オフセット型
モトユキ¥2,298税込¥2,5281箱(6枚)当日出荷キワギリ・コーナーカットに最適。充電式グラインダーにも最適です。用途一般鋼・ステンレス用仕様両面補強適合機種グラインダー厚さ(mm)1砥材多結晶アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14420最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)106適合材一般鋼・ステンレス用
切断砥石 政宗
ノートン(サンゴバン)¥489~税込¥538~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。安心安全な両面補強タイプの高速切断機用切断砥石です。高耐久仕様です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材金属(一般鋼・ステンレス)最高使用周速度(m/s)72
超高性能切断砥石 純金
レヂトン¥2,098~税込¥2,308~1箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷最強の切れ味、驚異の耐久性により作業が効率的に且つ作業時間の短縮になります。用途ステンレス・金属の切断粒度60硬度P適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
ダイヤモンドホイールMAX
DREMEL(ドレメル)¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷ホイールのダイヤモンドコーティングにより、滑らかで正確な切断を実現します。 硬くて研磨性のある材料の切断に最適で、滑らかで正確な切断を実現します。用途床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシなどの硬質材料適合材床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシ軸径(Φmm)38厚さ(mm)0.58切込深さ(mm)11質量(g)6.6
切れ味バッグン
三京ダイヤモンド工業¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷名前に偽り無し!!バツグンの切れ味!!。スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプ。リムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高い。ショートチップ(多等配)を採用。通常8~10等配のところ、驚きの12等配※4等の場合。切粉の排出量が上がり、切れ味の安定性UP!。凸凹溝チップ。側面抵抗を減らした切断スピード重視設計。最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(溝ブレ)を抑制用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断チップ高さ(mm)8.0
ZOIDチップソー 鉄用
SK11¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。用途充電丸鋸等を使用して金属の切断材質刃先:超硬、台金:鉄内径(Φmm)20刃幅(mm)1.2適合材金属
神業チップソーアルミ建材用
BIGMAN(ビッグマン)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から4日以内出荷アルミ建材の切断に適した専用刃を採用!専用刃によりバリが少なくキレイに切断。用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ建材全般