絞り込み
ねじの呼び
- 1.7mm
- 3mm(34)
- 3.5mm(42)
- 4mm(344)
- 4.2mm(78)
- 5mm(274)
- 6mm(121)
- M2(67)
- M2.6(67)
- M3(277)
- M3.5(203)
- M3.8(51)
- M4(1,371)
- M4.2(110)
- M4.5(68)
- M4.8(65)
- M5(778)
- M5.5(34)
- M6(375)
- M8(39)
- M12(33)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
頭部形状

なべ(4)
取付穴形状

十字穴(4)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- ニッケル(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(4)
0.5
ブランド
- 大阪魂(4)
大阪魂

ニッケル #0-2(+)Bタイプナベ
大阪魂¥38,640税込¥42,5041セット(5000個)翌々日出荷長さ(mm)5.5寸法H(mm)0.5規格2種寸法D(mm)3表面処理ニッケルメッキ寸法C(mm)1.74頭部形状ナベピッチP(mm)0.5穴の形状十字穴ねじの呼び1.7ねじ径D1.67