絞り込み
ねじの呼び
- 1.7mm(1)
- 2mm(4)
- 2.3mm(7)
- 2.5mm(1)
- 2.6mm(2)
- 3mm(8)
- 3.5mm(1)
- 4mm(1)
- M1.6(1)
- M1.7(1)
- M2(26)
- M2.5(5)
- M2.6(25)
- M3(53)
- M3.5(6)
- M4(28)
- M6(1)
長さ(mm)
- 5
- 6(290)
- 8(360)
- 10(610)
- 12(368)
- 13(845)
- 14(227)
- 16(1,210)
- 19(1,009)
- 20(358)
- 25(1,288)
- 30(728)
- 35(883)
- 40(607)
- 45(702)
- 50(664)
- 60(322)
- 65(217)
- 70(283)
- 75(200)
- 90(214)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(83)

丸皿(3)

皿(30)
材質
- ステンレスすべて(29)
- SUS304(27)
- SUS316L(2)
- 鉄(1)
取付穴形状

プラスマイナス(2)

十字穴(74)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(11)
- 3価ホワイト(37)
- つや消し黒(1)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- スズコバルト(3)
- ステンコート(5)
- ニッケル(6)
- ユニクロ(15)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒染め(2)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・つや消し黒・クロメート・クローム・スズコバルト・ステンコート・ニッケル・ユニクロ・茶ブロンズ・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(5)
- 0.45(56山)(3)
- 0.5(16)
- 0.63(40山)(19)
- 0.7(36山)(1)
- 0.79(32山)(11)
- 0.9(28山)(22)
- 1.05(24山)(65)
- 1.27(20山)(10)
- 1.41(18山)(19)
- 1.58(16山)(10)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.9(28山)・1.05(24山)・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)
ねじ穴寸法
- No.1(44)
- No.2(94)
- T5(2)
No.1・No.2・T5
ブランド
- 大阪魂(131)
- 天野製作所(1)
大阪魂・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

3カ-W プラックス(ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(181個)翌々日出荷プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。 ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。寸法d1(mm)Φd+0.02~0.06
エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥4,900税込¥5,3901箱(200本)3日以内出荷頭部に耐食性の優れたSUS304のキャップを被せると共に、防水性の高いパッキン一体型のワッシャーを採用しました。用途角波工事(外壁)材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
3W-ZEC (+)B0ナベ WH=8
大阪魂¥7,207税込¥7,9281セット(2000個)9日以内出荷十字穴番号2寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24表面処理3価ホワイトZECクロメート頭部形状ナベ寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3寸法dc(mm)8
シルバー(+)B1ナベ(ユニクロ
大阪魂¥16,045税込¥17,6501セット(3000個)9日以内出荷十字穴番号2寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24表面処理ユニクローム頭部形状ナベ寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3