絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(2)
- 5mm(1)
- M3.9(1)
- M4(20)
- M4.2(7)
- M4.8(2)
- M5(11)
長さ(mm)
- 65
- 5(46)
- 6(108)
- 8(147)
- 10(236)
- 12(162)
- 13(213)
- 14(87)
- 16(351)
- 18(47)
- 19(180)
- 20(167)
- 25(339)
- 30(234)
- 35(172)
- 40(149)
- 45(136)
- 50(135)
- 60(62)
- 70(43)
- 【スリーブ】50(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレス(7)
- 鉄すべて(24)
- SWCH18A(3)
頭部形状

皿(19)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(3)
- 3価ユニクロ(10)
- クロメート(2)
- ステンコート(1)
- ユニクロ(2)
取付穴形状

十字穴(9)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(1)
- 1.41(18山)(1)
- 1.59(1)
- 1.6(1)
1.41・1.41(18山)・1.59・1.6
ねじ穴寸法
- No.2(15)
No.2
ブランド
- 大阪魂(18)
- ヤマヒロ(3)
- 九飛勢螺(3)
- 若井産業(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 平田ネジ(2)
- TRUSCO(1)
- KNフジニッテイ(1)
- 天野製作所(1)
大阪魂・ヤマヒロ・九飛勢螺・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・平田ネジ・TRUSCO・KNフジニッテイ・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(2)
5mm(1)
M3.9(1)
M4(20)
M4.2(7)
M4.8(2)
M5(11)

ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(150個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿表面処理三価ユニクロ頭部形状皿仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,750税込¥1,9251箱(75本)当日出荷から翌々日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状皿
ドリルねじサラ(金物・サッシ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(23本)当日出荷金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,200~税込¥1,320~1箱(100本)ほか3日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ドリスク サラ ユニクロ
KNフジニッテイ¥1,798税込¥1,9781箱(230本)当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質鉄種類ドリスク皿適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ表面処理ユニクロ
ジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥862~税込¥948~1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス 皿頭 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥7,098~税込¥7,808~1箱(400本)ほか4日以内出荷汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。用途座ぐり穴付金物+鉄骨に。種別半ねじ材質鉄/三価クロムクロメート適合板厚(mm)3.2まで頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VP
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥600~税込¥660~1袋(20本)翌々日出荷から4日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることができます。用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ頭部形状皿頭適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
パイロビス 皿リブリーマー(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥6,098税込¥6,7081箱(300本)4日以内出荷鉄骨系下地へ各種ボード(屋根・外装・内装、床、天井)を取り付けるのに最適なドリルねじです。リーマーがボードの穴を広げ、ボードの浮き上りを防ぐので施工がスムーズです。用途下地鋼板にボード類の取付に。種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ ユニポイント(サラユニポイント(サラ
大阪魂¥3,107~税込¥3,418~1袋(150個)9日以内出荷FLATタイプ サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 施工後にヘッドがでません。 施工例 サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付 配線・配管等の固定 材質 スチール・マルテンサイト系ステンレス材質スチール・マルテンサイト系ステンレス表面処理三価ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
3カ-W ピアス(サラ(D6コアタマ
大阪魂¥667税込¥7341袋(23個)9日以内出荷材質鉄十字穴番号#2長さL(mm)65ドリル径(Φmm)3.4働き長さ(mm)最小30.0、最大57.0適合板厚(mm)1.4~3.2表面処理三価ホワイト最大板厚(mm)削孔板厚:3.2頭部径(Φmm)5.9最小素地厚(mm)1.4頭部高さ(mm)1.6ねじの呼びd4ねじ外径(mm)4.2
SUS410 ピアス(サラD6
九飛勢螺¥667税込¥7341袋(12個)翌々日出荷材質SUS410十字穴番号#2ドリル径(Φmm)3.4適合板厚(mm)1.4~3.2最大板厚(mm)削孔板厚:3.2頭部径(Φmm)5.9最小素地厚(mm)1.4頭部高さ(mm)1.6ねじの呼びd4ねじ外径(mm)4.2ねじ部長さ(mm)37
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 箱入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥984~税込¥1,082~1箱(50本)3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ最大適合板厚(mm)1.6~3.2