絞り込み
頭部形状

低頭(1)
長さ(mm)
- 21
- 8(423)
- 10(758)
- 12(374)
- 13(1,058)
- 16(1,465)
- 19(1,024)
- 20(644)
- 25(1,761)
- 30(841)
- 32(582)
- 35(979)
- 38(454)
- 40(731)
- 45(1,137)
- 50(992)
- 60(380)
- 65(490)
- 70(340)
- 75(532)
- 90(456)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 4.2mm(2)
- M3.8(1)
- M4.2(1)
- M6(1)
材質
- 鉄すべて(3)
- SWCH(1)
取付穴形状

十字穴(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- その他(1)
- ユニクロ(1)
3価クロメート・その他・ユニクロ
ねじ穴寸法
- No.2(1)
No.2
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 大阪魂(2)
- 天野製作所(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大阪魂・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

木工用造作ビス おさえ上手
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷大きな頭でガッチリ固定! 金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。金具の色に合わせて、白・黒・ユニクロめっき色のカラーバリエーション。薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズをご用意。ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込める。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減(長さ13・17mmは空回り防止のため、足割加工なし)用途木工用造作ビス
おさえ上手+YOROIコート全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥429税込¥4721パック(60本)当日出荷頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。用途木材の留め付けに。材質スチールねじ径(mm)4.2表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート)頭部形状ワッシャーヘッド頭部径(Φmm)10.5穴の形状十字穴ドライブサイズNo.2
エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥3,900税込¥4,2901箱(140本)4日以内出荷頭部に耐食性の優れたSUS304のキャップを被せると共に、防水性の高いパッキン一体型のワッシャーを採用しました。用途角波工事(外壁)材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
Sシルバー (+)セッコウボードコース
大阪魂¥667税込¥7341袋(80個)4日以内出荷石膏ボード+木材(コースレッド)(木下地) 特長 高耐食性セラミックス(Sシルバー)による防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。 下地材の違いでネジ部をえらんで下さい。寸法d(mm)3.8