絞り込み
ねじの呼び
- 4.2mm(2)
- M2(15)
- M2.5(7)
- M3(6)
- M3.8(1)
- M4.2(1)
- M5(37)
- M6(10)
頭部形状

なべ(22)

トラス(18)

低頭(1)

皿(1)
長さ(mm)
- 21
- 4(2,221)
- 5(3,079)
- 6(4,976)
- 8(6,040)
- 10(6,653)
- 12(6,225)
- 13(1,619)
- 14(3,546)
- 15(3,689)
- 16(6,696)
- 18(2,968)
- 20(6,206)
- 22(1,827)
- 25(6,692)
- 30(5,046)
- 35(4,189)
- 40(3,856)
- 45(3,571)
- 50(3,508)
- 60(1,724)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(6)
- SUSXM7(2)
- 樹脂(1)
- 鉄すべて(39)
- SWCH(4)
取付穴形状

ピン6ロブ(2)

十字穴(40)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(8)
- BSメッキ(1)
- その他(1)
- つや消し黒(2)
- アロック(1)
- カラー(3)
- クロメート(3)
- クローム(2)
- スズコバルト(1)
- ゼロクローム(2)
- ニッケル(6)
- ノンクローム(3)
- パーカー(2)
- ユニクロ(4)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(3)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(5)
- 0.45(56山)(7)
- 0.5(5)
- 0.8(35)
- 1(9)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.8・1
ねじ穴寸法
- No.1(12)
- No.2(33)
- T25(6)
No.1・No.2・T25
ブランド
- 大阪魂(76)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 大丸鋲螺製作所(2)
- TRUSCO(1)
- 天野製作所(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大丸鋲螺製作所・TRUSCO・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

木工用造作ビス おさえ上手
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷大きな頭でガッチリ固定! 金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。金具の色に合わせて、白・黒・ユニクロめっき色のカラーバリエーション。薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズをご用意。ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込める。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減(長さ13・17mmは空回り防止のため、足割加工なし)用途木工用造作ビス
白ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)12寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)12寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
化粧ビス(スチール)
TRUSCO¥769税込¥8461セット(10個)当日出荷から9日以内出荷手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
おさえ上手+YOROIコート全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥429税込¥4721パック(60本)当日出荷頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。用途木材の留め付けに。材質スチールねじ径(mm)4.2表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート)頭部形状ワッシャーヘッド頭部径(Φmm)10.5穴の形状十字穴ドライブサイズNo.2
(+)トラス小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂(6件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881箱(600個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ノンクロームブラック頭部形状トラス穴の形状十字穴
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(300個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)12寸法b(mm)1寸法d1(mm)16寸法H1(mm)1
白花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥10,980税込¥12,0781箱(250個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法B(mm)1寸法C(mm)13寸法D1(mm)16
(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥8,298税込¥9,1281箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類I=4(SW+ISO小形W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥3,900税込¥4,2901箱(140本)4日以内出荷頭部に耐食性の優れたSUS304のキャップを被せると共に、防水性の高いパッキン一体型のワッシャーを採用しました。用途角波工事(外壁)材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
Sシルバー (+)セッコウボードコース
大阪魂¥667税込¥7341袋(80個)4日以内出荷石膏ボード+木材(コースレッド)(木下地) 特長 高耐食性セラミックス(Sシルバー)による防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。 下地材の違いでネジ部をえらんで下さい。寸法d(mm)3.8
T25ステン TRXタンパー(ナベコステン
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。寸法A(mm)4.52寸法D(mm)1.78寸法I(mm)1.4寸法k(mm)3.3ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)9ドライブサイズT25ねじの呼びdM5
アロックステン TRXタンパ(ナヘT25ステン
大阪魂¥18,918税込¥20,8101袋(400個)9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。寸法A(mm)4.52寸法D(mm)1.78寸法I(mm)1.4寸法k(mm)3.3ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)9ドライブサイズT25ねじの呼びdM5
SC-4ステン TRXタンパー(ナベコ
大阪魂¥16,985税込¥18,6841袋(400個)翌々日出荷から9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
SC-3ステン TRXタンパー(ナベコ
大阪魂¥16,985税込¥18,6841袋(400個)翌々日出荷から9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。