絞り込み
長さ(mm)
- 38
- 6.3(76)
- 8(58)
- 10(145)
- 13(199)
- 16(235)
- 20(252)
- 22(129)
- 25(289)
- 28(48)
- 30(55)
- 32(245)
- 40(64)
- 45(211)
- 50(211)
- 56(109)
- 63(124)
- 65(63)
- 75(135)
- 90(67)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 3.1mm(31)
- 3.5mm(44)
- 3.8mm(49)
- 4.1mm(48)
- 4.5mm(45)
- 4.8mm(32)
- 5.1mm(42)
- 5.8mm(29)
- 6.2mm(37)
- 8mm(4)
- M3.1(48)
- M3.5(63)
- M3.8(72)
- M4.1(57)
- M4.5(53)
- M4.8(31)
- M5.1(44)
- M5.8(25)
- M6.2(26)
- M8(16)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

丸(5)

丸皿(21)

低頭(4)

平(1)

極低頭(4)

皿(37)
材質
- ステンレスすべて(43)
- SUS304(33)
- SUS430(2)
- SUSXM7(3)
- ニッケル合金(1)
- 鉄すべて(77)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(9)
表面処理
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(4)
- 6価ユニクロ(2)
- BSメッキ(4)
- その他(5)
- つや消し黒(2)
- カラー(7)
- クロメート(14)
- クローム(4)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(8)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(11)
- ラスパート(3)
- 亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(9)
- 茶ブロンズ(8)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(3)
取付穴形状

十字穴(14)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.2(140)
- No.3(98)
- No.4(20)
No.2・No.3・No.4
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.75(1)
- 1.3(16)
- 1.33(19山)(4)
- 1.4(5)
- 1.41(18山)(21)
- 1.6(28)
- 1.8(26)
- 1.81(14山)(4)
- 1.9(25)
- 2.11(12山)(20)
- 2.2(21)
- 2.6(23)
- 2.7(23)
- 3.3(2)
- 4.1(1)
0.75・1.3・1.33(19山)・1.4・1.41(18山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・2.7・3.3・4.1
ブランド
- 大阪魂(157)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(18)
- 八幡ねじ(14)
- BEAVER(ビーバー)(5)
- 天野製作所(5)
- TRUSCO(4)
- 若井産業(4)
- OHSATO(大里)(4)
- ノーブランド(2)
- エスコ(1)
- livePro(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・BEAVER(ビーバー)・天野製作所・TRUSCO・若井産業・OHSATO(大里)・ノーブランド・エスコ・livePro
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
10(145)
13(199)
16(235)
20(252)
25(289)
32(245)
38
45(211)
50(211)
75(135)
長さ(mm)をもっと見る

皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(23個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
皿木ねじ(ステンレス)
TRUSCO¥359~税込¥395~1袋(10本)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス規格JIS B 1112
(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(20本)当日出荷から翌々日出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド EX BLACK 小箱
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198税込¥1,3181箱(380本)当日出荷ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装適合ドライバーNo.2
ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(14本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
石膏ボードビス(木下地用)
若井産業(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(1500本)当日出荷ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。用途石膏ボード+木下地表面処理ラスパート寸法d(Φmm)3.8頭径D(Φmm)8ねじの呼びM3.8頭部梨地仕上げ
木用ねじ
八幡ねじ¥650~税込¥715~1セット(12本×5パック)ほか当日出荷から5日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理ユニクロめっき
(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥619~税込¥681~1パック(25本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質ステンレス頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329税込¥3621パック(16本)当日出荷から3日以内出荷・頭形状:丸頭 ・ユニクロメッキ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
超低頭木割れ解消ビス(中)ニッケルめっき
八幡ねじ¥309税込¥3401パック(34個)当日出荷頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。材質鉄寸法d(mm)4表面処理ニッケルめっき頭部形状極低頭刃先特殊形状頭部高さ(mm)1.2適合ドライバー2番頭部径dk(mm)9頭径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭木割れ解消ビス(中)ラスパートブロンズ
八幡ねじ¥309税込¥3401パック(34個)当日出荷頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。材質鉄寸法d(mm)4表面処理ラスパートブロンズ頭部形状極低頭刃先特殊形状頭部高さ(mm)1.2適合ドライバー2番頭部径dk(mm)9頭径(mm)9
(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品)
OHSATO(大里)¥799~税込¥879~1パック(50本)当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質ステンレス/ブロンズ頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298税込¥1,4281箱(450本)当日出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。材質鉄表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2
ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ)
天野製作所¥2,500~税込¥2,750~1箱(800本)ほか4日以内出荷浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。強力なインパクトドライバーにも対応可能!用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質鉄表面処理六価ユニクロ頭部形状皿