絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(603)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(55)
  • 若井産業(44)
  • OHSATO(大里)(24)
  • 八幡ねじ(21)
  • サイマコーポレーション(18)
  • ウイング(15)
  • 日本パワーファスニング(14)
  • 天野製作所(14)
  • ヤマヒロ(12)
  • TRUSCO(9)
  • ファスリンク(9)
  • BEAVER(ビーバー)(7)
  • エスコ(5)
  • アックスブレーン(4)
  • 九飛勢螺(4)
  • ノーブランド(2)
  • ユニーズ(2)
  • livePro(2)
ねじの呼び
  • 3.1mm(40)
  • 3.5mm(57)
  • 3.8mm(86)
  • 4.1mm(55)
  • 4.5mm(55)
  • 4.8mm(49)
  • 5.1mm(54)
  • 6.2mm(42)
  • M3(48)
  • M3.1(54)
  • M3.5(111)
  • M3.8(182)
  • M4(189)
  • M4.1(59)
  • M4.2(37)
  • M4.5(56)
  • M4.8(63)
  • M5(81)
  • M5.1(48)
  • M6(37)
頭部形状
頭部形状
なべ(88)
頭部形状
トラス(22)
頭部形状
ボタン(7)
頭部形状
(14)
頭部形状
丸皿(36)
頭部形状
低頭(5)
頭部形状
六角(18)
頭部形状
(3)
頭部形状
極低頭(4)
頭部形状
(83)
長さ(mm)
  • 38
  • 4(2,269)
  • 5(3,130)
  • 6(5,043)
  • 8(6,108)
  • 10(6,697)
  • 12(6,277)
  • 14(3,539)
  • 15(3,770)
  • 16(6,692)
  • 18(2,998)
  • 20(6,258)
  • 22(1,820)
  • 25(6,738)
  • 30(5,084)
  • 35(4,215)
  • 40(3,867)
  • 45(3,594)
  • 50(3,525)
  • 60(1,736)
  • 65(1,590)
材質
  • ステンレスすべて(140)
  • A2(1)
  • SUS304(82)
  • SUS305(2)
  • SUS410(19)
  • SUS430(2)
  • SUSXM7(14)
  • 鉄すべて(335)
  • SWCH(1)
  • SWCH18A(4)
  • SWRCH(3)
  • 黄銅(真鍮)(10)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(19)
取付穴形状
ツーホール(7)
取付穴形状
トライウイング(3)
取付穴形状
ピン6ロブ(7)
取付穴形状
ピン十字穴(1)
取付穴形状
ワンサイド(4)
取付穴形状
六角穴(11)
取付穴形状
十字穴(133)
すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン6ロブ・ピン十字穴・ワンサイド・六角穴・十字穴
表面処理
  • 3価ブラック(19)
  • 3価ホワイト(29)
  • 3価ユニクロ(20)
  • その他(13)
  • つや消し黒(8)
  • カラー(23)
  • クロメート(48)
  • クローム(10)
  • ステンコート(8)
  • ゼロクローム(12)
  • ニッケル(21)
  • ノンクローム(14)
  • パシペート(17)
  • ブロンズ(6)
  • ユニクロ(53)
  • ラスパート(14)
  • 生地/未処理(18)
  • 茶ブロンズ(18)
  • 黒亜鉛(10)
  • 黒染め(17)
3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(23)
  • 0.6(12)
  • 0.7(36山)(117)
  • 0.8(59)
  • 1(25)
  • 1.05(24山)(12)
  • 1.27(20山)(17)
  • 1.3(21)
  • 1.33(19山)(4)
  • 1.4(6)
  • 1.41(18山)(46)
  • 1.58(16山)(19)
  • 1.6(33)
  • 1.75(8)
  • 1.8(28)
  • 1.9(30)
  • 2.11(12山)(31)
  • 2.2(26)
  • 2.6(25)
  • 2.7(25)
0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.27(20山)・1.3・1.33(19山)・1.4・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.75・1.8・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・2.7・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
  • No.1(2)
  • No.2(370)
  • No.3(115)
  • No.4(24)
No.1・No.2・No.3・No.4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
874件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク(56件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(1500本)
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
ステンレス+皿木ねじ ノーブランドステンレス+皿木ねじノーブランド(41件のレビュー)
699税込769
1パック(40本)ほか
当日出荷
ねじ長さ(mm)首下より約2/3材質/仕上ステンレス
コンクリートビス(さら)NP 八幡ねじコンクリートビス(さら)NP八幡ねじ(10件のレビュー)
659税込725
1パック(150本)
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ラスパート
コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
349税込384
1袋(138本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用材質スチール
超低頭 木ねじ NI(中) 八幡ねじ超低頭 木ねじ NI(中)八幡ねじ(22件のレビュー)
249税込274特価
1パック(24本)
当日出荷
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質表面処理ニッケルめっき
皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO皿木ネジ(ステンレス)TRUSCO(12件のレビュー)
899税込989
1パック(23個)ほか
当日出荷
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
249税込274
1袋(107本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用材質スチール表面処理ユニクロ適合ドライバープラス#2
ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンクステンレス コーススレッド ラッパ頭ファスリンク(40件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(700本)
当日出荷
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
(+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
3,098税込3,408特価
1箱(500個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
コーススレッド フレキ付 ファスリンクコーススレッド フレキ付ファスリンク(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(1000本)
当日出荷
頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンクXM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭ファスリンク(18件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(700本)
当日出荷
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100個)ほか
当日出荷
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角
(+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(21件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
239税込263
1パック(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
サビに強いコーススレッド OHSATO(大里)サビに強いコーススレッドOHSATO(大里)(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(380本)
当日出荷から翌日出荷
超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質表面処理イオニスコート
皿木ねじ(ステンレス) TRUSCO皿木ねじ(ステンレス)TRUSCO
399税込439
1袋(10本)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス規格JIS B 1112
ミニビスJS 八幡ねじミニビスJS八幡ねじ(29件のレビュー)
399税込439
1パック(50本)ほか
当日出荷
木工細工品、内装用の定番として実績があります。
材質
(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
内装用木工ビス TRUSCO内装用木工ビスTRUSCO(4件のレビュー)
569税込626
1パック(100本)
当日出荷
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。ビットNoNo.2仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキ
(+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(15件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1箱(600個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状
サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
729税込802
1パック(140本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。材質黒(ブラック)表面処理BRPコートRoHS指令(10物質対応)対応
コンパネビス ファスリンクコンパネビスファスリンク(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(530本)
当日出荷
ねじの呼びM3.8頭径(Φmm)7.55径(Φmm)3.8仕上スーパーシルバー
(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(400個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
コーススレッド ラッパ小箱(赤箱) 若井産業コーススレッド ラッパ小箱(赤箱)若井産業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ
コーススレッド 若井産業コーススレッド若井産業
539税込593
1パック(190本)
当日出荷から翌々日出荷
粗目ネジでしっかり締結 SPF材など一般的な木材に最適
ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
129税込142
1パック(12本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ
用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,198税込4,618
1箱(500個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
サビに強いコーススレッド OHSATO(大里)サビに強いコーススレッドOHSATO(大里)(2件のレビュー)
559税込615
1パック(140本)
当日出荷から3日以内出荷
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
(+)皿木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂(13件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状
コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉全ネジ ウイングコーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉全ネジウイング
1,898税込2,088
1箱(1500本)
当日出荷から5日以内出荷
引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
4カット内装ビス 若井産業4カット内装ビス若井産業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(1500本)
当日出荷
先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装材質表面処理クロメート
コンパネビス 若井産業コンパネビス若井産業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(500本)
当日出荷
パテ乗りしやすい梨地頭。 毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。 取付物を固定する首下ねじ。 板浮きを抑制するスムース部。
用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。ねじの呼びM3.8呼び径3.8材質頭径(Φmm)7.5表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装
コーススレッドビス マーベルコーススレッドビスマーベル
2,198税込2,418
1箱(660本)
当日出荷から8日以内出荷
木工用の切り札、サイズも豊富! 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます
用途木工専用表面処理ユニクローム材質
コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉半ネジ ウイングコーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉半ネジウイング
1,898税込2,088
1箱(1500本)
当日出荷から6日以内出荷
引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。
材質表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
ステンレス コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
689税込758特価
1袋(74本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2
石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)石膏ボードビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
589税込648
1袋(180本)ほか
当日出荷
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途壁や天井の石膏ボードに。
石膏ボードビス 梨地頭 ファスリンク石膏ボードビス 梨地頭ファスリンク(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(1500本)
当日出荷
高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
ねじの呼びM3.8頭径(Φmm)8径(Φmm)3.8ねじの種類全ネジ仕上スーパーシルバー
コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー (ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1パック(55本)
当日出荷
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)
当日出荷から翌々日出荷
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
...
ねじ