絞り込み
長さ(mm)
- 20
- 25(175)
- 28(93)
- 30(57)
- 32(167)
- 35(48)
- 38(154)
- 40(55)
- 41(112)
- 45(206)
- 50(103)
- 51(115)
- 55(39)
- 57(97)
- 60(39)
- 65(199)
- 75(179)
- 90(166)
- 100(49)
- 120(64)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 2.1mm(1)
- 3.3mm(6)
- M2.6(8)
- M3(3)
- M3.3(1)
- M3.8(1)
- M4.2(3)
- M6(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(20)
- SWCH(1)
頭部形状

皿(3)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- その他(1)
- クロメート(5)
- ニッケル(2)
- パーカー(1)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(1)
取付穴形状

十字穴(1)
十字穴
ブランド
- 大阪魂(14)
- 天野製作所(7)
- OHSATO(大里)(4)
- 若井産業(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ヤマヒロ(2)
- TRUSCO(1)
大阪魂・天野製作所・OHSATO(大里)・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
25(175)
32(167)
38(154)
41(112)
45(206)
50(103)
51(115)
65(199)
75(179)
90(166)
長さ(mm)をもっと見る

軸細コーススレッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(200本)ほか当日出荷から3日以内出荷軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(13・16mm足割加工なし)。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぐ。13mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mmから90mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス
軸細コーススレッドBK(スチール)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥569税込¥6261箱(200本)当日出荷軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。(13・16mm足割加工なし)用途木工用造作ビス仕様フレキ頭表面処理パーカー処理適合ドライバープラスNo.2胴部スクリュー
サビに強いスリムスレッド
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥599税込¥6591パック(220本)当日出荷から翌々日出荷ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。用途木部への締結に使用。材質鉄/イオニスコート
(+)コーススレッドナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,598税込¥3,9581箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)2.6寸法D(mm)7.5表面処理ユニクロねじの呼びM4.2
サビに強いスリムスレッド 小箱
OHSATO(大里)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(480本)当日出荷から翌々日出荷ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。用途木部への締結に使用。材質鉄/イオニスコート![シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ) TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62524867-260508-02.jpg)
シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ)
TRUSCO¥729税込¥8021袋(5本)当日出荷接平タイプのシーリングパッキンを座面の環状溝部に組み込んでいるため接触面積が大きく、防水、防油、防塵性能に優れています。用途スマートフォン、パソコンなどの電子機器に防水・防塵用ねじとして。自動車部品、印刷機械、医療機器、工作機械、トルクメーターなどの防水・防油ねじとして。材質/仕上ねじ:ステンレス(SUSXM7)、パッキン:NBR(ニトリルゴム 黒色)
ビックス ミニビス(鉄/ブロンズ)
天野製作所¥1,798税込¥1,9781パック(400本)当日出荷から3日以内出荷倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
ビックス ミニビス (鉄/ブロンズめっき)
天野製作所¥1,500税込¥1,6501箱(400本)4日以内出荷小さいビスですが施工しやすい。浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。使用ビットは No.1 十字ビット。用途細い部材や材割れしやすい部材。建具、木枠、など材質鉄呼び径2.1表面処理ブロンズめっき頭部径(Φmm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)2.1
ビックス ミニビス(鉄/クロメート)
天野製作所¥1,798税込¥1,9781パック(450本)当日出荷から3日以内出荷倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理クロメート頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1
ミニビス (鉄/クロメートめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥809税込¥8901袋(180本)翌々日出荷木材に金具などを固定するのに使用します。用途各種木部への固定に。材質鉄表面処理クロメートめっき頭部形状皿頭ねじの呼び2.1
ビックス ミニビス(鉄/ニッケル)
天野製作所¥1,798税込¥1,9781パック(400本)当日出荷から3日以内出荷倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理ニッケル頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
ビックス ミニビス (鉄/クロメート)
天野製作所¥1,500税込¥1,6501箱(450本)4日以内出荷小さいビスですが施工しやすい。浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。使用ビットは No.1 十字ビット。用途細い部材や材割れしやすい部材。建具、木枠、など材質鉄呼び径2.1表面処理クロメート頭部径(Φmm)3.8ねじ外径(mm)2.1
ビックス ミニビス (鉄/ニッケルめっき)
天野製作所¥1,500税込¥1,6501箱(400本)4日以内出荷小さいビスですが施工しやすい。浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。使用ビットは No.1 十字ビット。用途細い部材や材割れしやすい部材。建具、木枠、など材質鉄呼び径2.1表面処理ニッケルめっき頭部径(Φmm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)2.1
ビックス スリムビス (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,700税込¥1,8701箱(900本)4日以内出荷驚きの作業性!(細いビスですが倒れにくい)用途細い木材や割れやすい箇所の施工等材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いスリムスレッド (鉄/イオニスコート)
OHSATO(大里)¥10,500税込¥11,5501ケース(10箱×480本)翌日出荷ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。用途木部への締結に。材質鉄タイプ軸細表面処理イオニスコート頭部形状皿フレキ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ジュンハク ヤマヒロ ラッパ
ヤマヒロ¥667税込¥7341袋(123個)翌々日出荷サイズ3.0×20寸法L(mm)20寸法H(mm)4.5寸法d(mm)7寸法S(mm)全ねじ寸法P(mm)1.1ねじの呼びd3










![シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ) TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62524867-260508-02.jpg)