絞り込み
長さ(mm)
- 28
- 20(32)
- 25(181)
- 30(58)
- 32(180)
- 35(50)
- 38(166)
- 40(58)
- 41(115)
- 45(220)
- 50(113)
- 51(127)
- 55(40)
- 57(100)
- 60(42)
- 65(207)
- 75(196)
- 90(173)
- 100(51)
- 120(68)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 3.8mm(15)
- 4.2mm(5)
- 7mm(1)
- 7.5mm(1)
- M3.8(62)
- M3.9(8)
- M4.2(5)
材質
- ステンレスすべて(20)
- SUS304(2)
- SUS305(1)
- SUS410(4)
- SUSXM7(8)
- 鉄(41)
頭部形状

皿(2)
表面処理
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(3)
- 3価ユニクロ(4)
- その他(4)
- パシペート(8)
- パーカー(1)
- ユニクロ(19)
- 茶ブロンズ(2)
取付穴形状

十字穴(11)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.8(2)
- 3.2(1)
2.8・3.2
ブランド
- 大阪魂(45)
- 若井産業(14)
- ウイング(10)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- OHSATO(大里)(7)
- ファスリンク(5)
- TRUSCO(4)
- ヤマヒロ(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
大阪魂・若井産業・ウイング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・OHSATO(大里)・ファスリンク・TRUSCO・ヤマヒロ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・JEFCOM(ジェフコム)・BEAVER(ビーバー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
25(181)
32(180)
38(166)
41(115)
45(220)
50(113)
51(127)
65(207)
75(196)
90(173)
長さ(mm)をもっと見る

コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(56件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(1900本)当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(24本)ほか当日出荷から9日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ用途木工用造作ビス
コーススレッド ラッパ(中容量・少容量)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(18本)ほか当日出荷から3日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス
ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(41件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(1000本)当日出荷マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。材質ステンレスSUS
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(18件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(1000本)当日出荷オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。材質ステンレスSUS XM7
コーススレッド フレキ付
ファスリンク(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(1000本)当日出荷頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。材質鉄表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
サビに強いコーススレッド
OHSATO(大里)(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(500本)当日出荷から翌日出荷超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。材質鉄表面処理イオニスコート
コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉全ネジ
ウイング¥1,898税込¥2,0881箱(1900本)当日出荷から翌々日出荷引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
サビに強いコーススレッド
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥589税込¥6481パック(190本)当日出荷から3日以内出荷鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(190本)ほか当日出荷厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。用途木部への締結に使用。材質鉄色黒(ブラック)表面処理BRPコートRoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッドスクリュー (ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(70本)当日出荷保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
ステンレス(XM-7) コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(150本)ほか当日出荷から4日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適用途木工用造作ビス
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(70本)当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)当日出荷一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。材質SUSXM7
ステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入
ウイング(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(360本)当日出荷サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
コーススレッドビス
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,198税込¥2,4181箱(830本)当日出荷木工用の切り札、サイズも豊富! 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます用途木工専用材質鉄表面処理ユニクローム
ユニクロ コーススレッド 全ネジ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(1000個)当日出荷から5日以内出荷ねじ径d3.8ねじの呼びM3.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
ステンレスコーススレッド ラッパ頭 徳用箱入
ウイング(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(360本)当日出荷から3日以内出荷サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
翼 コーススレッド カラー(白) プラケース入
ウイング(1件のレビュー)¥779税込¥8571箱(160本)当日出荷木下地に最適! 頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白穴の形状十字穴2番
翼 コーススレッド カラー(白) 中箱入
ウイング(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(1000本)当日出荷木下地に最適! 頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白穴の形状十字穴2番
ステンレスコーススレッド フレキ付 プラケース入
ウイング(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(140本)当日出荷から3日以内出荷サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
四角穴コーススレッド(#2ビット付)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)¥799税込¥8791箱(200本)当日出荷から9日以内出荷首下・胴部の補強改善により破損率の低下・トルク伝達能力がアップ。ビットが抜けにくく、ネジ頭が潰れにくい用途木工用造作ビス材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ステンレス コーススレッド ラッパ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥249~税込¥274~1パック(18本)ほか当日出荷から9日以内出荷マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。サビにくく屋外や水回りの施工に最適です。用途木工用造作ビス
ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)
TRUSCO¥629税込¥6921パック(140本)当日出荷保持力は釘の約5倍。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄質量(g)200表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2
ステンレス(XM-7) コーススレッド ラッパ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(500本)当日出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適用途木工用造作ビス表面処理パシペート
ダイヤモンドカットビス黒 化粧箱
ファスリンク(1件のレビュー)¥759税込¥8351箱(350本)当日出荷から5日以内出荷黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY表面処理めっき+焼付塗装形態小箱
ステンレス コーススレッド 全ネジ
ヤマヒロ¥9,698税込¥10,6681箱(1000個)当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上パシペートねじ径d4.2頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじねじの呼びM4.2ねじピッチp(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(140本)当日出荷保持力は釘の約5倍。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2
ステン堅木コース 極
若井産業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(190本)当日出荷から翌々日出荷錆に強く、ねじ切れにくいステンレスコーススレッド誕生! 四角いねじ山がシャープに切り込んでいく 摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限 トルク低減でバッテリー長持ち!材質ステンレス
「翼」コーススレッド 徳用箱入
ウイング(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(1500本)当日出荷から翌々日出荷高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
ユニクロ (+)コーススレッド ラッパ
大阪魂¥667税込¥7341袋(97個)4日以内出荷木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。 木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。 硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。
コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥189税込¥2081袋(130本)翌々日出荷粗めの造作用ビスです。ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができる木工用ビスです。用途木部への締結に。材質鉄表面処理ユニクロめっき
ステンレス コーススレッド フレキ(小箱)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥5,498税込¥6,0481箱(1000本)当日出荷マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。サビにくく屋外や水回りの施工に最適です。用途木工用造作ビス仕様フレキ頭材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート胴部スクリュー
堅木用コーススレッド
若井産業¥4,798税込¥5,2781箱(450本)当日出荷から5日以内出荷防錆力に優れたSUS305J1を使用 堅い木に対して「ねじ切れにくい」 トルク低減で「バッテリーが長持ち」材質SUS305J1
鉄/ユニクロ コーススレッドラッパ頭
OHSATO(大里)¥479税込¥5271箱(250本)当日出荷から翌々日出荷ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。用途木部への締結に使用。材質/仕上鉄/ユニクロめっき