絞り込み
長さ(mm)
- 41
- 20(32)
- 25(181)
- 28(101)
- 30(58)
- 32(179)
- 35(50)
- 38(166)
- 40(58)
- 45(220)
- 50(113)
- 51(127)
- 55(40)
- 57(100)
- 60(42)
- 65(207)
- 75(196)
- 90(173)
- 100(51)
- 120(68)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 3.8mm(18)
- 4.2mm(5)
- 5mm(1)
- 5.1mm(1)
- M3.5(1)
- M3.8(63)
- M3.9(10)
- M4(4)
- M4.2(9)
材質
- ステンレスすべて(26)
- SUS304(3)
- SUS305(2)
- SUS410(5)
- SUSXM7(9)
- 鉄(45)
頭部形状

平(1)
表面処理
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(3)
- 3価ユニクロ(5)
- その他(1)
- パシペート(9)
- パーカー(1)
- ユニクロ(25)
- ラスパート(1)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
取付穴形状

十字穴(15)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.8(2)
- 3.2(1)
2.8・3.2
ねじ穴寸法
- No.2(1)
No.2
ブランド
- 大阪魂(46)
- 若井産業(14)
- ウイング(14)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- ヤマヒロ(9)
- ファスリンク(6)
- OHSATO(大里)(5)
- TRUSCO(4)
- 八幡ねじ(3)
- BEAVER(ビーバー)(2)
- エスコ(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
大阪魂・若井産業・ウイング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・ファスリンク・OHSATO(大里)・TRUSCO・八幡ねじ・BEAVER(ビーバー)・エスコ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・JEFCOM(ジェフコム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
25(181)
32(179)
38(166)
41
45(220)
50(113)
51(127)
65(207)
75(196)
90(173)
長さ(mm)をもっと見る

コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(56件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(1400本)当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(125本)ほか当日出荷から9日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ用途木工用造作ビス
コーススレッド ラッパ(中容量・少容量)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(12本)ほか当日出荷から3日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス
ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(41件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(500本)当日出荷マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。材質ステンレスSUS
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(18件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(500本)当日出荷オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。材質ステンレスSUS XM7
コーススレッド フレキ付
ファスリンク(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(500本)当日出荷頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。材質鉄表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉全ネジ
ウイング¥1,898税込¥2,0881箱(1400本)当日出荷から翌々日出荷引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
コーススレッドスクリュー (ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(50本)当日出荷保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
ステンレス(XM-7) コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(66本)ほか当日出荷から4日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適用途木工用造作ビス
(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)当日出荷一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。材質SUSXM7
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(50本)当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
ステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入
ウイング(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(270本)当日出荷サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
マルチカットビスフレキ付(特用)
八幡ねじ(3件のレビュー)¥879税込¥9671箱(700本)当日出荷から4日以内出荷材質は鉄で表面処理はユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。硬い木材に最適です。材質鉄十字穴番号No.2表面処理ユニクロメッキ頭部形状平頭穴の形状十字穴胴部スクリュー
コーススレッドビス
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,198税込¥2,4181箱(610本)当日出荷木工用の切り札、サイズも豊富! 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます用途木工専用材質鉄表面処理ユニクローム
ユニクロ コーススレッド 全ネジ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(500個)当日出荷から5日以内出荷ねじ径d3.8ねじの呼びM3.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
ステンレスコーススレッド ラッパ頭 徳用箱入
ウイング(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(270本)当日出荷から3日以内出荷サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ステンレス コーススレッドラッパ頭
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥659税込¥7251袋(100本)当日出荷から翌々日出荷ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロステンコーススレットハコ
八幡ねじ(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771箱(300本)当日出荷から3日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
翼 コーススレッド カラー(白) プラケース入
ウイング(1件のレビュー)¥779税込¥8571箱(80本)当日出荷木下地に最適! 頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白穴の形状十字穴2番
ステンレスコーススレッド フレキ付 プラケース入
ウイング(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(95本)当日出荷から3日以内出荷サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
翼 コーススレッド カラー(白) 中箱入
ウイング(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(500本)当日出荷木下地に最適! 頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白穴の形状十字穴2番
四角穴コーススレッド(#2ビット付)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)¥799税込¥8791箱(135本)当日出荷から翌々日出荷首下・胴部の補強改善により破損率の低下・トルク伝達能力がアップ。ビットが抜けにくく、ネジ頭が潰れにくい用途木工用造作ビス材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ステンレス コーススレッド ラッパ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥249~税込¥274~1パック(12本)ほか当日出荷から9日以内出荷マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。サビにくく屋外や水回りの施工に最適です。用途木工用造作ビス
ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)
TRUSCO¥629税込¥6921パック(105本)当日出荷保持力は釘の約5倍。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄質量(g)200表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2
18V対応コーススレッド
OHSATO(大里)¥499税込¥5491パック(140本)当日出荷から翌々日出荷先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕のスピード。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けません。材質鉄/三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
翼コーススレッド〈小箱入〉半ネジ
ウイング¥599税込¥6591箱(240本)当日出荷から3日以内出荷高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。材質鉄表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
ステンレス(XM-7) コーススレッド ラッパ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(380本)当日出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適用途木工用造作ビス表面処理パシペート
ダイヤモンドカットビス黒 化粧箱
ファスリンク(1件のレビュー)¥639税込¥7031箱(200本)当日出荷から5日以内出荷黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY表面処理めっき+焼付塗装形態小箱
ダイヤモンドカットビス
ファスリンク¥449~税込¥494~1個(150本)ほか5日以内出荷独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 6価クロムを使用しない表面処理で環境と耐食性に配慮した表面処理です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 25~120mmまで内装、外装、屋根まで幅広く対応したサイズを揃えています。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY表面処理三価ユニクロ
ステンレス コーススレッド 全ネジ
ヤマヒロ¥6,698税込¥7,3681箱(500個)当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上パシペートねじ径d4.2頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじねじの呼びM4.2ねじピッチp(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(105本)当日出荷保持力は釘の約5倍。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2
ステン堅木コース 極
若井産業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(140本)当日出荷から翌々日出荷錆に強く、ねじ切れにくいステンレスコーススレッド誕生! 四角いねじ山がシャープに切り込んでいく 摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限 トルク低減でバッテリー長持ち!材質ステンレス
HC カラーコーススレッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(120本)当日出荷から翌々日出荷取り出しやすく、保存にも便利 木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい材質スチール表面処理ラスパート
「翼」コーススレッド 徳用箱入
ウイング(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(1100本)当日出荷から翌々日出荷高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。