絞り込み
長さ(mm)
- 65
- 20(30)
- 25(152)
- 28(82)
- 30(50)
- 32(149)
- 35(42)
- 38(136)
- 40(48)
- 41(99)
- 45(183)
- 50(92)
- 51(98)
- 55(33)
- 57(87)
- 60(35)
- 75(155)
- 90(142)
- 100(41)
- 120(54)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 3.7mm(7)
- 3.8mm(9)
- 4.0mm(1)
- 4.2mm(19)
- 4.7mm(3)
- 4.8mm(1)
- 5.7mm(1)
- 7mm(4)
- 7.2mm(1)
- 8.3mm(3)
- M3.7(2)
- M3.8(27)
- M4.2(79)
- M4.3(9)
- M4.5(1)
- M4.8(5)
- M5(1)
- M5.6(1)
- M6(2)
- その他(2)
材質
- ステンレスすべて(28)
- SUS304(2)
- SUS305(1)
- SUS410(10)
- SUSXM7(12)
- 鉄すべて(63)
- SWCH(1)
頭部形状

平(1)

皿(4)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(7)
- 3価メッキ(1)
- 3価ユニクロ(5)
- その他(4)
- クロメート(9)
- パシペート(11)
- パーカー(1)
- ユニクロ(24)
- ラスパート(1)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(2)
取付穴形状

十字穴(22)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(2)
- 2.11(12山)(1)
- 2.8(1)
- 2.82(9山)(1)
- 3.2(1)
1・2.11(12山)・2.8・2.82(9山)・3.2
ねじ穴寸法
- No.2(2)
No.2
ブランド
- 大阪魂(94)
- ウイング(19)
- OHSATO(大里)(13)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
- ファスリンク(8)
- TRUSCO(7)
- 若井産業(7)
- ヤマヒロ(6)
- 八幡ねじ(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- Live Pro(1)
- 天野製作所(1)
大阪魂・ウイング・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ファスリンク・TRUSCO・若井産業・ヤマヒロ・八幡ねじ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・JEFCOM(ジェフコム)・Live Pro・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
25(152)
32(149)
38(136)
41(99)
45(183)
50(92)
51(98)
65
75(155)
90(142)
長さ(mm)をもっと見る

コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(56件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(400本)ほか当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(26本)ほか当日出荷から9日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ用途木工用造作ビス
スリムスレッド(ユニクロ)
OHSATO(大里)(49件のレビュー)¥799税込¥8791箱(1000本)ほか当日出荷やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(160本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
軸細コーススレッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(26本)ほか当日出荷から3日以内出荷軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(13・16mm足割加工なし)。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぐ。13mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mmから90mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(18件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(200本)ほか当日出荷オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。材質ステンレスSUS XM7
コーススレッド ラッパ(中容量・少容量)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス
木工細ビス 箱入
ウイング(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(750本)ほか当日出荷木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。材質鉄表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(41件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(200本)ほか当日出荷マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。材質ステンレスSUS
コーススレッド フレキ付
ファスリンク(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(500本)ほか当日出荷頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。材質鉄表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
サビに強いコーススレッド
OHSATO(大里)(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(550本)ほか当日出荷から翌日出荷超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。材質鉄表面処理イオニスコート
軸細コーススレッドBK(スチール)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥569~税込¥626~1箱(240本)ほか当日出荷軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。(13・16mm足割加工なし)用途木工用造作ビス仕様フレキ頭表面処理パーカー処理適合ドライバープラスNo.2胴部スクリュー
細ビス(三価クロメート)
ファスリンク(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(1000本)ほか当日出荷カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉全ネジ
ウイング¥1,198~税込¥1,318~1箱(500本)ほか当日出荷引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
ステンレス細ビス
ファスリンク(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(800本)ほか当日出荷先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。材質SUS410
サビに強いコーススレッド
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥589税込¥6481パック(210本)ほか当日出荷から3日以内出荷鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(210本)ほか当日出荷厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。用途木部への締結に使用。材質鉄色黒(ブラック)表面処理BRPコートRoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(10本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉半ネジ
ウイング¥1,198~税込¥1,318~1箱(500本)ほか当日出荷から6日以内出荷引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。材質鉄表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
コーススレッドスクリュー (ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(20本)ほか当日出荷保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
ステンレス細ビス プラケース入
ウイング(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(130本)ほか当日出荷強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
細ビス〈徳用箱入〉
ウイング¥1,588税込¥1,7471箱(1500本)ほか当日出荷から3日以内出荷木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。材質鉄表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
ステンレス(XM-7) コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥689~税込¥758~1袋(74本)ほか当日出荷から9日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適用途木工用造作ビス
(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(20個)ほか当日出荷一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。材質SUSXM7
コーススレッドビス
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,198税込¥2,4181箱(930本)ほか当日出荷木工用の切り札、サイズも豊富! 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます用途木工専用材質鉄表面処理ユニクローム
マルチカットビスフレキ付(特用)
八幡ねじ(3件のレビュー)¥879~税込¥967~1箱(1000本)ほか当日出荷から5日以内出荷材質は鉄で表面処理はユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。硬い木材に最適です。材質鉄十字穴番号No.2表面処理ユニクロメッキ頭部形状平頭穴の形状十字穴胴部スクリュー
ステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入
ウイング(11件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(380本)ほか当日出荷サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ステンレスコーススレッド ラッパ頭 徳用箱入
ウイング(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(380本)ほか当日出荷から翌々日出荷サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ステンレス細ビス 徳用箱入
ウイング(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(450本)ほか当日出荷から3日以内出荷強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
サビに強いスリムスレッド
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥599税込¥6591パック(250本)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。用途木部への締結に使用。材質鉄/イオニスコート
ステンレス コーススレッドラッパ頭
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロステンコーススレットハコ
八幡ねじ(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771箱(400本)ほか当日出荷から4日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
ステンレス 軸細コーススレッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1パック(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷軸部が細く、先端足割加工で木割を防ぐ。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。用途木工用造作ビス
四角穴コーススレッド(#2ビット付)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)¥739~税込¥813~1箱(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷首下・胴部の補強改善により破損率の低下・トルク伝達能力がアップ。ビットが抜けにくく、ネジ頭が潰れにくい用途木工用造作ビス材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ステンレス スリムスレッドフレキ付き
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(25本)ほか当日出荷から翌々日出荷木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410ねじの種類半ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスコーススレッド フレキ付 プラケース入
ウイング(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(150本)ほか当日出荷から3日以内出荷サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ステンレス コーススレッド ラッパ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥249~税込¥274~1パック(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。サビにくく屋外や水回りの施工に最適です。用途木工用造作ビス