10ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,109件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス長蝶番(巾広穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス長蝶番(巾広穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途鋼製家具、鋼製建具種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチステー S-21 キャッチ機構付 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチステー S-21 キャッチ機構付 (左右あり)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
    材質鋼(SPCC)質量(g)49仕上クロムめっき材質(ベース)鋼RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])309[31.5]開き方上蓋伸長(mm)122ステー種類その他ステー
  • ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能材質亜鉛合金、鋼質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別左トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)200.9
  • ソフトダウンステー NSDX-10RK右用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-10RK右用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金、鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別右トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • ソフトダウンステー NSDX-10LK左用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-10LK左用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金、鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別左トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • スプリング丁番 SA型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリング丁番 SA型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷
    50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
    付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ種類スプリング丁番付加機能ばね力調整機能付RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
  • ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
    ストローク(mm)74仕上バレル研磨ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147伸長(mm)200ステー種類フラップステー
  • キャッチ付面付丁番 2000RV-2 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付面付丁番 2000RV-2

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。
    用途キャンピングカーの収納扉など仕様キャッチ付材質鋼質量(g)93仕上ニッケルめっき開き角度(度)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂材料の摩擦抵抗を利用しているため、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
    用途医療機器・OA機器・音響機器等材質/処理(ケース)POM/黒色(シャフト)SUSXM7/-(プッシュナット)SUS/-(ブラケット)SUS430/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上蓋用ステー 栃木屋

    上蓋用ステー

    栃木屋(6件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    回転がスムーズな一般用のステートです。
    用途キャビネット・ゲーム機等質量(g)67許容荷重(N[kgf])98.1[10]材質/処理(アーム・L形取付金具・円形取付金具)SPCC/Cr(平セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(平ワッシャー)PA/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ガラス丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
    用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等形状通常型種類ガラス蝶番
  • トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS03 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS03

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。
    質量(g)15定格トルク(N・m)0.35最大トルク(kgf・cm)3.6
  • 鉄溶接丁番 NewHikari

    鉄溶接丁番

    NewHikari
    ¥219~税込¥241~
    1枚
    当日出荷
    スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で頑丈です。生地のままなので、塗装も思いのままです。
    用途金属扉に。機械部材に。材質鉄CPHC-P表面処理生地
  • アルミ調整式トルクヒンジ 60mm ジョー・プリンス竹下

    アルミ調整式トルクヒンジ 60mm

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,178税込¥1,296
    1個
    当日出荷
    トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
    用途一般機器材質アルミニウム(Al)色シルバー仕上アルマイト処理トルク(N・m)0~4.9(1枚)
  • 調整式トルクヒンジ 36mm ジョー・プリンス竹下

    調整式トルクヒンジ 36mm

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
    用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)色シルバー仕上ニッケルメッキトルク(N・m)0.3~2(1枚)
  • ロータリーダンパ TD62 TOK

    ロータリーダンパ TD62

    TOK
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トルクラインナップが豊富です。
    用途装置のシャッターのスローダウンに。装置のカバー等のスローダウン仕様転位量:0.3全長(mm)20質量(g)16種類標準平歯車モジュール1使用温度範囲(℃)0~40圧力角(°)20歯形インボリュート・並歯耐久性10万回往復(ラックアンドピニオン試験)ねじ穴数2穴径(mm)3.1
  • 調整式ワンウェイトルクステー LAMP(スガツネ工業)

    調整式ワンウェイトルクステー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。上蓋、上開き、下開き用のトルクステーです。任意の位置で扉を保持するフリーストップ機能付きです。一方向のみにトルクが発生するため、扉などをスムーズに開けられます。付属の六角棒スパナでトルクの微調整ができます。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×15六角棒スパナ 呼び4取付座金材質亜鉛合金(ZDC)/鋼質量(g)234仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ステー種類トルクステー
  • 鉄厚口蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    鉄厚口蝶番(穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥74~税込¥81~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アジャストファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,574~税込¥1,731~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途工作機械・計測機器・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)51表面仕上げバレル研磨
  • コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,799~税込¥1,979~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    左右兼用型
    用途厨房用機器・医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨
  • 重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,814税込¥1,995
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)347表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,182~税込¥1,300~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。 せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。 左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
  • ステンレス ループファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ループファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,610~税込¥5,071~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 円筒形専用のファスナーでワンタッチで結束が可能です。 ループの取付け穴とファスナーのアジャスト機構で前後Φ25mmのアジャストが可能です。 ファスナーのロック機構で耐振性に優れています。
    用途円筒形の結束材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス ワンタッチファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ワンタッチファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥507税込¥558
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    蓋を閉めるだけのワンタッチキャッチ 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。(C-555-20L/S)
    用途小型配電盤・小型分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)40表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ワンタッチパネルファスナー(フラットピック) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチパネルファスナー(フラットピック)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥155~税込¥171~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
    用途配分電盤の内扉
  • プッシュラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    プッシュラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥250税込¥275
    1個
    当日出荷
    ラッチとレバーが一体になった簡易型ラッチ錠です。
    用途配分電盤・計測機器材質ベース板:冷間圧延鋼板(SPCC)、ラッチ部:ポリカーボネート(PC)質量(g)12表面仕上げベース板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23562
  • マグネットハンガー TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットハンガー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥338税込¥372
    1個
    当日出荷
    鉄板に簡単に取付けできます。 ずれ落ち防止のラバー付
    用途スチールロッカー・配分電盤の図面かけ材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)質量(g)45材質(ケース)ABS樹脂吊下荷重(N)49
  • ステンレス ピン(Φ5×L45) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ5×L45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥166税込¥183
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)8寸法L1(mm)45寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)42寸法d(Φmm)4タキゲンコード11619
  • ステンレス ピン(Φ8×L100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ8×L100)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)43寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)7タキゲンコード11606
  • ステンレス平型蝶番(L90×W60×t3)穴なし TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス平型蝶番(L90×W60×t3)穴なし

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)32質量(g)190寸法L(mm)90寸法t(mm)3寸法D1(mm)6寸法D2(mm)12.3寸法W(mm)60寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1600×800表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10685
  • 重量用抜差蝶番(L65×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L65×W50×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥680税込¥748
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)89表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 横型平蝶番(L51×W116×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 横型平蝶番(L51×W116×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥485税込¥534
    1個
    当日出荷
    折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)16(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)85扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード10642
  • ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=123) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=123)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,081税込¥2,289
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)60(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)480表面仕上げヘアライン仕上
  • 機器用平蝶番(L65×W56×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)

    機器用平蝶番(L65×W56×t3.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    割り数が多いので、たわみが少ない。
    用途配分電盤・制御盤・点検口・各種機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)(扉)16質量(g)130寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)12.5扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10512
  • ヒンジ(L40×W35×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    ヒンジ(L40×W35×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥62税込¥68
    1個
    当日出荷
    軽量で耐久性に優れています。
    用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)3寸法L(mm)40寸法W(mm)35寸法d(Φmm)3.1寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)22タキゲンコード10266
  • 平型蝶番(L76×W49×t1.6)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L76×W49×t1.6)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:12質量(g)65寸法L(mm)76寸法t(mm)1.6寸法E(mm)1.5寸法D1(Φmm)4.2寸法D2(Φmm)7.6寸法W(mm)49寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げ生地タキゲンコード10259
  • 平型蝶番(L51×W30×t0.9)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L51×W30×t0.9)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥39税込¥43
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:3.3質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.9寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.4寸法W(mm)30寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10256
  • 重量用抜差蝶番(L50×W40×t3.0)穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L50×W40×t3.0)穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
    材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)20寸法L1(mm)50寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)45寸法W(mm)40寸法N(mm)4寸法R(mm)2寸法P6(mm)Φ30寸法P1(Φmm)26寸法P3(Φmm)10表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM4
  • 天蓋用ステー TAKIGEN(タキゲン)

    天蓋用ステー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥330~税込¥363~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型で取付けスペースを取りません。
    用途計測機器・通信機器の天蓋材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • 扉用大型ステー TAKIGEN(タキゲン)

    扉用大型ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,123~税込¥1,235~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械仕様扉用材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)
蝶番・ヒンジ