6ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,110件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W40×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W40×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)44材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード11624
  • ステンレス マリンヒンジ(L40×W60×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス マリンヒンジ(L40×W60×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥832税込¥915
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)47材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)10タキゲンコード12742
  • ステンレス マリンヒンジ(L36×W48×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス マリンヒンジ(L36×W48×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥754税込¥829
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)36材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)8.5タキゲンコード11508
  • 調整式フラットトルクヒンジ(L=50) TAKIGEN(タキゲン)

    調整式フラットトルクヒンジ(L=50)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,360税込¥1,496
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 調整ナットでトルク値を変更できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13269
  • ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥266税込¥293
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)30寸法L1(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.3寸法L2(mm)49寸法W(mm)32寸法P1(mm)21寸法P2(mm)20穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
    用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:97扉寸法(縦×横)(mm)700×350
  • ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ダンパーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥731~税込¥804~
    1個
    当日出荷
    用途バス・列車のハットラック、サービスボックス
  • 平型蝶番(L25×W20×t0.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L25×W20×t0.8)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥36~税込¥40~
    1個
    当日出荷
    質量(g)5寸法L(mm)25寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)3.8寸法W(mm)20寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)300×150
  • 重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.2)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥543税込¥597
    1個
    当日出荷
    重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
    用途配分電盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)180表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用両抜旗蝶番(L1=151) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用両抜旗蝶番(L1=151)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥762税込¥838
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)75(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)630表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10013
  • ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
    材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼種類ピボットヒンジ仕上(軸)光沢クロメート処理(三価)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)12仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)12
  • オール樹脂製平丁番 218-9220 LAMP(スガツネ工業)

    オール樹脂製平丁番 218-9220

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    樹脂製の軽量蝶番です。軸は圧入しているため脱落しません。
    材質ポリアミド(PA)色ブラック質量(g)18タイプ平行形種類平蝶番推奨ねじM6皿ねじ本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)40
  • 鉄横長蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    鉄横長蝶番(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
    汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチ 栃木屋

    プッシュラッチ

    栃木屋
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷
    扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
    用途工作機器・計測機器等質量(g)34.7材質/処理(フック)SMS1025/バレル研磨(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni(ベース)BS/Ni(リベット)SUS304/-(プッシュナット)SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • FTH フラットヒンジ イマオコーポレーション

    FTH フラットヒンジ

    イマオコーポレーション
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ランプ印 真鍮 TS玉締り LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 真鍮 TS玉締り

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)黄銅(真鍮)種類ボール型材質(ボール)鋼球仕上素地取付け方法埋込タイプ材質(受座)黄銅(真鍮)
  • ダンパーヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
    用途各種筐体の上蓋・上カバーなど材質PBT樹脂材質/仕上(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ(キャップ)ポリプロピレン/シボ(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/-色ダークグレー種類平蝶番型仕上シボ適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
  • 鉄製薄口溶接普通兆番穴なし TRUSCO

    鉄製薄口溶接普通兆番穴なし

    TRUSCO
    ¥319~税込¥351~
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質鉄(SPCC)表面処理生地取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
  • ステンレス製特厚溶接蝶番穴なし TRUSCO

    ステンレス製特厚溶接蝶番穴なし

    TRUSCO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上取付け方法溶接タイプ開き角度(度)270°
  • ステンレス中厚蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス中厚蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 76mm以上はナイロンワッシャ入りです。
    用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上研磨仕上推奨ねじ#127, #102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76:M4皿小ネジ小頭/#64, #51:M3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄厚口蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    鉄厚口蝶番(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥74~税込¥81~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)推奨ねじ#153, #127:M5皿小ネジ/#102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76, #64:M4皿小ネジ小頭/#51, #38:M3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 小型スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 小型スナッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,474税込¥1,621
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型
    用途車両用小扉・小型バスリッド材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)75表面仕上げバレル研磨使用荷重(N)980タキゲンコード22808
  • 角型ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    角型ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥867税込¥954
    1個
    欠品中
    左右50°回転で10mmラッチが作動します。 ワンタッチの扉に最適
    用途建機・特装車・バス材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)200表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20479
  • ステンレス 重量用平型蝶番(L50×W50×t5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用平型蝶番(L50×W50×t5)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,388税込¥2,627
    1個
    当日出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)110表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM4タキゲンコード13049
  • ステンレス 平型蝶番(L51×W34.5×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平型蝶番(L51×W34.5×t0.8)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥126税込¥139
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:6.7質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法E(mm)1.2寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)4.8寸法W(mm)34.5寸法N(mm)5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)5.5寸法P1(mm)36寸法P2(mm)21扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10660
  • ステンレス スプリング付蝶番(全長=51) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番(全長=51)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途小型扉・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)27表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13270定格トルク(cN・m)13.1
  • 平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥562~税込¥618~
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
    用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げシルバー塗装
  • 重量用抜差蝶番(L65×W50×t3.0)穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L65×W50×t3.0)穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥656税込¥722
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
    材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)52.5寸法W(mm)50寸法N(mm)6寸法R(mm)2寸法P4(mm)Φ22寸法P6(mm)Φ22寸法P1(Φmm)30寸法P2(Φmm)36寸法P3(Φmm)10.5表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM4
  • 重量用 平型蝶番(L100×W80×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用 平型蝶番(L100×W80×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥315税込¥347
    1個
    欠品中
    用途により大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・各種扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)(扉)40質量(g)245寸法L(mm)100寸法W(mm)80寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10126
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
    材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)種類スプリング丁番仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄角型抜差蝶番

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    ¥73税込¥80
    1個
    当日出荷
    小型抜差蝶番です。
    用途科学機器、通信機器種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)12仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄平蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄平蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
    現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平丁番 F-A型 LAMP(スガツネ工業)

    平丁番 F-A型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードな穴付きの平蝶番です。
    材質鋼タイプ平行形種類平蝶番仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用)

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    用途2本使い用付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
  • ステンレス鋼製丁番 D-S-A型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製丁番 D-S-A型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上研磨
  • ステンレス鋼製 長丁番 LHN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 長丁番 LHN型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カットして使用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上光沢研磨羽根厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
    材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147
  • 鉄製平棒スライドステー  147 TRUSCO

    鉄製平棒スライドステー 147

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
    用途家具等。 機器の筐体。材質冷間圧延鋼板(SPCC)厚さ(mm)2全長(mm)147質量(g)55表面処理ニッケルメッキ仕上げ穴数2(平座)、2(L座)穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
蝶番・ヒンジ