9ページ目: 蝶番・ヒンジ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,111件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュラッチ LC-48型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ LC-48型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。扉の表面から取付ねじは見えません。ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
    用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉付属品十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼)材質(本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)35材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1
  • ディテントトルクヒンジ HG-DTA型 LAMP(スガツネ工業)

    ディテントトルクヒンジ HG-DTA型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼質量(g)19種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自閉式ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下

    自閉式ワイヤーストッパー

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。 ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
    用途点検口扉、ガスチャンバーその他付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)366仕上ニッケルメッキ仕上操作方法取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス抜き差し蝶番 TRUSCO

    ステンレス抜き差し蝶番

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1組
    当日出荷
    ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。
    用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用幅(mm)30厚さ(mm)1.5全長(mm)40材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)21穴径(Φmm)3.2表面処理研磨仕上げ寸法D2(mm)7取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴数4適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
  • SUS製抜き差し蝶番 ホシモト

    SUS製抜き差し蝶番

    ホシモト(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質SUS304ねじ寸法MM3用穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前蓋用ステー S-25 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)

    前蓋用ステー S-25 (左右あり)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1本
    当日出荷
    材質鋼(SPCC)質量(g)35仕上クロムめっき材質(ベース)鋼RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])287[29.3]開き方下開きステー種類その他ステー
  • タッチラッチ MC-28 LAMP(スガツネ工業)

    タッチラッチ MC-28

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    付属品ストライク十字穴付なべ木ねじ2.7×13十字穴付皿木ねじ2.4×10材質ABS樹脂色ブラック質量(g)15種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)29[3]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)29
  • ソフトダウンステー NSDX-10LK左用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-10LK左用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金、鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別左トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • キャッチ付面付丁番 2000RV-2 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ付面付丁番 2000RV-2

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。
    用途キャンピングカーの収納扉など仕様キャッチ付材質鋼質量(g)93仕上ニッケルめっき開き角度(度)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2軸トルクヒンジ HG-T70S30 LAMP(スガツネ工業)

    2軸トルクヒンジ HG-T70S30

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。)。 規制後の開閉角度。 :傾き方向(チルト方向)・・・0°~120°。 :回転方向(スイベル方向)・・・±30°、±90°
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番380-2183材質(ベース・ベースプレートブラケット・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)229種類二軸型使用温度範囲(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク値N・m(kgf・cm)(傾き方向)7.0[71.4](回転方向)3.0[30.6]中央部穴径(Φmm)12
  • ランプ印 ラプコンドアダンパー LDD-V型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ラプコンドアダンパー LDD-V型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。三次元調整機能付の隠し丁番HESシリーズ全製品(家具用除く)と併用可能です。フラットでソフトクローズする扉を作ることができます。既存のドアに後付けできる面付タイプのドアダンパーLDD-S型もあります。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×45十字穴付バインドタッピンねじ3.5×20材質/仕上(本体)鋼、ポリアセタール、ポリブチレンテレフタレート (受座)鋼、ポリアセタール/(本体)光沢クロメート処理 (受座)無電解ニッケルめっき色グレー種類その他適合扉厚(mm)33以上適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)15~40
  • 樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製ストッパーヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
    用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉材質ポリアセタール(POM)材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/-質量(g)30種類平蝶番型仕上シボ付加機能クリック初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
  • オートヒンジ 栃木屋

    オートヒンジ

    栃木屋(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    コイルバネの作動により蓋が軽く開きます。
    用途OA機器・オーディオ機器等仕様参考最大バネ荷重P:約40N(4.08Kgf)質量(g)97.4ストップ角度約35~75(バネ力と蓋の重量とのバランスによる。)材質/処理(カバー)SPCC/塗装「茶色半艶」(スプリング)SWP/Uc(ローラー・受けA)POM/茶色(受けB・調整板)SPCC/Uc(十字穴付なべ子ねじ)S/Ni(ワッシャー)PA/白色(軸)SS400/Br(クッション)スポンジ/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂蝶番 栃木屋

    樹脂蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
    用途軽量ケース・各種筐体等材質/処理(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製横長蝶番(生地) TRUSCO

    鉄製横長蝶番(生地)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質鉄(SPCC)表面処理生地ねじ穴6
  • ステンレス鋼製 重量用丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 重量用丁番

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
    用途船舶、厨房機器等材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸吊ガラス蝶番 ジョー・プリンス竹下

    軸吊ガラス蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    ¥419~税込¥461~
    1セット
    当日出荷から22日以内出荷
    ROHS対応品です。 軸吊タイプのガラス用蝶番です。
    用途キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TKソフトクローズユニット LARGO EVO350 単体 高千穂交易

    TKソフトクローズユニット LARGO EVO350 単体

    高千穂交易(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~20kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
    材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル色グレー(一部白)タイプオイルダンパー材質(ケース)ABSキャビネット質量(kg)推奨:~20(片側使い)適合幅(mm)推奨キャビネット:~600/片側使いストローク量(mm)ランナー:56推奨ねじAトラスタッピングΦ3材質(バネ)SWP-BRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット幅~600mm/片側使い、質量~20kg(片側使い)
  • トルクヒンジ(ステンレス) シブタニ

    トルクヒンジ(ステンレス)

    シブタニ
    ¥519~税込¥571~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    任意の角度で扉を保持できるヒンジです。トルク値は0.3N・m,0.8N・m,1.5N・mの3種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。
    用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器仕様トルク有効範囲:取付面から180°性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲0℃~40℃仕上光沢バレルRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    スライドラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥800税込¥880
    1個
    当日出荷
    扉をスライドさせることでワンタッチで施錠できます。
    用途サッシ等スライド扉材質本体/ポリアミド6(PA6)、受け・板バネ/ステンレス鋼板(SUS304)、レバー部/ポリアセタール(POM)色ブラック質量(g)55締付トルク(N・m)343タキゲンコード22175
  • 重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,814税込¥1,995
    1個
    欠品中
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)347表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • リフトヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    リフトヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,723~税込¥5,195~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内で自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス 引戸用スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 引戸用スナッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,811~税込¥3,092~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。
    用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器付属品受金具材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス 平面ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平面ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥990~税込¥1,089~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
    用途計測機器・環境機器付属品取付け補助板材質ラッチ:ポリアセタール(POM)材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ワンタッチ キャッチ(タテ開き) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチ キャッチ(タテ開き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥394税込¥433
    1個
    当日出荷
    扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 内蔵のスプリングはステンレス製です。
    用途各種キャビネット扉・厨房機器材質ポリアセタール(POM)標準色ブラック保持力(N)29タキゲンコード21537
  • 引戸用スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    引戸用スナッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,631~税込¥1,794~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。
    用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器付属品受金具材質冷間圧延鋼板(SPCC)
  • マグネットハンガー TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットハンガー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥338税込¥372
    1個
    当日出荷
    鉄板に簡単に取付けできます。 ずれ落ち防止のラバー付
    用途スチールロッカー・配分電盤の図面かけ材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)質量(g)45材質(ケース)ABS樹脂吊下荷重(N)49
  • ステンレス平型蝶番(L90×W60×t3)穴なし TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス平型蝶番(L90×W60×t3)穴なし

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)32質量(g)190寸法L(mm)90寸法t(mm)3寸法D1(mm)6寸法D2(mm)12.3寸法W(mm)60寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1600×800表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10685
  • 重量用抜差蝶番(L50×W40×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L50×W40×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥602税込¥662
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)60表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 横型平蝶番(L32×W90×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 横型平蝶番(L32×W90×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥310税込¥341
    1個
    欠品中
    折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6.9(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)45扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード10644
  • ステンレス 天蓋用ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 天蓋用ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥675~税込¥743~
    1個
    当日出荷
    小型で取付けスペースを取りません。
    用途計測機器・通信機器の天蓋材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=123) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=123)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,081税込¥2,289
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)60(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)480表面仕上げヘアライン仕上
  • トルク調整式ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    トルク調整式ダンパーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,631税込¥1,794
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    110°の回転範囲内で適度なダンパー特性が得られます。
    用途バス・列車のハットラック・サービスボックス材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~40標準色ブラック特性(ダンパー)定格調整範囲:0.98~1.96N・m、閉止時間:20~3秒
  • 平型蝶番(L76×W49×t1.6)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L76×W49×t1.6)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:12質量(g)65寸法L(mm)76寸法t(mm)1.6寸法E(mm)1.5寸法D1(Φmm)4.2寸法D2(Φmm)7.6寸法W(mm)49寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げ生地タキゲンコード10259
  • 平型蝶番(L51×W38×t1.35)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L51×W38×t1.35)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥60税込¥66
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:5.4質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.35寸法E(mm)1.3寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.2寸法W(mm)38寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10257
  • 平型蝶番(L25×W20×t0.8)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L25×W20×t0.8)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥36税込¥40
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:1.5質量(g)4寸法L(mm)25寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.1寸法D2(Φmm)4寸法W(mm)20寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法N1(mm)4寸法P1(mm)18寸法P2(mm)3.5適合扉高さ(mm)300寸法N2(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ生地適合扉幅(mm)150適合扉質量(kg)1.5タキゲンコード10239
  • 重量用抜差蝶番(L65×W50×t2.6) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L65×W50×t2.6)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥361税込¥397
    1個
    当日出荷
    重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
    用途配分電盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)95表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    重量用平型蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,088~税込¥2,297~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
  • 扉用大型ステー TAKIGEN(タキゲン)

    扉用大型ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,123~税込¥1,235~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械仕様扉用材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • クイックブッシュ(Φ4用)Black TAKIGEN(タキゲン)

    クイックブッシュ(Φ4用)Black

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥23税込¥25
    1個
    当日出荷
    ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
    材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)3~4.5取付穴径(Φmm)6.5標準色ブラック適合ロッド径(Φmm)4タキゲンコード01676
蝶番・ヒンジ