絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(1,016)
- LAMP(スガツネ工業)(915)
- 栃木屋(279)
- ジョー・プリンス竹下(193)
- ホシモト(126)
- RS PRO(90)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- イマオコーポレーション(64)
- TRUSCO(63)
- ハーフェレ(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- 新日軽(LIXIL)(22)
- シブタニ(21)
- エスコ(17)
- ノーブランド(15)
- SUGICO(スギコ)(13)
- RYOBI(リョービ)(13)
- 日東工器(11)
- ハイロジック(10)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: 蝶番・ヒンジ

平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴)
栃木屋¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷用途に応じて大きさが選べます。用途各種産業機械材質亜鉛めっき鋼板、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシールビス(バインド)
栃木屋¥33~税込¥36~1個当日出荷から4日以内出荷シールドリングが漏れを防止します。用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUSXM7、NBR部品名称ビス部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス抜き差し蝶番
TRUSCO(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1組当日出荷ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用幅(mm)30厚さ(mm)1.5全長(mm)40材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)21穴径(Φmm)3.2表面処理研磨仕上げ寸法D2(mm)7取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴数4適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
ユニクロ キャビネット丁番
ACE(エース)(1件のレビュー)¥329税込¥3621パック(2枚)当日出荷キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付用途かぶせ扉用付属品皿木ネジ(M2.5×16)×12本材質鉄仕上ユニクロームメッキ
前蓋用ステー S-35
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷下開き用のステーです。材質鋼(SWRM)質量(g)44仕上クロムめっき主要材質鋼・ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き伸長(mm)230ステー種類その他ステー
ソフトダウンステーSDS-100-TV キャッチなし
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様キャッチなし使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。用途2本使い用付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用)
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷から5日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。最大モーメントは従来品のHDSの29.4 N・mに対し、HDSNは34.3 N・m(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。20 mm、45 mm以上のアルミフレームに対応した取付座金を別売でご用意しています。用途2本使い用付属品マウンティングプレート十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質ABS樹脂/鋼色ライトグレー仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)294.5
ステンレス鋼製 PPヒンジ PP-60
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。用途インセット扉用仕様左(左下・右上用)材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)22種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)4.5羽根厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ランプ印 ラプコンドアダンパー LDD-V型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。三次元調整機能付の隠し丁番HESシリーズ全製品(家具用除く)と併用可能です。フラットでソフトクローズする扉を作ることができます。既存のドアに後付けできる面付タイプのドアダンパーLDD-S型もあります。付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×45十字穴付バインドタッピンねじ3.5×20材質/仕上(本体)鋼、ポリアセタール、ポリブチレンテレフタレート (受座)鋼、ポリアセタール/(本体)光沢クロメート処理 (受座)無電解ニッケルめっき色グレー種類その他適合扉厚(mm)33以上適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)15~40
ステンレス鋼製プッシュラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ワンタッチで施錠・解錠ができ、操作が簡単です。トラスコ品番481-1313材質/仕上(本体、受座)ステンレス鋼(SUS304)、(押し棒)ステンレス鋼(SUS303)/ヘアーライン材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)55仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンヒンジ
栃木屋(3件のレビュー)¥3,042~税込¥3,346~1個当日出荷から4日以内出荷ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース 航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等仕様耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)一方方向ダンパー/1WAY制動質量(g)98使用温度範囲(℃)-20~40材質/処理(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)(シャフト)SUM/Ni(シリコンオイル)-/-(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨
ステンレス鋼製 重量用丁番
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。用途船舶、厨房機器等材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製E-リングワッシャー
ホシモト(2件のレビュー)¥10~税込¥11~1個当日出荷から9日以内出荷用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として材質バネ用ステンレス鋼材硬さHRC40~50RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JHW16S型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー7万回開閉試験をクリアしています。ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです。同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します。用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂種類平蝶番型長さL(mm)85仕上シボ幅W(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ(ステンレス)
シブタニ¥519~税込¥571~1枚当日出荷から4日以内出荷任意の角度で扉を保持できるヒンジです。トルク値は0.3N・m,0.8N・m,1.5N・mの3種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器仕様トルク有効範囲:取付面から180°性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲0℃~40℃仕上光沢バレルRoHS指令(10物質対応)対応
オイルダンパー(圧縮タイプ)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から92日以内出荷圧縮する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。用途車両、事務機器、各種開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
調整式ワンウェイトルクヒンジ 開き方向トルク
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。トルクは0~10 Nmの間で調整できます。トルク調整部にキャップがついているため、意匠性に優れています。用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様ヒンジ開き方向トルク発生タイプトラスコ品番836-3195材質亜鉛合金質量(g)242種類平蝶番型長さL(mm)55型番170-032969仕上サチライトクロムめっき幅W(mm)60
エアダンパー用マグネット
マテックス¥859税込¥9451個当日出荷ロッド先端部をキャッチするマグネット。用途ピストンロッドの引き出しに使用します。材質マグネット:BaフェライトRoHS指令(10物質対応)対応
リフトヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥4,723~税込¥5,195~1個当日出荷から5日以内出荷開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内で自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス カフスラッチファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥507~税込¥558~1個当日出荷から5日以内出荷取付け部・機構部が外側から見えないスッキリ設計 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 丸みを帯びた外観ですっきりデザイン 取付け部、機構部が外側から見えないスッキリ設計 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリング内蔵仕様(Aタイプ)、スプリング無し仕様(Bタイプ)の2種類から用途に合せてお選びください。用途分電盤・制御盤・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 平面ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥990~税込¥1,089~1個当日出荷から5日以内出荷ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。用途計測機器・環境機器付属品取付け補助板材質ラッチ:ポリアセタール(POM)材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
引戸用スナッチロック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,631~税込¥1,794~1個当日出荷から5日以内出荷振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器付属品受金具材質冷間圧延鋼板(SPCC)
ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t6)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥4,760税込¥5,2361個当日出荷用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(kg)85(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)500表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM6タキゲンコード13046
ステンレス 平型蝶番(L64×W40×t1)
TAKIGEN(タキゲン)¥159税込¥1751個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:9.7質量(g)21寸法L(mm)64寸法t(mm)0.8寸法E(mm)1.2寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)4.8寸法W(mm)40寸法N(mm)5寸法d1(Φmm)4.2寸法d2(Φmm)5.5寸法P1(mm)48寸法P2(mm)22寸法P3(mm)29扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10659
ステンレス 平型蝶番(L76×W45.5×t1)
TAKIGEN(タキゲン)¥399税込¥4391個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:10質量(g)40寸法L(mm)76寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)45.5寸法N(mm)5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6寸法P1(mm)56寸法P2(mm)26寸法P3(mm)30扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバフ研磨タキゲンコード10658
天蓋用ワンタッチステー(L2=250)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,766税込¥1,9431個当日出荷蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。用途点検口・制御盤仕様天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)490寸法L1(mm)259~406寸法S(mm)17寸法L2(mm)250許容荷重(N)490表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
L型裏蝶番(2管)(L1=65 H1=15 H2=4.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥209税込¥2301個当日出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)58表面仕上げ生地タキゲンコード11690
平型蝶番(L51×W38×t1.35)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥60税込¥661個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:5.4質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.35寸法E(mm)1.3寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.2寸法W(mm)38寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10257
重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。用途配分電盤・工作機械・車両材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)355表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
角型抜差蝶番(L50×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥139税込¥1531個当日出荷から6日以内出荷小型扉に最適です。用途計測機器・通信機器・オーディオ機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)30寸法L1(mm)50寸法t(mm)1.6寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.5寸法L2(mm)49寸法W(mm)32寸法P1(mm)21寸法P2(mm)20穴の有無なし表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
クイックブッシュ(Φ6用)White
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)8標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード01675
トルク裏蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。質量(g)50