絞り込み
材質
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(1,017)
- LAMP(スガツネ工業)(916)
- 栃木屋(279)
- ジョー・プリンス竹下(193)
- ホシモト(126)
- RS PRO(87)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- イマオコーポレーション(65)
- TRUSCO(63)
- ハーフェレ(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- 新日軽(LIXIL)(22)
- シブタニ(21)
- エスコ(17)
- ノーブランド(15)
- SUGICO(スギコ)(13)
- RYOBI(リョービ)(13)
- 日東工器(11)
- ハイロジック(10)
- ブランドをもっと見る

天蓋用ストップステー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,530~税込¥2,783~1個4日以内出荷従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。 ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。 左右兼用型用途環境機器・計測機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)98表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型抜差蝶番(L24×W35×t0.8)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥146税込¥1611個当日出荷小型扉に最適です。 抜差し型で取付けが簡単です。用途計測機器・オーディオ機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
横型平蝶番(L32×W90×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥216税込¥2381個当日出荷折曲げて使用できます。用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)45扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10140
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,054税込¥3,3591個当日出荷左右兼用型用途超大型重量扉・門扉材質一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)1320表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10083
ステンレス 密閉用多軸蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥11,220~税込¥12,342~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。) 付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照) 摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)材質(ブッシュ)燐青銅表面仕上げバフ研磨
ステンレス コーナー抜差蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥7,580~税込¥8,338~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
スプリング付コーナーヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥4,497~税込¥4,947~1個当日出荷から4日以内出荷強力スプリングによる自動閉扉機構付 スプリング強弱調節可能 左右兼用型用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス 扉止めファスナー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,012~税込¥1,113~1個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 締付け型で扉・蓋をしっかり固定します。用途計測機器・小型分電盤・点検口材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス レバーファスナー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,631税込¥1,7941個5日以内出荷締付け力が優れています。用途コンテナの蓋止め用材質ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)294表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21332
ステンレス 薄型平面ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥3,205税込¥3,5261個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構用途航空機・鉄道車両など各種振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)505適合板厚(mm)1.6~2.5表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23618
ステンレス ウェーブラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,060税込¥1,1661個4日以内出荷ワンタッチで施錠します。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。用途船舶・工作機械・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21814
ステンレス ダブルドローファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,574~税込¥1,731~1個当日出荷から4日以内出荷振動でラッチが外れない安全ロック機構付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計用途航空機・船舶・車両・工作機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス リングラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥6,099~税込¥6,709~1個4日以内出荷引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適 ラッチの強さはねじで調整できます。 パネル穴明け加工が容易です。 アルミニウム製の筐体に取付けた際、発生する電解腐食を防ぎます。表面仕上げ電解研磨
パネルファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥229~税込¥252~1個当日出荷パネル側にかしめて取付けることができ、ねじの紛失の心配がありません。 ばねが内蔵されており、外観がスッキリします。 筐体と扉をしっかりと固定することができます。 ドライバーでスピーディーに開扉、閉扉できます。用途サーバーラック・エンクロージャーの側材質(本体)アルミニウム材(A6061)材質(ねじ部)ステンレス(SUS303)寸法D2(mm)3.4表面仕上げ本体:アルマイト処理
ワンタッチ キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥479税込¥5271個当日出荷扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの 作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 内蔵のスプリングはステンレス製です。用途各種キャビネット扉・厨房機器材質(本体)ABS樹脂質量(g)24標準色ブラック材質(受座)ポリプロピレン(PP)保持力(N)19タキゲンコード21113
大型ファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,125税込¥1,2381個欠品中クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 解錠時、アームとレバーが一体化し、ガタを防ぎます。用途工作機械・計測機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)175引張荷重(N)294表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20633
ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,984税込¥2,1821個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 右型用途バス・特装車・船舶の折戸材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード11856
ステンレス 特装車ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンは両端カシメされています。 中型・小型の側面扉や小扉に最適です。 左右兼用型用途消防車・特装車・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)軸径(Φmm)10表面仕上げバフ研磨
ステンレス L型裏蝶番1型(L=60)
TAKIGEN(タキゲン)¥400税込¥4401個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード10841
ステンレス U型裏蝶番1型
TAKIGEN(タキゲン)¥856税込¥9421個当日出荷抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板質量(g)185表面仕上げ生地タキゲンコード12842
ステンレス 平蝶番(L1=50 W1=104)
TAKIGEN(タキゲン)¥533税込¥5861個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:21質量(g)100寸法L1(mm)50寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5寸法L2(mm)55寸法N(mm)3寸法W1(mm)104寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)500×250寸法W3(mm)82タキゲンコード10831
ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=181)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,295税込¥1,4251個欠品中ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:43質量(g)320寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)181寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)159タキゲンコード10829
ステンレス 二段階式ストッパーステー
TAKIGEN(タキゲン)¥3,627税込¥3,9901個4日以内出荷扉を開くとストッパーがロックし、扉を固定します。 ロック解除はボタンを押して扉を閉めます。 左右兼用型。 二段階でロックできる仕様です。 二段階目のロック状態から扉を閉めても、一段階目のロックにかかりません。(ツーストップワンリターン)用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13308
ステンレス スプリングストッパーステー
TAKIGEN(タキゲン)¥3,400税込¥3,7401個4日以内出荷から5日以内出荷扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に落ち込み確実に固定します。 アームを押し下げるとストッパーが解除します。 B-1480のロック機構をさらに確実にしました。 左右兼用型用途キュービクル・キャビネット・シェルター材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス ストップステー
TAKIGEN(タキゲン)¥3,060税込¥3,3661個当日出荷扉を開けるとアームの自重によりピンがストッパー穴に落ち込みガッチリ固定します。 アームを持ち上げるとストッパーが解除します。 左右兼用型用途キュービクル・キャビネット・シェルター材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12744
ステンレス フリーワンタッチステー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,757税込¥3,0331個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 蓋を開けるとストッパーの作動により蓋が任意の位置で固定します。閉める時はステーを一杯に伸ばすとストッパーが解除します。 スペースをとらない薄型タイプ 左右兼用型用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、アーム用ガイド(POM)表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、ブラケット:バレル研磨タキゲンコード11636
スプリング付トルクヒンジ 専用カバー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥203~税込¥223~1個4日以内出荷内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。 任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。 取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。 ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(カバー)軸カバー:ポリアセタール(POM)、専用カバー(B-1346-PC):ポリプロピレン(PP)標準色アイボリー(B-1346-PC)表面仕上げバレル研磨
セーフウォール蝶番(L100×W130)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,295税込¥1,4251個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 取付け穴が長穴のため、上下左右に調節ができます。 強度アップのためリブが5ヵ所入っています。用途配電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11539
ステンレス ピボットヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)210(1セット)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10746
平型蝶番(L89×W56×t1.7)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥405税込¥4461個3日以内出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:31質量(g)100寸法L(mm)89寸法t(mm)1.7寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)9寸法W(mm)56寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10724
平型蝶番(L76×W49×t1.5)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥236税込¥2601個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:23質量(g)65寸法L(mm)76寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4.2寸法D2(Φmm)7.6寸法W(mm)49寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10723
平型蝶番(L64×W42×t1.2)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥180税込¥1981個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)45寸法L(mm)64寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.4寸法W(mm)42寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10722