20ページ目: 蝶番・ヒンジ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,109件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラップステー LAMP(スガツネ工業)

    フラップステー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体・ステー・上下ブラケット:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げローター・リベット:ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147ステー種類フラップステー
  • ステン重量抜差丁番 SUGICO(スギコ)

    ステン重量抜差丁番

    SUGICO(スギコ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステン平型蝶番 穴アキ SUGICO(スギコ)

    ステン平型蝶番 穴アキ

    SUGICO(スギコ)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途厨房機器・船舶・車両・屋外用機器など材質SUS304表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ハンドリベッター PS15X ポップリベット・ファスナー

    ハンドリベッター PS15X

    ポップリベット・ファスナー
    9,980税込10,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番696-4476全長(mm)82使用ジョーO900P00047キット内容PS15X本体 取扱説明書
  • STAR ドアクローザー 温度ヒューズ付き パラレル型(ストップ付き) NEW STAR

    STAR ドアクローザー 温度ヒューズ付き パラレル型(ストップ付き)

    NEW STAR
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。火災が発生した場合、ドアクローザーの温度ヒューズが熱によって溶け、解放保持金具が外れ、ドアクローザーの自閉力の動きにより、ドアを閉鎖致します。
    用途開戸用トラスコ品番708-7724材質アルミダイカスト幅(mm)224シルバー高さ(mm)124奥行(mm)96適合扉質量(kg)65以下
  • 鉄製 サイド蝶番 JB(日本ボデーパーツ工業)

    鉄製 サイド蝶番

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    用途アオリ用 サイド蝶番
  • トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    黒い筐体に自然になじむ、ブラック色仕上げのトルクヒンジです。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。グリスレスのトルクヒンジです。メーカー3万回の開閉試験をクリアしています。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニター材質ブラケット・ベース・シャフト:ステンレス鋼、 プラグL・プラグR:ポリアセタール(POM)ブラック使用温度(℃)0~ 50RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)縦使い(横開き):10(扉サイズW900×H1800×t25 2個使いピッチ990mm 3万回開閉の場合)
  • NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    789税込868
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・オール金属製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の十字穴付き小頭皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    18日以内出荷
    ・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の十字穴付き小頭皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    969税込1,066
    1個
    18日以内出荷
    ・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は通し穴です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • ステンレストルクヒンジ ハイロジック

    ステンレストルクヒンジ

    ハイロジック
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    指定の位置で扉やフタをストップさせられる蝶番。指詰め防止などに。ワッシャーなどの機構部品もステンレス製で耐食性に優れています。横使いに加えて縦使いも可能です、縦使いの場合は2個以上の並列使用を推奨します。分電盤、配電盤、機械などに。連続作動を行う所には使用しないでください
    仕様トルク有効範囲:取り付け面から180度材質ステンレス使用温度範囲(℃)0~40
  • ステンレス中厚丁番 ハイロジック

    ステンレス中厚丁番

    ハイロジック
    869税込956
    1袋(2枚)
    3日以内出荷
    ステンレス製のシンプルな黒色の蝶番。扉、框、お部屋の雰囲気、インテリアにあわせて
    材質ステンレス
  • ソレノイドラッチ錠 ジョー・プリンス竹下

    ソレノイドラッチ錠

    ジョー・プリンス竹下
    939税込1,033
    1個
    6日以内出荷
    ・通電時解錠型のソレノイドラッチ錠で、電気的に解錠させることができます。・扉を閉めるだけで施錠できます。
    用途ロッカー材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)5~90絶縁抵抗DC500V/100MΩ絶縁耐圧(V)AC600/15秒
  • ステンレス抜差丁番(座金付) SUGICO(スギコ)

    ステンレス抜差丁番(座金付)

    SUGICO(スギコ)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。座金付きです。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)63.5×100仕上バフ研磨
  • パネルマウンティングシステム PC シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    パネルマウンティングシステム PC シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス スプリング蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。HG-SHL150とHG-SHL200は、回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マリングレードステンレス製蝶番ショートサイド トップウォーター

    マリングレードステンレス製蝶番ショートサイド

    トップウォーター
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。また、重たい扉や蓋を支えることができる強力な耐荷重性能を持っており、これにより幅広いサイズや重量の扉に対応し、商業施設や工業用設備でも安心してご利用いただけます。
    付属品取付用ネジ材質SUS316厚さ(mm)4.1タイプD縦(mm)57横(mm)38
  • ダンパートルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ダンパートルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダンパー付きのトルクヒンジです。トルク調整機能付きです。開閉中の蓋や扉を任意の位置で止め、さらに閉じ際のスピード感を変えられます。トルクは一方向に発生します。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、スムーズに操作できます。ストッパーは不要です。(保持機能はありません)
    用途分析装置、医療機器、FA 機器、OA 機器など付属品ねじカバー(エラストマー)材質本体:亜鉛合金(ZDC)、アンダーカバー:ABS樹脂、十文字付皿小ねじM3×8:鋼(SWCH)質量(g)490使用温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応モーメント(N・m)蓋:2.0~5.0/1個(20.4~50.9kgf・cm/1個)
  • クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型 LAMP(スガツネ工業)

    クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。
    用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)150外径(Φmm)60使用温度(℃)0~40トルク(N・m)1.5±33%推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個垂直許容荷重(N[kgf])14.7脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15%RoHS指令(10物質対応)対応許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29中央部穴径(Φmm)16
  • トルクヒンジHG-TE型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジHG-TE型

    LAMP(スガツネ工業)
    78税込86
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    蓋やカバーを任意の角度で保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。オプション品のカバーで、ねじ部を隠せます。
    用途音響機器、FA機器、各種自動機器、医療機器、分析機器使用温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用平型蝶番 栃木屋

    重量用平型蝶番

    栃木屋
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    重量用のステンレス蝶番です。
    用途配電盤・分電盤・各種試験装置等表面処理バフ研磨ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバーキャップ 35mm ホワイト 2個入 アイワ金属

    カバーキャップ 35mm ホワイト 2個入

    アイワ金属
    169税込186
    1個(2個)
    当日出荷
    スライド丁番をはずした穴をキレイに仕上げます。
    材質プラスチックホワイトコード113462アズワン品番64-5083-22
  • 角度調整・固定部品|アングルヒンジ クランプレバー保持 回転制限 DKBR‐H NBK(鍋屋バイテック会社)

    角度調整・固定部品|アングルヒンジ クランプレバー保持 回転制限 DKBR‐H

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ワークを角度調整できます。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 回転止めで取りつけるワークの回転範囲を制限します。 キーボードなど角度に制限があるワークに適しています。 アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> 取りつけねじ(M6)でワークを固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルト(M5)を使用してください。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械質量(g)321材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)搭載可能質量(kg)6材質(クランプレバー)ナイロン6(つや消し黒)材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
  • 角度調整・固定部品|アングルヒンジ・クランプレバー保持 DFS‐H NBK(鍋屋バイテック会社)

    角度調整・固定部品|アングルヒンジ・クランプレバー保持 DFS‐H

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 Dカットボルトにディスプレイ固定金具DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。 アルミフレーム側面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)搭載可能質量(kg)6材質(クランプレバー)ナイロン(つや消し黒)材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
  • アルミ調整式トルクヒンジ 60mm ジョー・プリンス竹下

    アルミ調整式トルクヒンジ 60mm

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
    用途一般機器材質アルミニウム(Al)ブラック仕上黒色塗装トルク(N・m)0~4.9(1枚)
  • アシストトルクヒンジHG-TAWJ40180°アシストトルク調整機能付 LAMP(スガツネ工業)

    アシストトルクヒンジHG-TAWJ40180°アシストトルク調整機能付

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。 アシスト範囲は180°です。 保持トルクはトルク調整ナットM6(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~3.5 N・m)。 同梱の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
    用途医療機器、音響機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス鋼(SUS304)/PBT樹脂ホワイト質量(g)385使用温度(℃)0~40保持トルク(N・m)0~3.5 (0~3.6kgf・cm)
  • SUS製スプリング付蝶番 ホシモト

    SUS製スプリング付蝶番

    ホシモト
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス寸法P3(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製スプリング付蝶番 ホシモト

    鉄製スプリング付蝶番

    ホシモト
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 270°キャビネット蝶番(インセットタイプ) 栃木屋

    270°キャビネット蝶番(インセットタイプ)

    栃木屋
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    インセット扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
    用途タブレットPCの充電保管庫/金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュソレノイドラッチ(温度上昇軽減仕様) 栃木屋

    プッシュソレノイドラッチ(温度上昇軽減仕様)

    栃木屋
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 連続通電時の温度上昇が少ないため、ラッチ周囲の熱対策が簡素化可能です。 ソレノイドはコネクタ付きのリード線となっており、配線が容易に行えます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質/処理ベース:SPCC/3 価クロメートラッチ:SUS303/-、復帰バネ:SUS304/-、E形止め輪:S/3 価クロメート、リード線:-/黒、コネクタ:PA6/黒、十字穴付皿小ねじ:S/3 価クロメート、六角ナット:SUS/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシュ付アルミ平蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付アルミ平蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 左右兼用型です。
    用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
  • ストッパー付キャップヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパー付キャップヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,770税込1,947
    1個
    4日以内出荷
    扉を110°で保持します。 取付けねじがカバーで隠れ、外観を損いません。 作動範囲は270°です。
    用途試験機器・計測機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)長さ(mm)60質量(g)210表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13447
  • 封印穴付ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    封印穴付ロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,092税込1,201
    1個
    4日以内出荷
    止め金押さえスプリング付で作動がスムーズです。 封印することができます。 左右兼用型
    用途小型配分電盤・制御盤・コンテナ付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)73表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード4307
  • オートリターン スプリング ヒンジ イマオコーポレーション

    オートリターン スプリング ヒンジ

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • オリンピアステー AILERON(エルロン) LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアステー AILERON(エルロン)

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
    付属品扉座金十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15 (エルロン専用マウンティングプレート固定用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15 (扉座金固定用、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定用)仕上ニッケルめっき/グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
    用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)形状隠し丁番型種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)90開き角度(度)180°最小扉厚(mm)23最大扉高さ(mm)1500最大扉幅(mm)600
  • 角度切替機能付クリックヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    角度切替機能付クリックヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    -3°、±90°、177°の4箇所で仮保持します。(出荷時)。90°の仮保持角度は、45°、135°へ切り替えできます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途環境試験機器、理化学機器等材質ポリアセタール(POM)質量(g)115種類平蝶番型付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型 LAMP(スガツネ工業)

    自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
    用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)38種類特殊型長さL(mm)45幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA182-9型 LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA182-9型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)
    質量(g)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピボットトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ピボットトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1セット
    欠品中
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉や窓の不意な脱落を防止する抜止付です。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ 呼び4×20(ピボットヒンジ取付用)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(上下受座、トルクヒンジ取付用)材質ステンレス鋼質量(g)95種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応最大扉厚(mm)35最小扉厚(mm)28最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)500最小扉高さ(mm)700最小扉幅(mm)350
蝶番・ヒンジ