絞り込み
材質
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(1,017)
- LAMP(スガツネ工業)(916)
- 栃木屋(279)
- ジョー・プリンス竹下(193)
- ホシモト(126)
- RS PRO(87)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- イマオコーポレーション(65)
- TRUSCO(63)
- ハーフェレ(41)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- 新日軽(LIXIL)(22)
- シブタニ(21)
- エスコ(17)
- ノーブランド(15)
- SUGICO(スギコ)(13)
- RYOBI(リョービ)(13)
- 日東工器(11)
- ハイロジック(10)
- ブランドをもっと見る

オールステンレス鋼製重量用旗蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ(外側付け) HG-PA180-9型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。質量(g)800RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷開位置から閉位置まで、ラチェット機構により5°刻みで角度を保持します。ラチェット域の最上位置まで持ち上げるとガチャンと音がします。それより上に持ち上げるとラチェット機構が解除されます。解除時もフリクション(抵抗)機能が働き、安全に操作できます。用途折りたたみテーブル、タッチパネル、キーボードの角度調整など。質量(g)350種類特殊形状アズワン品番64-8550-22RoHS指令(10物質対応)対応
トルク長蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷グリスレス仕様です。長蝶番型のトルクヒンジです。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型長さL(mm)300幅W(mm)50アズワン品番65-2016-65RoHS指令(10物質対応)対応
水平取付用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷LAD型のアームユニットを水平面に取り付けるためのブラケットです。厚扉対応スペーサーLAD-DP型と併用可能です。材質鋼(SPCC)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
LAD用取付補助プレート
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リフトアシストダンパーLAD型、LAD-ST型のアームユニット取付面を補強するプレートです。付属品M4×8バインド小ねじ材質ステンレス鋼質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど材質亜鉛合金/鋼種類特殊形状仕上素地開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
バランス調整式パワーアシストステー
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷から9日以内出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持します。バランス調整機能により従来のS-ATステーよりも、対応できる範囲が広がりました。不意に上蓋が閉まらないように、ロック穴にドライバーなどを挿してロックできます。S-ATDダンパーを併用することで、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です(ソフトクローズ機能)。材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
ミニトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷3万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整材質亜鉛合金/鋼質量(g)4種類インサート型長さL(mm)16.2仕上素地幅W(mm)16.2開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平儀星蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)250タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)101.6羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)101.6
キャッチ付ガラス蝶番 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±1 mm)。蝶番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。用途家具・ショーケース用付属品ガラス保護用プラスチックスペーサー側板用ねじ6.3×13ガラス取付ねじ材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8付加機能キャッチ付開き角度(度)180°最大扉高さ(mm)800最大扉幅(mm)600
欄間用トルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側)材質ステンレス鋼質量(g)112種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応
軸吊ガラス蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181セット3日以内出荷から4日以内出荷ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。扉は0°と90°で簡易保持します。用途家具・ショーケース用付属品パッキン十字穴付丸皿タッピンねじ 3.5×19材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型仕上クロムめっき最大扉幅(mm)600
ステンレス丸棒ラッチ
ジョー・プリンス竹下¥774~税込¥851~1個当日出荷から8日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。用途産業機器、設備、サッシ等付属品M3皿木ネジ×6本材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs)仕上鏡面研磨+クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステー(天開き用)
ジョー・プリンス竹下¥159~税込¥175~1個当日出荷から6日以内出荷用途各種ボックス、機械類材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ
ジョー・プリンス竹下¥339~税込¥373~1個6日以内出荷から12日以内出荷扉にハンドルやノブ等を使用せずに開閉させる製品です。 扉の前面に突起物がなくなり、デザインがすっきりします。 指先で軽く押すだけで簡単に開閉します。用途各種キャビネット汎用、防災設備仕様取付ねじは付属していません。別途ご用意下さい。材質ABS樹脂(ABS)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上茶色+亜鉛メッキ黒色クロメート処理推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
TKソフトクローズユニット ATTRA-TK
高千穂交易¥1,398税込¥1,5381個当日出荷引き出しユニットや装置に後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとお客様ご用意のストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しユニットの操作感・衝撃吸収といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。重量~70kgに対応します。お客様にてユニットと咬み合うストライク機構をご用意いただく必要がございます。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。取付寸法及びユニット(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル色白(一部黒)タイプオイルダンパー材質(ケース)POM推奨ねじM4バインド小ねじ材質(バネ)SWP-B
フラットヒンジ(穴アキ)40mm
ジョー・プリンス竹下¥449税込¥4941個当日出荷用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ仕上取付板厚(mm)3.5推奨ねじ#1:M6皿小ネジ/#2:M5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ガラスヒンジ(インセットタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥449税込¥4941個当日出荷装飾性の高いガラス用蝶番です。用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスサッシ用平蝶番
ジョー・プリンス竹下¥679税込¥7471個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス トラック用あおりヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,841税込¥4,2251個当日出荷用途特装車・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)620表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11427
建機用長蝶番(L1000×W70×t2.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷用途建設機械・特装車材質B-1808/ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1800寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)50寸法W(mm)70表面仕上げ生地タキゲンコード11650
EST ロック(ソレノイドE-MS)
栃木屋¥4,298税込¥4,7281個当日出荷オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 衝撃吸収機能 内部のダンパー部品により閉扉時の衝撃を軽減します。用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-、ダンパー:POM/SUS質量(g)50定格DC30V/2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間定格電流(A)1.6表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色、ダンパー:黒色直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)RoHS指令(10物質対応)対応
抜差丁番
シブタニ¥349税込¥3841個6日以内出荷扉を取り外せる丁番です。左右勝手がございます。用途機械の点検扉など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:7(縦2ヶ使用時)仕上光沢バレル研磨製品質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチパネルファスナー
シブタニ¥189~税込¥208~1個4日以内出荷ワンタッチで取付けできます。ラッチの引込状態が保持されるので、ひとつの扉に複数個取り付けできます。幅広い板厚に対応しています。左右兼用型です。用途分電盤・配電盤、機械など材質ラッチ・レバー:ポリアセタール(POM),ケース:ポリプロピレン(PP),パッキン:ポリエチレン(PE)仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメート裏蝶番25~35mm用
ジョー・プリンス竹下¥489税込¥5381個7日以内出荷縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。左右兼用型です。材質熱間圧延鋼板 (SPHC)仕上三価クロメート処理コード1031701200RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)299分野設備・機械
スライドヒンジ バネ入
ジョー・プリンス竹下¥1,288税込¥1,4171個9日以内出荷150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。用途各種キャビネット付属品M3.5木ネジ×8本仕様バネ入り材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)209仕上クロームメッキコード1035362200適合扉厚(mm)10~21RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
スライドヒンジ ロック機構付
ジョー・プリンス竹下¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から34日以内出荷150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。用途各種キャビネット付属品M3.5木ネジ×8本仕様ロック機構付材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)196仕上クロームメッキコード1035361200分野設備・機械
鉄特殊蝶番
ジョー・プリンス竹下¥379税込¥4171個6日以内出荷・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。用途・配電盤扉、分電盤扉適合推奨E形止め輪:Φ5材質[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)、[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)質量(g)123RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメート裏蝶番(横長穴)
ジョー・プリンス竹下¥549税込¥6041個6日以内出荷・横長穴仕様のため、扉の前後調整が可能です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。・左右兼用型です。・2.3mmライナーは不要です。用途・点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)441仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応取付扉厚(mm)35~45用
リングラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,474~税込¥1,621~1個当日出荷から4日以内出荷リングを起こすとラッチが作動し、扉が開けられます。閉扉時はワンタッチです。用途配分電盤・点検口・車両の工具箱
ステンレス点検口用ピボットヒンジ(ビス止タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や搬入時の事故を防止できます。 カラー鋼板など溶接できない扉や塗装後の取り付けに適しています。用途防災設備、住宅設備材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)114RoHS指令(10物質対応)対応
平蝶番
ホシモト¥95~税込¥105~1個当日出荷から11日以内出荷鉄・ステン共、軸部はステンレス製です。穴なし、穴あきの両方あります。用途配電盤・分電盤・その他各種BOXRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製防水型蝶番
ホシモト¥349~税込¥384~1個7日以内出荷ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質鉄(SS)表面処理ピンのみ三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
オーバーラップリフトヒンジ(リフト無)
TAKIGEN(タキゲン)¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷せり上り無し 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61544
オーバーラップハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
ステンレス あおりコーナーファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥6,347税込¥6,9821個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途特装車・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
小型ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥619~税込¥681~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 軽量小型のワンタッチラッチ錠です。 ラッチ部は樹脂のため筐体を傷つけることがありません。 C-49と取付けに互換性があります。用途通信機器・計測機器・小型BOXの扉材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨