36ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,109件中 1,401~1,440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス長蝶番(薄口) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス長蝶番(薄口)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。
    用途配電盤扉、輸送機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステー(前開き用) ジョー・プリンス竹下

    ステー(前開き用)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途各種ボックス、機械類その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上取付ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステー(天開き用) ジョー・プリンス竹下

    ステー(天開き用)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    レール溝にアームが落ち込んで止まるロック構造です。
    用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)57仕上ニッケルメッキ仕上取付ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 TH-159は差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています。 ストッパーなしタイプのTH-160は、シャフトの長さを5mm短くしTH-159と併用しやすくなっています。
    用途通信機器・計測機器等取付ねじ(推奨)M4なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 連動蓋止 栃木屋

    連動蓋止

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    レバーとアームが連動した蓋止めです。 手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。また、アームの長さ調整が可能です。
    用途一般産業機械・工作機械・ボックス等材質SUS304圧縮許容荷重(N)196(20kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)130
  • SUS製抜き差し蝶番 ホシモト

    SUS製抜き差し蝶番

    ホシモト
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    材質SUS304厚さ(mm)1.5質量(g)22ねじ寸法MM3用穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製防水型蝶番 ホシモト

    SUS製防水型蝶番

    ホシモト
    ¥489税込¥538
    1個
    8日以内出荷
    ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質ステンレス(SUS304)質量(g)57RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製防水型蝶番 ホシモト

    鉄製防水型蝶番

    ホシモト
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質鉄(SPHC)表面処理ピンのみ三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製防水型蝶番 ホシモト

    鉄製防水型蝶番

    ホシモト
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質鉄(SPCC)質量(g)57表面処理ピンのみ三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製平蝶番 ホシモト

    鉄製平蝶番

    ホシモト
    ¥189~税込¥208~
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    ピンが抜差しで取付けが簡単です。 用途に合わせ折り曲げて使用します。
    用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質鉄表面処理ピンのみ三価クロムメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製防水型蝶番 ホシモト

    鉄製防水型蝶番

    ホシモト
    ¥199税込¥219
    1個
    7日以内出荷
    ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。材質鉄(SPCC)質量(g)56表面処理ピンのみ三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • E6 トルクヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    E6 トルクヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エンプラ トルク ヒンジ イマオコーポレーション

    エンプラ トルク ヒンジ

    イマオコーポレーション
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扉の開口位置を任意の位置に固定できます。また扉の開閉トルク力の調整が可能です。 難燃性UL94-HB認証。
    材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~65材質(ピン)ポリカーボネイト旋回角度(°)最大275材質(調整ネジ)SUS303材質(ボス)SUS303
  • 抜差旗蝶番 栃木屋

    抜差旗蝶番

    栃木屋
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SUS304のため耐食性、耐薬品性に優れています。
    用途屋外用機器・厨房機器等質量(g)137材質/処理(ヒンジピース)SUS304/ヘヤライン(ワッシャー・シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス PL ヒンジ ACE(エース)

    ステンレス PL ヒンジ

    ACE(エース)
    ¥1,829税込¥2,012
    1セット
    当日出荷
    キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
    用途かぶせ扉用仕様(付属ビス)皿木ネジM3.0x20 12本入セット内容左右1セット材質ステンレスSUS430幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(1セット)(kg)(扉)2.6以下
  • オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用(空丁番) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用(空丁番)

    日東工器
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷
    2000シリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
    用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応セット内容空ヒンジ本体、皿小ネジ M5×16L 8本幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)212材質(本体)アルミニウム表面処理アルマイト処理取付穴皿穴(面付型)ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製適用枠材質軽量スチール製・アルミ製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)20
  • G6 ドアポジショニングヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    G6 ドアポジショニングヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)15
  • F7 フレキシブルドローラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    F7 フレキシブルドローラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • E6(-300/500) アジャスタブルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    E6(-300/500) アジャスタブルヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • E6(-101) アジャスタブルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    E6(-101) アジャスタブルヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(g)11
  • A7 オーバーセンタードローラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    A7 オーバーセンタードローラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    質量(g)440
  • 96 ナイロンリフトオフヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    96 ナイロンリフトオフヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス繊維強化プラスティック製 インラインスタイルとオフセットスタイルの2種類。インラインスタイルは右開き・左開きのいずれにも使用できます。 オフセットスタイルには右開き用と左開き用があります。
    材質ガラス繊維強化ナイロン66(黒)、ナイロン66(黒)
  • 80 スナップインラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    80 スナップインラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥589税込¥648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    質量(g)6
  • 62 リフトアンドターンコンプレッションラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    62 リフトアンドターンコンプレッションラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • アルミ蝶番 シルバー(アルミ/白アルマイト) ノーブランド

    アルミ蝶番 シルバー(アルミ/白アルマイト)

    ノーブランド
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
    材質アルミ寸法横(mm)60寸法(高さ)(mm)11
  • アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)ロング ノーブランド

    アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)ロング

    ノーブランド
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
    材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
  • アシストヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    アシストヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。ダンパー付きで上蓋が急に閉じるのを防止します(ソフトクローズ機能、ダンパー有効角 約30°以上)。内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。
    用途環境機器、試験装置などの重い上蓋仕様アシストトルク:20.58 N・m(210 kgf・cm)(1ヶ使用時)内蔵ダンパー最大負荷トルク:7 N・m(71.4 kgf・cm)内蔵ダンパー使用温度範囲:0 ℃~40 ℃ヒンジ動作角度範囲:0°~110°トラスコ品番376-9879材質ステンレス(SCS14)長さ(mm)167幅(mm)75質量(kg)2.4高さ(mm)54仕上鏡面研磨開き角度(度)110トルク値(kg/cm)210(1個使用時)
  • MCH マシナリーヒンジ イマオコーポレーション

    MCH マシナリーヒンジ

    イマオコーポレーション
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • EFHP エンプラフラットヒンジ イマオコーポレーション

    EFHP エンプラフラットヒンジ

    イマオコーポレーション
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    5日以内出荷
    ヒンジ本体内にピンが入り込んだヒンジです。
  • EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°) イマオコーポレーション

    EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°)

    イマオコーポレーション
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大100材質(メネジ)黄銅表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
  • 電動昇降装置 電源ユニット TR-2B LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置 電源ユニット TR-2B

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    4日以内出荷
    電動昇降装置用のコントロールユニットです。付属のTR-FPを使用して壁面などに固定できます。
    材質ポリアミド(PA)種類電動昇降アクセサリーコード長さ(m)4出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天蓋用ステー S-6 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)

    天蓋用ステー S-6 (左右あり)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥429税込¥472
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    上蓋用ステーです。
    材質鋼(SPCC)質量(g)20寸法L1(mm)53寸法L2(mm)53仕上クロムめっき材質(ベース)鋼RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])318[32.4]開き方上蓋伸長(mm)106ステー種類その他ステー
  • 天蓋用ステー S-16 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)

    天蓋用ステー S-16 (左右あり)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    上蓋用ステーです。
    材質鋼(SPCC)質量(g)31寸法L1(mm)67寸法L2(mm)67仕上クロムめっき材質(ベース)鋼RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])336[34.3]開き方上蓋伸長(mm)134ステー種類その他ステー
  • ワンタッチスライド丁番 H95TS型用 マウンティングプレートのみ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチスライド丁番 H95TS型用 マウンティングプレートのみ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥599税込¥659
    1個
    4日以内出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
    用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質鋼質量(g)94種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応座金ねじ穴数6座金ピッチ(mm)35
  • ワンタッチスライド丁番 H95TM型 本体 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチスライド丁番 H95TM型 本体

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
    用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など仕様扉の調整機能(前後±2 mm)材質鋼色シルバー質量(g)138種類板金用スライドヒンジ仕上ニッケルめっき付加機能キャッチなし開き角度(度)95RoHS指令(10物質対応)対応かぶせ量分類(mm)13.6かぶせ
  • ワンタッチスライド丁番 H95TM型用 マウンティングプレートのみ LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチスライド丁番 H95TM型用 マウンティングプレートのみ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
    用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など仕様扉の調整機能(前後±2 mm)材質鋼質量(g)80.8種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応座金ねじ穴数6座金ピッチ(mm)35
  • ルーター用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業)

    ルーター用隠し丁番 RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
    付属品十字穴付木ねじ仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。開き角度(度)180
  • ルーター用隠し丁番 RS-314 LAMP(スガツネ工業)

    ルーター用隠し丁番 RS-314

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
    用途家具用材質鋼質量(g)41種類標準仕上光沢クロメート処理適合扉厚(mm)14以上開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
  • ルーター用隠し丁番 RS-205 LAMP(スガツネ工業)

    ルーター用隠し丁番 RS-205

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
    用途家具用材質亜鉛合金/鋼質量(g)95種類標準仕上光沢クロメート処理適合扉厚(mm)14以上開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
  • ラウンドロッド 201-01型 LAMP(スガツネ工業)

    ラウンドロッド 201-01型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    別売のラウンドロッド用ブッシュを使用できます。
    材質鋼仕上光沢クロメート処理
蝶番・ヒンジ