絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(915)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- RS PRO(90)
- RYOBI(リョービ)(13)
- SUGICO(スギコ)(13)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,015)
- TRUSCO(63)
- イマオコーポレーション(64)
- エスコ(17)
- シブタニ(21)
- ジョー・プリンス竹下(193)
- ノーブランド(15)
- ハイロジック(10)
- ハーフェレ(41)
- ホシモト(126)
- 新日軽(LIXIL)(22)
- 日東工器(11)
- 栃木屋(279)
- ブランドをもっと見る
33ページ目: 蝶番・ヒンジ

平面裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥221~税込¥243~1個4日以内出荷から5日以内出荷下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。用途計測機器・ロッカーなどの小型扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ブッシュ付抜差蝶番(L50×W32×t2.5)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)¥979税込¥1,0771個4日以内出荷から5日以内出荷軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため、抜差、回転動作はスムーズで、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。用途クリーンルームで使用する制御盤等材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理
黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,586税込¥2,8451個5日以内出荷クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。用途各種キャビネット材質快削黄銅(C3604)質量(g)80寸法L1(mm)72寸法L2(mm)56寸法L3(mm)40寸法W1(mm)50寸法W2(mm)32表面仕上げバフ研磨・クロムめっき(MBCr)タキゲンコード11543
ブッシュ蝶番(L50×W50×t2.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,350税込¥1,4851個5日以内出荷軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)280表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)280タキゲンコード12792
押出 平型蝶番(L150×W50×t1.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,411税込¥2,6521個5日以内出荷アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)65寸法L(mm)150寸法H(mm)8寸法d(mm)4.2寸法t(mm)1.8寸法D(Φmm)4.5材質(軸)ステンレス寸法W(mm)50寸法N(mm)10寸法P1(mm)32寸法P2(mm)9寸法P3(mm)33材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10414
押出 平型蝶番(L50×W32×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥849税込¥9341個当日出荷アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)8寸法L(mm)50寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)32寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10400
押出 平型蝶番(L25×W32×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥639税込¥7031個当日出荷アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)4寸法L(mm)25寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)32寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)6寸法P3(mm)13材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10399
押出 平型蝶番(L100×W27×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)14寸法L(mm)100寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)27寸法N(mm)8寸法P1(mm)16寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)27材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10396
押出 平型蝶番(L50×W27×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥826税込¥9091個当日出荷アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)7寸法L(mm)50寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)27寸法N(mm)4寸法P1(mm)16寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10394
押出 平型蝶番(L25×W27×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥622税込¥6841個5日以内出荷アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)3寸法L(mm)25寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)27寸法N(mm)4寸法P1(mm)16寸法P2(mm)6寸法P3(mm)13材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10393
黄銅引抜 平型蝶番(L65×W32×t2.3)
TAKIGEN(タキゲン)¥979税込¥1,0771個4日以内出荷引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)43寸法L(mm)65寸法N1(mm)6寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10388
黄銅引抜 平型蝶番(L60×W32×t2.3)
TAKIGEN(タキゲン)¥969税込¥1,0661個当日出荷引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)11(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)41寸法L(mm)60寸法N1(mm)6寸法P1(mm)22寸法P2(mm)22寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10387
リフト式抜差し蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥863税込¥9491個当日出荷開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。 カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。 慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。 B-67-3と取付けに互換性があります。用途医療用機器・小型密閉扉材質カム:ポリアセタール(POM)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)標準色つや消しブラック表面仕上げ焼付け塗装
ストッパーヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から4日以内出荷扉を150°で保持します 付属されているキャップでねじを隠すことができます 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB)用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具付属品キャップ材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
平型蝶番(L102×W70×t1.9)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥259税込¥2851個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:21質量(g)145寸法L(mm)102寸法t(mm)1.9寸法E(mm)1.8寸法D1(Φmm)5.5寸法D2(Φmm)9.5寸法W(mm)70寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)900×450表面仕上げ生地タキゲンコード10261
平型蝶番(L89×W56×t1.8)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥179税込¥1971個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:17質量(g)100寸法L(mm)89寸法t(mm)1.8寸法E(mm)1.7寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)9寸法W(mm)56寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げ生地タキゲンコード10260
平型蝶番(L153×W100×t2.3)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)¥769税込¥8461個5日以内出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:40質量(g)380寸法L(mm)153寸法t(mm)2.3寸法E(mm)2.7寸法D1(Φmm)7.6寸法D2(Φmm)12.3寸法W(mm)100寸法N(mm)8寸法d1(Φmm)6.3寸法d2(Φmm)9.3寸法P1(mm)22寸法P2(mm)43寸法P3(mm)12扉寸法(縦×横)(mm)1100×550表面仕上げ生地タキゲンコード10252
ピン(Φ5×L80)
TAKIGEN(タキゲン)¥61税込¥671個当日出荷質量(g)14寸法L1(mm)80寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)77寸法d(Φmm)4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10238
2管丸ヒンジピン(Φ6×L90)
TAKIGEN(タキゲン)¥267税込¥2941個当日出荷質量(g)91寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)84材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)6寸法L4(mm)90材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)12表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10233
3管丸ヒンジピン(Φ6×L90)
TAKIGEN(タキゲン)¥303税込¥3331個4日以内出荷質量(g)90材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10229
3管丸ヒンジピン(Φ8×L100)
TAKIGEN(タキゲン)¥346税込¥3811個6日以内出荷質量(g)135材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10228
ブッシュ付平型蝶番(L65×W50×t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥859税込¥9451個4日以内出荷アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)49寸法L1(mm)70寸法t(mm)3寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)65寸法W(mm)50寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(Φmm)30寸法P2(Φmm)23寸法P3(Φmm)23表面仕上げシルバー梨地塗装タキゲンコード13291
ブッシュ付平型蝶番(L40×W35×t2.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥689税込¥7581個当日出荷アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)24寸法L1(mm)45寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)40寸法W(mm)35寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(Φmm)22寸法P2(Φmm)26表面仕上げシルバー梨地塗装タキゲンコード13289
スライド式ポストヒンジ(ねじ受け型)
TAKIGEN(タキゲン)¥641~税込¥705~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スライド式ポストヒンジ(ヒンジ型)
TAKIGEN(タキゲン)¥844~税込¥928~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用裏蝶番(L=80、軸Φ6)
TAKIGEN(タキゲン)¥839税込¥9231個当日出荷筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10160
スプリング付蝶番(L=38)
TAKIGEN(タキゲン)¥136税込¥1501個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)20寸法L(mm)38寸法t(mm)1.6耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)26表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)商品タイプ穴なしタキゲンコード10135
平行型蝶番(全長L=50)
TAKIGEN(タキゲン)¥96税込¥1061個欠品中材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10131
裏蝶番1型(L=20 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥126税込¥1391個当日出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)28寸法L(mm)20寸法t(mm)2寸法D(Φmm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)23寸法H2(mm)3.8寸法W1(mm)46寸法W2(mm)17寸法W3(mm)29材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)12寸法W5(mm)14表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10070
裏蝶番1型(L=32 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥194税込¥2131個6日以内出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)66寸法L(mm)32寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)4.4材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)4.6寸法W1(mm)65寸法W2(mm)23寸法W3(mm)42材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)17.5寸法W5(mm)16表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10068
裏蝶番1型(L=65 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥408税込¥4491個5日以内出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)256寸法L(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)6材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)5寸法H1(mm)43寸法H2(mm)6.4寸法W1(mm)85寸法W2(mm)28寸法W3(mm)57材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)25寸法W5(mm)27表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10065
裏蝶番1型(L=65 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥375税込¥4131個当日出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)256寸法L(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)6材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)5寸法H1(mm)43寸法H2(mm)6.4寸法W1(mm)85寸法W2(mm)28寸法W3(mm)57材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)25寸法W5(mm)27表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10060
長蝶番(L250×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥589税込¥6481個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)150寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)250寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10056
長蝶番(L1000×W25×t1.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)280寸法t(mm)1寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)1000寸法W(mm)12.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10053
長蝶番(L1000×W38×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)380寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)38表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10047
長蝶番(L450×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥819税込¥9011個5日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)260寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10038
長蝶番(L600×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)350寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10037
角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥227税込¥2501個当日出荷から3日以内出荷小型扉に最適です。用途計測機器・通信機器・オーディオ機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)65寸法L1(mm)75寸法t(mm)38寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.3寸法L2(mm)73寸法W(mm)38寸法P1(mm)24寸法P2(mm)30穴の有無なし表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用両抜旗蝶番(L1=52)
TAKIGEN(タキゲン)¥225税込¥2481個当日出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)20(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)115表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10018
重量用両抜旗蝶番(L1=66)
TAKIGEN(タキゲン)¥248税込¥2731個当日出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)160表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10017