絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(915)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- RS PRO(90)
- RYOBI(リョービ)(13)
- SUGICO(スギコ)(13)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,015)
- TRUSCO(63)
- イマオコーポレーション(64)
- エスコ(17)
- シブタニ(21)
- ジョー・プリンス竹下(193)
- ノーブランド(15)
- ハイロジック(10)
- ハーフェレ(41)
- ホシモト(126)
- 新日軽(LIXIL)(22)
- 日東工器(11)
- 栃木屋(279)
- ブランドをもっと見る
32ページ目: 蝶番・ヒンジ

ステンレス 平蝶番(L1=30 W1=90)
TAKIGEN(タキゲン)¥406税込¥4471個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)55寸法L1(mm)30寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5寸法L2(mm)35寸法N(mm)3寸法W1(mm)90寸法W2(mm)18扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)72タキゲンコード10833
ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=181)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,295税込¥1,4251個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:43質量(g)320寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)181寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)159タキゲンコード10829
ステンレス ステー
TAKIGEN(タキゲン)¥4,218~税込¥4,640~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型用途船舶・薬品キャビネット・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス ピボットステー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,295税込¥1,4251個当日出荷強度調整機能の付いた多段ストップのステー 22.5°ごとにストップし、90°の扉の開閉を目的に設計した新しいタイプ 多段式ストップを利用し、扉の振動対策とすることも可能です。用途小型軽量扉・小型ハッチ材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115表面仕上げ電解研磨光沢バレル
ステンレス 前蓋用ステー
TAKIGEN(タキゲン)¥911~税込¥1,002~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部分に樹脂を使用しており、作動が非常に滑らかです。 左右兼用型用途計測機器・通信機器仕様前蓋用材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)196表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 天蓋用スライドステー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,250~税込¥2,475~1個当日出荷蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。 蓋は3ヵ所に固定できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器仕様天蓋用材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)490表面仕上げビーズショット処理
ステンレス 連動蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 開き角度は180°で裏蝶番として使用できます。用途配分電盤・計測機器・通信機器・消火栓扉等材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11917
ステンレスワンタッチステー(収縮L1=133)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,799税込¥1,9791個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)126許容荷重(N)147表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス スプリングワイヤーステー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,744税込¥1,9181個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 取付け場所に応じ、専用ブラケットA~~Eの組合せが可能です。お問合せください。 芯にワイヤーが入っているので伸びすぎません。 簡易ステーとして軽量小型ハッチなどの固定に最適用途小型ハッチ・車両・通信機器・測定機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11556
ステンレス ワイヤーステー
TAKIGEN(タキゲン)¥349~税込¥384~1個4日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製で耐食・耐熱・耐低温に優れています。 簡易ステーとして小型ハッチなどの固定に最適 必要最低限のコンパクト設計。用途各種小型扉材質ステンレス(SUS304)破断強度(kN)ワイヤー:1.9
ステンレス ピン(Φ6×L85)
TAKIGEN(タキゲン)¥259税込¥2851個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)21寸法L1(mm)85寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)82寸法d(Φmm)5タキゲンコード11609
ステンレス ピン(Φ5×L80)
TAKIGEN(タキゲン)¥169税込¥1861個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法L1(mm)80寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)77寸法d(Φmm)4タキゲンコード10708
ステンレス 万能蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥757税込¥8331個当日出荷抜差し型で取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)130表面仕上げ生地タキゲンコード10696
重量用抜差蝶番(L125×W100×t4.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,388税込¥2,6271個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)531表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 天蓋用ストップステー
TAKIGEN(タキゲン)¥3,036~税込¥3,340~1個5日以内出荷従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。 ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。 左右兼用型 ステンレス製で耐食性に優れています。用途環境機器・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)98表面仕上げ光沢バレル研磨
折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23)
TAKIGEN(タキゲン)¥221税込¥2431個4日以内出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:15質量(g)25寸法L(mm)36寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)9.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)23寸法W2(mm)11.5扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)11.5表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10652
ステンレス 裏蝶番1型(L=32 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥463税込¥5091個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)45寸法L(mm)32寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)4.5寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)3.9寸法W1(mm)63寸法W2(mm)22寸法W3(mm)41寸法W4(mm)19寸法W5(mm)19表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11298
ステンレス 裏蝶番1型(L=40 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥597税込¥6571個当日出荷用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)95寸法L(mm)40寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法N(mm)3寸法H1(mm)35寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)70寸法W2(mm)22寸法W3(mm)48寸法W4(mm)21寸法W5(mm)23表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11297
ステンレス 長蝶番(L300×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)165寸法L1(mm)300寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10587
ステンレス 長蝶番(L1000×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)580寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10580
カラー(角タイプ)(L42×W14×Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥188税込¥2071個当日出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)53寸法L(mm)42寸法D(Φmm)6.2寸法□W(mm)14表面仕上げ生地タキゲンコード13140
ロータリーダンパー(外枠:Gray CAP:Gray)
TAKIGEN(タキゲン)¥562税込¥6181個4日以内出荷コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12729
ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Black)
TAKIGEN(タキゲン)¥562税込¥6181個5日以内出荷コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12728
ロータリーダンパー(外枠:Brown CAP:Gray)
TAKIGEN(タキゲン)¥562税込¥6181個5日以内出荷コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12725
大型スライドヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から5日以内出荷開扉時は、扉が前方につき出ますので、本体を傷つけません。 扉は180°開きます。用途特装車・振動機器・バス表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
建機用重量蝶番(L150×W100×t4.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,524~税込¥1,676~1個当日出荷から4日以内出荷激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。軸径(Φmm)10質量(kg)(扉)40材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
建機用重量蝶番(L130×W100×t5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,587~税込¥1,746~1個4日以内出荷激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。軸径(Φmm)12質量(kg)(扉)33材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
機器用・段付蝶番(L=62)
TAKIGEN(タキゲン)¥339税込¥3731個5日以内出荷筺体に適したアングルを取付けて使用できます。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10514
重量用平蝶番(L1:80×W1:142)
TAKIGEN(タキゲン)¥729税込¥8021個5日以内出荷用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:16質量(g)440扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード10503
重量用平蝶番(L1:90×W1:150)
TAKIGEN(タキゲン)¥769税込¥8461個5日以内出荷用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:31質量(g)590扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード10502
L曲げ裏蝶番(L=80 Φ8)
TAKIGEN(タキゲン)¥389税込¥4281個5日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地タキゲンコード11779
L型裏蝶番(3管)(L1=65 H1=15 H2=4.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥239税込¥2631個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)58表面仕上げ生地タキゲンコード11691
L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=16 H2=5.7)
TAKIGEN(タキゲン)¥319税込¥3511個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)112表面仕上げ生地タキゲンコード11693
L型裏蝶番(2管)(L1=65 H1=16 H2=5.7)
TAKIGEN(タキゲン)¥269税込¥2961個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)87表面仕上げ生地タキゲンコード11692
小羽根L型裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥319税込¥3511個4日以内出荷抜差し型で取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)115寸法t(mm)3.2寸法d(Φmm)13表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10480
平蝶番(L1=38 W1=98)
TAKIGEN(タキゲン)¥179税込¥1971個5日以内出荷用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:11質量(g)80寸法L1(mm)38寸法t(mm)2.3寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)43寸法N(mm)3寸法W1(mm)98寸法W2(mm)18扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)80表面仕上げ生地タキゲンコード10477
平蝶番(L1=65 W1=126)
TAKIGEN(タキゲン)¥399税込¥4391個5日以内出荷用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:23質量(g)235寸法L1(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)126寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)104表面仕上げ生地タキゲンコード10475
平蝶番(L1=65 W1=181)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥489税込¥5381個5日以内出荷用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:23質量(g)325寸法L1(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)181寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)159表面仕上げ生地タキゲンコード10474