絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(915)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- RS PRO(90)
- RYOBI(リョービ)(13)
- SUGICO(スギコ)(13)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,015)
- TRUSCO(63)
- イマオコーポレーション(64)
- エスコ(17)
- シブタニ(21)
- ジョー・プリンス竹下(193)
- ノーブランド(15)
- ハイロジック(10)
- ハーフェレ(41)
- ホシモト(126)
- 新日軽(LIXIL)(22)
- 日東工器(11)
- 栃木屋(279)
- ブランドをもっと見る
31ページ目: 蝶番・ヒンジ

押出 平型蝶番(L100×W32×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)15寸法L(mm)100寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)32寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)8寸法P1(mm)20寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)27表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10402
ピン(Φ6×L113)
TAKIGEN(タキゲン)¥77税込¥851個当日出荷材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)27寸法d(mm)5寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)110表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11587
2管丸ヒンジピン(Φ5×L65)
TAKIGEN(タキゲン)¥211税込¥2321個5日以内出荷材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)47寸法d(mm)4(商品番号B1-1024-4)寸法L1(mm)60寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)30寸法T(mm)2寸法L3(mm)30寸法D3(Φmm)5寸法L4(mm)65寸法D4(Φmm)10表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11584
カラー(L42×Φ12×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥88税込¥971個5日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)28寸法L(mm)42寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11564
カラー(L52×Φ14×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥126税込¥1391個5日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)51寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11562
横型平蝶番(L32×W90×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥216税込¥2381個当日出荷折曲げて使用できます。用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)45扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10140
横型平蝶番(L51×W116×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥250税込¥2751個当日出荷折曲げて使用できます。用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)85扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10138
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,054税込¥3,3591個当日出荷左右兼用型用途超大型重量扉・門扉材質一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)1320表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10083
ステンレス 大型密閉扉用多軸蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥17,000~税込¥18,700~1個4日以内出荷から7日以内出荷用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス オーバーラップヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 耐久力に富む強靱構造 扉取付け位置の調節可能(15~23mm)用途冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード61542
ステンレス コーナー抜差蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥7,580~税込¥8,338~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
万能ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,756税込¥3,0321個当日出荷フラット型タイプに最適です。 左右兼用型用途冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61100
コーナーヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷左右兼用型用途厨房用機器・医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)220表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨タキゲンコード61501
ステンレス 大型角ラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,261~税込¥3,587~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 つまみを引張りスライドさせることで簡単に操作できます。 冷凍・保冷・ドライバンなどの中仕切りストッパーに最適です。 ラッシングレールを利用して固定できます。用途冷凍・保冷・ドライバン・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 薄型平面ラッチ錠上下ロッド
TAKIGEN(タキゲン)¥7,422税込¥8,1641個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構用途航空機・鉄道車両など各種振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)505適合板厚(mm)1.6~2.5表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23619
ステンレス ウェーブラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,060税込¥1,1661個4日以内出荷ワンタッチで施錠します。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。用途船舶・工作機械・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21814
ステンレス 角ラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス スーパークランプ3型
TAKIGEN(タキゲン)¥1,294~税込¥1,423~1個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代0.5mm)294表面仕上げ光沢バレル研磨
プッシュ式角ラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,374税込¥3,7111個5日以内出荷引き出しなどを、収納した状態、引きだしきった状態で固定することができます。用途消防車・救急車・大型工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ラッチ・レバー・ストライカー部:浸炭焼入タキゲンコード23288
ワンタッチパネルファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥226税込¥2491個欠品中従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付 (JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。用途配分電盤内部保護板及び内扉等材質ラッチ:ABSアロイ適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3材質(レバー部)ABSアロイ材質(ハウジング)ポリアミド(PA6)標準色ブラックタキゲンコード24326
ワイヤーファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷負荷のかかる部分にステンレスを使用し強度を上げ、他の部分は軽量化のため樹脂を使用しています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 鍵穴付で南京錠で施錠できます。 ワイヤーアームの長さは3タイプから選べます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。用途船舶・車両色グレー
デュアルロック
TAKIGEN(タキゲン)¥922~税込¥1,014~1個4日以内出荷から5日以内出荷一般的な掛金装置と違い、ハンドルを回転させると掛金がかかり、さらに引付け、ある点(死点)を超えると引張っても外れる心配はありません。用途振動の激しい筐体の扉、または強力な密閉度を必要とする筐体の扉のロックに最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ6×L90)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,039税込¥1,1431個当日出荷用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)84寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)12寸法L4(mm)90寸法□W(mm)14タキゲンコード10854
ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ8×L113)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,419税込¥1,5611個5日以内出荷用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)106寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)14寸法L4(mm)113寸法□W(mm)16タキゲンコード10853
ステンレス トラック用あおりヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。材質ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス トラックヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,651税込¥4,0161個当日出荷から4日以内出荷用途特装車・平ボディー・ウイング車付属品割ピン・ワッシャー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 機器用平蝶番(L=65×W=56)
TAKIGEN(タキゲン)¥900税込¥9901個当日出荷割り数が多いので、たわみが少ない。用途配分電盤・制御盤・点検口・各種機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)29質量(g)130寸法t(mm)3寸法D(Φmm)12.2扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード12858
ステンレス L型裏蝶番1型(L=90)
TAKIGEN(タキゲン)¥709税込¥7801個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード10840
ステンレス U曲げ裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥675~税込¥743~1個当日出荷から5日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス U型裏蝶番1型
TAKIGEN(タキゲン)¥856税込¥9421個当日出荷抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板質量(g)185表面仕上げ生地タキゲンコード12842
ステンレス 2管型加工蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥578~税込¥636~1個4日以内出荷から6日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス L曲げ裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥1,057税込¥1,1631個5日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード12974
ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=45)
TAKIGEN(タキゲン)¥472税込¥5191個5日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)37表面仕上げ生地タキゲンコード12767