4ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,110件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥484税込¥532
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)65寸法L1(mm)75寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.3寸法L2(mm)73寸法W(mm)38寸法P1(mm)24寸法P2(mm)30穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ工業)

    クリックヒンジ HG-MPS2型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂質量(g)6.9種類平蝶番型付加機能クリック推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平型蝶番(穴なし) TRUSCO

    ステンレス平型蝶番(穴なし)

    TRUSCO
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴なし取付け方法溶接タイプ
  • スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型 LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    360°自在に回転するトルクヒンジです。室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ターンキャッチ用キー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ターンキャッチ用キー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥511税込¥562
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)14表面仕上げニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード21292
  • 小型スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    小型スナッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥1,012~税込¥1,113~
    1個
    当日出荷
    振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。
    用途特装車・コンテナー・振動機器付属品受金具材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)120表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ヒンジ(L30×W20×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ヒンジ(L30×W20×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥79税込¥87
    1個
    欠品中
    穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
    用途小型プラスチック扉質量(g)1材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
  • スイベルヒンジ 栃木屋

    スイベルヒンジ

    栃木屋(4件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
    用途小型モニター・表示板等材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH質量(g)34.2使用温度範囲(℃)+10~+40取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)適合モニターサイズ9インチトルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)3(最大)
  • ステンレススライドラッチ 栃木屋

    ステンレススライドラッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    操作性、安全性を求めた設計となっています。特に振動を有する機器に最適です。
    用途特装車輌・門扉・その他質量(g)198材質/処理(本体カバー・受けカバー)SUS304/光沢バレル研磨(本体ベース・受けバース)SUS304/-(ツマミ)SUS303/光沢バレル研磨(ロッド)SUS303/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 堀込み不要スライド蝶番 ハイロジック

    堀込み不要スライド蝶番

    ハイロジック(4件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1枚
    当日出荷
    家具蝶番(丁番)パーツ・補修部品掘り込まずに取り付けできます!
    材質鉄
  • ラプコンドアダンパー LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンドアダンパー

    LAMP(スガツネ工業)(22件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
    用途室内ドア付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×30十字穴付バインドタッピンねじ4×16材質ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、カバー/ABS樹脂幅(mm)212高さ(mm)20奥行(mm)35材質(カバー)ABS樹脂質量(g/セット)467適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)15~40
  • プッシュラッチ PR20P LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ PR20P

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    付属品受座材質(本体)ABS樹脂質量(g)16.3種類プッシュ型取付け方法面付タイプ材質(ヨーク)鋼/GBめっき材質(受座)鋼/クロームめっき材質(スライドパーツ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ミニフラップステー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ミニフラップステー

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
    用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
  • スプリング丁番 HG-SH型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリング丁番 HG-SH型

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
  • ステンレス平型蝶番(L65×W50×t2)穴なし TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス平型蝶番(L65×W50×t2)穴なし

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)15質量(g)70寸法L(mm)65寸法t(mm)2寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)8.8寸法W(mm)50寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10683
  • ステンレス平型蝶番(L40×W35×t1.5)穴なし TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス平型蝶番(L40×W35×t1.5)穴なし

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)25寸法L(mm)40寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.3寸法W(mm)35寸法N1(mm)4適合扉高さ(mm)600寸法N2(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ鏡面バフ研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)7.1タキゲンコード10681
  • ステンレス 角型抜差蝶番(L64×W36×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 角型抜差蝶番(L64×W36×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥374税込¥411
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)40寸法L1(mm)64寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.3寸法L2(mm)63寸法W(mm)36寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • リフトアシストダンパー LAD型 LAMP(スガツネ工業)

    リフトアシストダンパー LAD型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷
    カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。 2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ 4×16位置決め用テンプレート材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼使用温度範囲(℃)0~40仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき最大適合板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
  • ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
    質量(g)40仕上光沢バレル研磨主材質ステンレス鋼(SUS430)トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
  • シリコン製ジャバラ BLW型 LAMP(スガツネ工業)

    シリコン製ジャバラ BLW型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
    材質シリコーンゴム(Q)色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄平重量蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄平重量蝶番

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄横長蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下

    鉄横長蝶番(穴ナシ)

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷
    汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下

    点検口用ワイヤーストッパー

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。 サッシ枠にも取り付け可能です。 左右兼用型です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルームその他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)63仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンキャビネットヒンジ ACE(エース)

    ステンキャビネットヒンジ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1パック(2枚)
    当日出荷
    キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
    用途かぶせ扉用付属品ビス:皿木ネジM2.5×16 12本入材質ステンレスSUS430仕上生地
  • ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別左トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
  • カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>155F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>155F型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
    材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]
  • カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>252F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>252F型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
    材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/ブラック塗装質量(g)6タイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147
  • 片立上り蝶番 栃木屋

    片立上り蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
    用途計測機器・通信機器等質量(g)24材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ) TRUSCO

    鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ)

    TRUSCO
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    必要な長さに切断できます。
    用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
  • 小型スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    小型スナッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥760税込¥836
    1個
    当日出荷
    小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型
    用途車両用小扉・小型バスリッド材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)70表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部:浸炭焼入処理使用荷重(N)980タキゲンコード22807
  • 重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥832税込¥915
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
    材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)60寸法L1(mm)75寸法t(mm)3.5寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)68寸法W(mm)70寸法N(mm)6寸法R(mm)3寸法P4(mm)Φ27寸法P6(mm)Φ27寸法P1(Φmm)40寸法P2(Φmm)50寸法P3(Φmm)10.5表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM5
  • 重量用両抜旗蝶番(L1=103) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用両抜旗蝶番(L1=103)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥610税込¥671
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)50(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)425表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10015
  • シグナルマグネットキャッチ SMC型 LAMP(スガツネ工業)

    シグナルマグネットキャッチ SMC型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。
    用途扉の開閉検知など付属品吸着板、バックプレート材質/仕上(本体)ポリカーボネイト/ブラック(吸着板)鋼/ニッケルめっき(バックプレート)鋼/ニッケルめっき高さ(mm)11.2材質(本体)ポリカーボネート(PC)質量(g)28種類スイッチ付最大開閉電流DC0.5A色(本体)ブラック最大開閉電圧(V)DC100最大開閉電力(W)10
  • 2軸トルクヒンジ HG-T30S15 LAMP(スガツネ工業)

    2軸トルクヒンジ HG-T30S15

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
    用途セルフレジや小型モニターなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番397-4286材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地質量(g)87種類二軸型使用温度(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
  • ソフトダウンステー SDS-100型 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー SDS-100型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
    付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。質量(g)167仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ルーター用隠し丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
    付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用抜き差し丁番 HNH型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用抜き差し丁番 HNH型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨
  • ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ストッパーヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。レバーを押している間は、ロックが解除されます。レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。ストッパー付となしのタイプは併用できます。
    用途医療機器、分析機器、特装車など。治具、モニター、タッチパネルの角度調整に種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アジャストファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    ドライバーで締代の調整ができます。
    用途工作機械・配電盤・コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス ドアストッパー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ドアストッパー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途軽量扉の簡易ストッパー材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、接地部/ゴム表面仕上げヘアライン仕上
蝶番・ヒンジ