カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3.1mm(173)
- 3.65mm(110)
- 4mm(131)
- 4.15mm(292)
- 5mm(78)
- 5.2mm(153)
- 6.2mm(105)
- 8.2mm(75)
- M2(226)
- M2.3(120)
- M2.5(97)
- M2.6(260)
- M3(858)
- M3.5(457)
- M4(1,264)
- M4.2(113)
- M4.5(170)
- M5(694)
- M6(474)
- M8(121)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
頭部形状
材質
- ステンレスすべて(634)
- ASL516(3)
- SUS304(386)
- SUS305(7)
- SUS305J1(1)
- SUS316L(8)
- SUS410(39)
- SUS430(1)
- SUSXM7(37)
- チタン(10)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(4)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(1,208)
- SWCH(6)
- SWCH18A(5)
- SWRCH(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価クロメート(19)
- 3価ステンコート(29)
- 3価ブラック(77)
- 3価ホワイト(119)
- 3価ユニクロ(25)
- つや消し黒(20)
- カラー(100)
- クロメート(129)
- クローム(54)
- ゼロクローム(50)
- ダクロタイズド(23)
- ニッケル(93)
- ノンクローム(97)
- パシペート(27)
- ユニクロ(181)
- ラスパート(68)
- 生地/未処理(29)
- 茶ブロンズ(97)
- 黒亜鉛(72)
- 黒染め(86)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状
LH・ピン6ロブ・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴・四角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(6)
- 0.4(9)
- 0.45(56山)(13)
- 0.5(74)
- 0.6(11)
- 0.63(40山)(117)
- 0.7(36山)(113)
- 0.79(32山)(210)
- 0.8(37)
- 0.9(28山)(265)
- 1(23)
- 1.05(24山)(592)
- 1.1(12)
- 1.27(20山)(166)
- 1.41(18山)(631)
- 1.58(16山)(746)
- 1.81(14山)(274)
- 2.11(12山)(323)
- 2.54(10山)(224)
- 2.82(9山)(122)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
- 大阪魂(2,390)
- 若井産業(114)
- TRUSCO(69)
- ウイング(66)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(64)
- 日本パワーファスニング(36)
- OHSATO(大里)(36)
- ヤマヒロ(22)
- エスコ(21)
- 三星産業貿易(18)
- シネジック(17)
- サンコーテクノ(16)
- 八幡ねじ(14)
- サイマコーポレーション(13)
- TERADA(寺田電機製作所)(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(11)
- コノエ(10)
- KNフジニッテイ(9)
- 九飛勢螺(8)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・若井産業・TRUSCO・ウイング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・OHSATO(大里)・ヤマヒロ・エスコ・三星産業貿易・シネジック・サンコーテクノ・八幡ねじ・サイマコーポレーション・TERADA(寺田電機製作所)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・コノエ・KNフジニッテイ・九飛勢螺・ブランドをもっと見る
10ページ目: タッピングねじ

FM割れ止めビス
BAUHAUS(マツ六)¥998税込¥1,0981箱5日以内出荷ベースプレートにおススメのビス。スミ打ちでの使用に最適!ベースプレートも割れにくい。環境に優しい三価クロメート鍍金を使用。材質/処理鉄/三価クロメート
キャップボルト頭部キャップ白
OHSATO(大里)¥129税込¥1421パック(4個)当日出荷六角穴付ボルト(キャップボルト)の頭部をカバーする保護キャップです。仕様頭部化粧用その他防錆対策トラスコ品番221-7210
トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1缶(180本)ほか3日以内出荷小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1缶(210本)ほか3日以内出荷1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
バインド頭低トルクねじ Pタイプ スチール ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1缶(400本)ほか3日以内出荷頭部がバインド頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭低トルクねじ Pタイプ スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1缶(400本)ほか3日以内出荷頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭タッピングねじA型(SUS304相当) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1缶(50本)ほか3日以内出荷タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応
軽天ビス シンワッシャー ハーフバリューパック
若井産業¥4,298税込¥4,7281箱(100本×5パック)ほか当日出荷から4日以内出荷用途軽量鉄骨材材質鉄ねじ径(mm)4.2頭径(Φmm)10仕上ユニクロ
ステンレス サイディングビス
若井産業¥9,498税込¥10,4481箱(500本)4日以内出荷用途窯業系サイディング+木材材質SUS410全長(mm)40ねじ径(mm)4頭径(Φmm)7頭部形状梨地頭
翼コーススレッド カット付 徳用箱入
ウイング¥1,198税込¥1,3181箱(150本)ほか翌々日出荷コーススレッドに先割カット。堅木に軟木に作業性抜群。材質鉄ねじ長さ(mm)65頭径(Φmm)8.8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
ステンレス万能ビス(ラッパ頭)〈徳用箱入〉
ウイング¥4,698税込¥5,1681箱(380本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
トラス頭タッピングねじ 三価白 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(10本)ほか当日出荷トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
皿頭タッピングねじ 三価白 少量パック
TRUSCO¥259~税込¥285~1袋(20本)ほか当日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
なべ頭タッピングねじ 三価白 少量パック
TRUSCO¥259~税込¥285~1袋(20本)ほか当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
GROVE コーススレッドステンレスビス
グローブウッド(GROVE WOOD)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100本)ほか翌々日出荷ステンレスコーススレッドは建築工事全般に使用されているビスです。SUS410ステンレス鋼製に加え、表面パシベート処理(※ステンレス防錆処理)でとても錆に強く、屋外での使用に最適です。建築工事全般に使用されているビス!コーススレッドステンレスです。用途建築工事、DIY材質SUS410色ステンレス
ステンレスタッピング
OHSATO(大里)¥469~税込¥516~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷頭部のみ黒色塗装しているステンレスタッピングです。用途鉄部・木部への締結に。色黒塗装(頭部)先端サイズ(#)No2RoHS指令(10物質対応)対応
シンワッシャービス ステンレス プラケース入
ウイング¥1,498税込¥1,6481パック(100本)ほか当日出荷スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。しっかり抑えの効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。さびに強いステンレスSUS410製。使い易い少量パック。用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)11表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
スリムローレットビス 箱入
ウイング¥2,998税込¥3,2981箱(550本)ほか翌々日出荷際立つ使い易さ。軸部ローレットが摩擦抵抗を低減し打込みトルクを大幅に小さくする。摩擦抵抗の低減によりスムーズな材料の引寄せ、頭飛びの防止の効果も生じる。強力な引寄せ力を発揮する完全半ネジ仕様。ローレットの効果と合わせて板浮き・木浮きを完全防止。強度に優れた太軸仕様(25~51mm)。大きく深い十字穴で作業性に優れた大頭仕様(25mm~51mm)。用途あらゆる内装造作作業に。材質鉄頭径(Φmm)7表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
プレミア断熱ビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥309~税込¥340~1袋(13本)ほか当日出荷から9日以内出荷特殊ドリル形状で木割れを防止します。線径が太く、せん断強度抜群です。ノンクロムラスパートは、ひねり金物(ST-12)同等以上の性能評価試験品です。複合の表面処理で防錆性能を強化しました。用途外張り断熱工用・たる木止め用ビス材質スチール線径(Φmm)6頭径(mm)12
根太ビス(SQビット1本付)
ウイング¥4,798税込¥5,2781箱(100本)ほか翌々日出荷未体験の締結力! 先端が広い特殊なネジピッチを採用。強力な締付け力を発揮するので板浮き・木浮きの心配がありません。また首下に採用した逆ネジの効果と相まって施工後のゆるみ・戻りを防止し、床鳴りの発生を防ぎます。トルクをシッカリ伝える四角頭。初期の食い付きが良い先端2条ネジと先割れカットを採用。SQビット1本付。材質鉄ねじ長さ(mm)25+15+首下逆ネジ15頭径(Φmm)10表面処理クロメート穴の形状四角穴2番
(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=15 (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(20個)ほか翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85頭部形状ナベ寸法G(mm)15寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
大阪魂¥2,598~税込¥2,858~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴