カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3.1mm(173)
- 3.65mm(110)
- 4mm(131)
- 4.15mm(292)
- 5mm(78)
- 5.2mm(153)
- 6.2mm(105)
- 8.2mm(75)
- M2(226)
- M2.3(120)
- M2.5(97)
- M2.6(260)
- M3(858)
- M3.5(456)
- M4(1,264)
- M4.2(113)
- M4.5(170)
- M5(694)
- M6(474)
- M8(121)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
頭部形状
材質
- ステンレスすべて(634)
- ASL516(3)
- SUS304(386)
- SUS305(7)
- SUS305J1(1)
- SUS316L(8)
- SUS410(39)
- SUS430(1)
- SUSXM7(37)
- チタン(10)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(4)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(1,208)
- SWCH(6)
- SWCH18A(5)
- SWRCH(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価クロメート(19)
- 3価ステンコート(29)
- 3価ブラック(77)
- 3価ホワイト(119)
- 3価ユニクロ(25)
- つや消し黒(20)
- カラー(100)
- クロメート(129)
- クローム(54)
- ゼロクローム(50)
- ダクロタイズド(23)
- ニッケル(93)
- ノンクローム(97)
- パシペート(26)
- ユニクロ(181)
- ラスパート(68)
- 生地/未処理(29)
- 茶ブロンズ(97)
- 黒亜鉛(72)
- 黒染め(86)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状
LH・ピン6ロブ・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴・四角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(6)
- 0.4(9)
- 0.45(56山)(13)
- 0.5(74)
- 0.6(11)
- 0.63(40山)(117)
- 0.7(36山)(113)
- 0.79(32山)(210)
- 0.8(37)
- 0.9(28山)(265)
- 1(23)
- 1.05(24山)(592)
- 1.1(12)
- 1.27(20山)(166)
- 1.41(18山)(631)
- 1.58(16山)(746)
- 1.81(14山)(274)
- 2.11(12山)(323)
- 2.54(10山)(224)
- 2.82(9山)(122)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
- 大阪魂(2,390)
- 若井産業(114)
- TRUSCO(69)
- ウイング(66)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(64)
- 日本パワーファスニング(36)
- OHSATO(大里)(36)
- ヤマヒロ(22)
- エスコ(21)
- 三星産業貿易(18)
- シネジック(17)
- サンコーテクノ(16)
- 八幡ねじ(14)
- サイマコーポレーション(13)
- TERADA(寺田電機製作所)(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(11)
- コノエ(10)
- KNフジニッテイ(9)
- 九飛勢螺(8)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・若井産業・TRUSCO・ウイング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・OHSATO(大里)・ヤマヒロ・エスコ・三星産業貿易・シネジック・サンコーテクノ・八幡ねじ・サイマコーポレーション・TERADA(寺田電機製作所)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・コノエ・KNフジニッテイ・九飛勢螺・ブランドをもっと見る
5ページ目: タッピングねじ

シルバービス〈プラケース入〉ステンレスサラ
ウイング¥849税込¥9341箱(15本)ほか当日出荷から翌々日出荷プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ウッドロングビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1袋(20本)ほか当日出荷ねじ部先端の特殊加工で下穴要らずの省施工。耐震リフォームにもCLT工法を始め、大規模化する木造建築物の様々な場面で活躍します。用途中大規模、木造建築物の施工に。材質スチール線径(Φmm)8表面処理クロメート適合ドライバープラス#2
亜鉛黒すっごく速い三条金具ビス
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥619税込¥6811パック(160本)ほか当日出荷三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。材質鉄/黒亜鉛メッキ太さ(mm)4
ステンレス万能ビス フレキ付 プラケース入
ウイング(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(80本)ほか当日出荷から翌々日出荷強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。材質ステンレスSUS410穴の形状十字穴2番
鉄・ウッドデッキビス(SQビット1本付)
ウイング(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100本)当日出荷ウッドデッキ施工に最高の必需品! ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。 トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。材質鉄頭径(Φmm)10表面処理ブロンズラスパート穴の形状四角穴3番
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(600個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状皿材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート
パネリードX 小箱(鉄/クロメート)
シネジック¥13,060~税込¥14,366~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷パネリードXは構造材同士の接合で特に強度に特化した製品です。接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。用途中大規模木造建築の構造用途で強度が必要な箇所に。種別全ねじ材質鉄表面処理クロメート
ステンレス万能ビス フレキ付 ブラック 徳用箱入
ウイング¥2,950税込¥3,2451箱(270本)ほか当日出荷から4日以内出荷強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。優れた防錆力のブラックラスパート処理で内装にも外装にも安心して使用できます。頭部は十字穴2番。用途焼杉板・ウッドフェンス・ウッドデッキ等外装施工に。ダーク色基調の内装施工に。材質ステンレスSUS410表面処理ブラックラスパート穴の形状十字穴2番
(+)ワッシャーヘッド頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥489~税込¥538~1パック(139本)ほか当日出荷から翌々日出荷ナベ頭にワッシャーを付けたような形状で座面積が広く確保できるタッピンねじ1種です。用途座面積を広くとる施工に。材質鉄/ユニクロめっき十字穴番号2頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
瓦用パワープラスビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~1袋(26本)ほか当日出荷から6日以内出荷耐風、耐震等強い保持力が必要な箇所や高品質な施工に最適です。瓦穴にそのまま使用できます。相手材に無理のこない足割加工。錆に強いSUSXM7ステンレスを採用用途・瓦屋根専用ビス(オレフィンパッキン付)
グッとビス シンワッシャー
若井産業¥329~税込¥362~1パック(6本)ほか当日出荷から翌々日出荷特殊ハードコーティング採用(高い防錆力。すぐれた傷つき防止性)用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・中空押出セメント板・木材への各種金具、木材、薄鋼板等の取り付けにねじの呼びM5
軽鉄用RS 4x14 三価ユニクロ
若井産業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(1000本)欠品中無溶接工法に最適。火花を出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。 下地にピッタリ納まりやすい頭部形状。 ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴。ねじの呼びM4呼び径4全長(mm)14ねじ部長さ(mm)12ねじ頭径(mm)6適合板厚(mm)合計1.2まで(薄鋼板+薄鋼板:各鋼板板厚0.6mmまでの2枚重ね)表面処理三価ユニクロ
三価 タップタイトねじSナベ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(15個)ほか当日出荷から翌々日出荷頭部形状ナベ穴の形状十字穴材質鉄表面処理三価メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ タッピングねじ 皿頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129~税込¥142~1パック(12本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売)
グローブウッド(GROVE WOOD)¥17,980~税込¥19,778~1ケース(100本×10箱)翌々日出荷SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。徳用箱 10箱セット用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2)1個につき 1本付属材質SUS304長さ(mm)295色ブラウン寸法(幅W×高さH)(mm)435×110ねじ径(mm)5.5表面処理塗装頭部形状フレキ穴の形状四角穴
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(400個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(400個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。 コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。 先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。 保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。 一般にナゲシビスとも呼ばれています。用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材材質SUS410
TRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス穴の形状ピンTRX頭部形状ボタン
(+)薄バインドタッピンねじ 1種A形 H=1.6 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷ねじの呼びM4頭部形状薄バインド材質ステンレス穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS316L)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷頭部形状皿材質SUS316L穴の形状十字穴十字穴番号2
パネリード鋼 小箱(鉄/プロイズ)
シネジック¥8,020~税込¥8,822~1箱(50本)当日出荷パネリード鋼は構造金物止め用として高い強度を実現した製品です。強度はもちろんのこと、施工性も追及した設計になっており作業負担を軽減します。用途中大規模木造建築の構造用金物留めに。材質鉄厚さ(mm)【鋼材】~9.0表面処理プロイズ頭部径(Φmm)15.7ビットヘクスローブビット T-40ねじの呼び8mm
(+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ニッケルめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥689~税込¥758~1パック(65本)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。用途出っ張りが少ない施工に。材質鉄/ニッケルめっき十字穴番号2頭部形状極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129~税込¥142~1パック(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
トラス頭タッピングねじ ステンレス 少量パック
TRUSCO¥349~税込¥384~1袋(10本)ほか当日出荷トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質ステンレス
フラットヘッドビス プラケース入
ウイング¥909税込¥1,0001パック(80本)ほか当日出荷スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。使い易い少量パック。用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理三価クロメート穴の形状十字穴2番
(+)軽天ビス ドライウォール モドトラス (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷なだらかな角度の三角形状のトラス頭をより美しく、薄く、広く抑える目的で改良された頭部形状です。ねじの呼びM4.2寸法d(mm)4.2材質SUS410寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)10.5頭部形状トラス
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴