カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3.1mm(173)
- 3.65mm(110)
- 4mm(131)
- 4.15mm(292)
- 5mm(78)
- 5.2mm(153)
- 6.2mm(105)
- 8.2mm(75)
- M2(226)
- M2.3(120)
- M2.5(97)
- M2.6(260)
- M3(858)
- M3.5(456)
- M4(1,264)
- M4.2(113)
- M4.5(170)
- M5(694)
- M6(474)
- M8(121)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
頭部形状
材質
- ステンレスすべて(634)
- ASL516(3)
- SUS304(386)
- SUS305(7)
- SUS305J1(1)
- SUS316L(8)
- SUS410(39)
- SUS430(1)
- SUSXM7(37)
- チタン(10)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(4)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(1,208)
- SWCH(6)
- SWCH18A(5)
- SWRCH(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価クロメート(19)
- 3価ステンコート(29)
- 3価ブラック(77)
- 3価ホワイト(119)
- 3価ユニクロ(25)
- つや消し黒(20)
- カラー(100)
- クロメート(129)
- クローム(54)
- ゼロクローム(50)
- ダクロタイズド(23)
- ニッケル(93)
- ノンクローム(97)
- パシペート(26)
- ユニクロ(181)
- ラスパート(68)
- 生地/未処理(29)
- 茶ブロンズ(97)
- 黒亜鉛(72)
- 黒染め(86)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状
LH・ピン6ロブ・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴・四角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(6)
- 0.4(9)
- 0.45(56山)(13)
- 0.5(74)
- 0.6(11)
- 0.63(40山)(117)
- 0.7(36山)(113)
- 0.79(32山)(210)
- 0.8(37)
- 0.9(28山)(265)
- 1(23)
- 1.05(24山)(592)
- 1.1(12)
- 1.27(20山)(166)
- 1.41(18山)(631)
- 1.58(16山)(746)
- 1.81(14山)(274)
- 2.11(12山)(323)
- 2.54(10山)(224)
- 2.82(9山)(122)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
- 大阪魂(2,390)
- 若井産業(114)
- TRUSCO(69)
- ウイング(66)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(64)
- 日本パワーファスニング(36)
- OHSATO(大里)(36)
- ヤマヒロ(22)
- エスコ(21)
- 三星産業貿易(18)
- シネジック(17)
- サンコーテクノ(16)
- 八幡ねじ(14)
- サイマコーポレーション(13)
- TERADA(寺田電機製作所)(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(11)
- コノエ(10)
- KNフジニッテイ(9)
- 九飛勢螺(8)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・若井産業・TRUSCO・ウイング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・OHSATO(大里)・ヤマヒロ・エスコ・三星産業貿易・シネジック・サンコーテクノ・八幡ねじ・サイマコーポレーション・TERADA(寺田電機製作所)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・コノエ・KNフジニッテイ・九飛勢螺・ブランドをもっと見る
8ページ目: タッピングねじ

(+)バインドタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(400個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(700個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
TRXタンパープルーフ ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)ほか翌々日出荷材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
(+)丸皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥409~税込¥450~1パック(25個)ほか当日出荷から3日以内出荷ねじの呼びM4頭部形状丸皿小頭材質ステンレス穴の形状十字穴十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4寸法m(mm)3.8寸法dk(mm)6寸法k+f(mm)2.1
(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=20 (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥439~税込¥483~1パック(12個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2頭部形状ナベ寸法G(mm)20穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部形状トラス材質ステンレス穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形 (SUS316L)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(10個)翌々日出荷ねじの呼びM4頭部形状トラス材質SUS316L穴の形状十字穴十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(200個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷頭部のみ艶消し黒色塗装を施しています。材質ステンレス表面処理つや消し黒十字穴番号2頭部形状皿穴の形状十字穴
4x30mm タッピングビス
エスコ¥770税込¥8471パック(80本)当日出荷呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-430全長(mm)30質量(g)169
4x10mm タッピングビス
エスコ¥770税込¥8471パック(170本)当日出荷呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-410全長(mm)10質量(g)148
ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ)
天野製作所¥1,500~税込¥1,650~1箱(250本)ほか3日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじです。相手部材には規定の下穴と頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途薄い鋼板等に締結する場合に使用します。規定の下穴をけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。材質鉄表面処理六価ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
タッピングセット
ハイロジック¥839税込¥9231箱欠品中DIY、工作、補修などに。さまざまなサイズが一緒になったセット品。便利な仕分けケースセット内容3×16皿30個、3×25皿18個、4×20皿20個、4×30皿15個、4×12ナベ20個
軽天ビス ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥189~税込¥208~1袋(100本)ほか翌々日出荷板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。用途軽天下地接合用に。材質鉄表面処理ユニクロめっき頭部形状ラッパ頭
石膏ボードビス (鉄/ダクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥189~税込¥208~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。用途石こうボードの貼り付けに。材質鉄表面処理ダクロめっき頭部形状ラッパねじの呼び3.8
タッピングねじ 皿頭 白頭(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,178税込¥2,3961箱(18本×6パック)ほか当日出荷から4日以内出荷・頭形状:皿頭 ・頭色:白塗装用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、白塗装
ユニクロ(+-)Aフランジ(B8D10
大阪魂¥667税込¥7341袋(23個)ほか翌々日出荷寸法H(mm)3寸法d(mm)5寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
サビに強いコンクリートビス(鉄/イオニスコート) ワッシャーヘッド
OHSATO(大里)¥989税込¥1,0881箱(110本)ほか当日出荷から翌々日出荷高耐食めっきである【イオニスコート】を施した、ステンレスSUS410より耐食性の高いコンクリートビスです。高耐食めっきであるイオニスコートは、抜群の耐食性に加え自己修復があり打ち込み時にビスに傷がついても、修復を行うためサビに強いです。アルミなどの異種金属の接触による電蝕も防ぐ効果があります。用途階段のノンスリップ/配線・配管サドル留め/スイッチボックス/ドア枠/空調機器/照明器具などの取り付けに。材質/仕上鉄/イオニスコートタイプワッシャーヘッドねじ径(mm)4下穴ドリル径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャータッピングねじ 黒
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥149税込¥1641パック(4本)当日出荷から9日以内出荷ワッシャーと一体型のタッピングねじです。用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール(ユニクロ)メッキ寸法d(mm)4
ステンブロンズ タッピングねじ 鍋頭 (少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥239~税込¥263~1パック(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製 ・色:ブロンズ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129~税込¥142~1パック(18本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:トラス頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
シルバービス〈プラケース入〉ナベ
ウイング¥849税込¥9341箱(170本)ほか翌々日出荷プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉
ウイング¥5,398~税込¥5,938~1箱(100本)当日出荷コーススレッドに先割カットをプラス。素早い確かな食いつきに軽い打ち込み。 摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。 頭部はカムアウトを防ぎトルクをしっかり伝える四角穴3番。材質鉄ねじ長さ(mm)63頭径(Φmm)9表面処理ユニクロ穴の形状四角穴3番
マルチカットビスフレキ付 黒(小箱)
八幡ねじ¥979~税込¥1,077~1箱(500本)ほか当日出荷から3日以内出荷材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。用途堅い木に最適。材質鉄頭部形状皿穴の形状十字穴表面処理めっき、焼き付け塗装
ステンレスタッピング
OHSATO(大里)¥469~税込¥516~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷頭部のみ黒色塗装しているステンレスタッピングです。用途鉄部・木部への締結に。色黒塗装(頭部)先端サイズ(#)No2RoHS指令(10物質対応)対応
シンワッシャービス ステンレス プラケース入
ウイング¥1,498税込¥1,6481パック(120本)ほか当日出荷スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。しっかり抑えの効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。さびに強いステンレスSUS410製。使い易い少量パック。用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)11表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
スリムローレットビス 箱入
ウイング¥2,998税込¥3,2981箱(750本)ほか翌々日出荷際立つ使い易さ。軸部ローレットが摩擦抵抗を低減し打込みトルクを大幅に小さくする。摩擦抵抗の低減によりスムーズな材料の引寄せ、頭飛びの防止の効果も生じる。強力な引寄せ力を発揮する完全半ネジ仕様。ローレットの効果と合わせて板浮き・木浮きを完全防止。強度に優れた太軸仕様(25~51mm)。大きく深い十字穴で作業性に優れた大頭仕様(25mm~51mm)。用途あらゆる内装造作作業に。材質鉄頭径(Φmm)7表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
ステンレス万能ビス ブロンズ プラケース入
ウイング(1件のレビュー)¥1,188税込¥1,3071パック(90本)ほか当日出荷から5日以内出荷強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。デッキ材・外装材になじみ、優れた防錆力のブロンズラスパート処理。頭部は十字穴2番。用途屋根、壁等の外装に。屋外のウッドデッキや木製遊具に。材質ステンレスSUS410表面処理ブロンズラスパート穴の形状十字穴2番
ウッドロングビス 専用ビット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥879税込¥9671袋(1本)当日出荷ねじ部先端の特殊加工で下穴要らずの省施工ができます。耐震リフォームやCLT工法をはじめ、大規模化する木造建築物の様々なシーンでご使用下さい。用途中大規模の木造建築物の施工に最適材質スチール長さ(mm)65表面処理クロメートアズワン品番65-1932-97
土蔵改修ビス
若井産業¥6,498~税込¥7,148~1箱(50本)5日以内出荷特殊先端形状により、胴縁材端部でも木割れを大幅に解消! 四角ビット採用により、ビット外れを強く防止!用途土蔵等の改修工事に 断熱パネル材の取り付け 垂木などの厚物木材の取り付け 大引きと根太の締め付けねじ径(Φmm)6頭部形状皿ねじ長さ(mm)60材質鉄頭径(mm)11.3色シルバー
グッとビス サラ
若井産業¥299~税込¥329~1パック(8本)ほか当日出荷から翌々日出荷特殊ハードコーティング採用(高い防錆力。すぐれた傷つき防止性)用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・中空押出セメント板・木材への各種金具、木材、薄鋼板等の取り付けにねじの呼びM5