カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3.1mm(173)
- 3.65mm(110)
- 4mm(131)
- 4.15mm(292)
- 5mm(78)
- 5.2mm(153)
- 6.2mm(105)
- 8.2mm(75)
- M2(226)
- M2.3(120)
- M2.5(97)
- M2.6(260)
- M3(858)
- M3.5(456)
- M4(1,264)
- M4.2(113)
- M4.5(170)
- M5(694)
- M6(474)
- M8(121)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
頭部形状
材質
- ステンレスすべて(634)
- ASL516(3)
- SUS304(386)
- SUS305(7)
- SUS305J1(1)
- SUS316L(8)
- SUS410(39)
- SUS430(1)
- SUSXM7(37)
- チタン(10)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(4)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(1,208)
- SWCH(6)
- SWCH18A(5)
- SWRCH(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価クロメート(19)
- 3価ステンコート(29)
- 3価ブラック(77)
- 3価ホワイト(119)
- 3価ユニクロ(25)
- つや消し黒(20)
- カラー(100)
- クロメート(129)
- クローム(54)
- ゼロクローム(50)
- ダクロタイズド(23)
- ニッケル(93)
- ノンクローム(97)
- パシペート(26)
- ユニクロ(181)
- ラスパート(68)
- 生地/未処理(29)
- 茶ブロンズ(97)
- 黒亜鉛(72)
- 黒染め(86)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状
LH・ピン6ロブ・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴・四角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(6)
- 0.4(9)
- 0.45(56山)(13)
- 0.5(74)
- 0.6(11)
- 0.63(40山)(117)
- 0.7(36山)(113)
- 0.79(32山)(210)
- 0.8(37)
- 0.9(28山)(265)
- 1(23)
- 1.05(24山)(592)
- 1.1(12)
- 1.27(20山)(166)
- 1.41(18山)(631)
- 1.58(16山)(746)
- 1.81(14山)(274)
- 2.11(12山)(323)
- 2.54(10山)(224)
- 2.82(9山)(122)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
- 大阪魂(2,390)
- 若井産業(114)
- TRUSCO(69)
- ウイング(66)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(64)
- 日本パワーファスニング(36)
- OHSATO(大里)(36)
- ヤマヒロ(22)
- エスコ(21)
- 三星産業貿易(18)
- シネジック(17)
- サンコーテクノ(16)
- 八幡ねじ(14)
- サイマコーポレーション(13)
- TERADA(寺田電機製作所)(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(11)
- コノエ(10)
- KNフジニッテイ(9)
- 九飛勢螺(8)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・若井産業・TRUSCO・ウイング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・OHSATO(大里)・ヤマヒロ・エスコ・三星産業貿易・シネジック・サンコーテクノ・八幡ねじ・サイマコーポレーション・TERADA(寺田電機製作所)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・コノエ・KNフジニッテイ・九飛勢螺・ブランドをもっと見る
6ページ目: タッピングねじ

トラス頭タッピングねじ ステンレス 少量パック
TRUSCO¥349~税込¥384~1袋(10本)ほか当日出荷トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質ステンレス
アメラスクリュー ステンレス ドリルツキ
サンコーテクノ¥4,598税込¥5,0581パック(70本)ほか当日出荷押出成形セメント板専用ビスです用途専用ドリル(アメラドリル)同梱品です材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
すっごく速いラック支柱ビス
OHSATO(大里)¥399税込¥4391袋(50本)当日出荷から翌々日出荷木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。入り込みスピードが速い三条ねじを採用しているので施工性が抜群です。用途木材ラックの棚板止めに使用します。材質鉄/ユニクロメッキ長さ(mm)38先端サイズ(#)No2ねじの呼びM4
軽天ビス ラッパ ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥369~税込¥406~1袋(30本)ほか当日出荷から9日以内出荷壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定し頭が埋没しにくい。頭:ラッパ頭。サビにくいステンレス製用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適
ドリスク 無溶接工法ビス
KNフジニッテイ¥1,998~税込¥2,198~1箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷昨今の建築現場では火気厳禁となっている場合が多くなってきています。溶接機を現場に持ち込まずビスで締結することが主流になりつつある。下地の板厚と収まりにより3種類。用途軽天下地のランナーとスタッドを締結する際に使用します。サイズ4.2×13ドリル径(Φmm)3.4
Pレスアンカーナベワッシャーヘッド PWVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
サンコーテクノ¥639~税込¥703~1パック(100本)ほか当日出荷呼径d(mm)4材質鉄表面処理ラスパートシルバー
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(250個)ほか当日出荷から翌々日出荷頭部形状六角フランジ材質鉄穴の形状プラスマイナス表面処理クロメート
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1箱(600個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
ステンレス軽天タッピング(ラッパ)
若井産業(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(1000本)当日出荷用途軽鉄下地用ねじの呼びM3.5頭径D(Φmm)8材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)3.5
4x40mm タッピングビス
エスコ¥770税込¥8471パック(63本)当日出荷呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-440全長(mm)40質量(g)177
パネリードS 小箱(鉄/クロメート)
シネジック¥7,798~税込¥8,578~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷パネリードSは構造材同士の接合を目的に高い強度を実現した製品です。接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。用途中大規模木造建築の構造用途で引き寄せ効果が必要な箇所に。材質鉄表面処理クロムメート頭部径(Φmm)18ビットヘクスローブビット T-40ねじの呼び8mm
(+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥629~税込¥692~1パック(13本)ほか翌々日出荷頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。用途出っ張りが少ない施工に。材質ステンレス十字穴番号2頭部形状極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングねじ トラス頭 白頭(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,178税込¥2,3961箱(24本×6パック)ほか翌々日出荷から3日以内出荷・頭形状:トラス頭 ・頭色:白塗装用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、白塗装
ステンレス タッピングねじ トラス頭 (大容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,756~税込¥3,032~1箱(300本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷・頭形状:トラス頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質SUS-XM7
タッピングビス2×4専用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥269~税込¥296~1袋(28本)ほか当日出荷2×4サポート専用タッピングビス。金具表面がフラットに納まります。用途木材の接合に最適な接合金具です。色頭白呼称(mm)ねじ:4
ステンレス タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(14本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
(+)超極低頭TP(1種A形(鉄/黒クロメート)
大阪魂¥1,298税込¥1,4281箱(100個)当日出荷ねじの呼びM4長さ(mm)16頭部形状超極低頭材質鉄(または標準)穴の形状十字穴表面処理BC(黒クロメート)
ALCビス プラケース入
ウイング(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。用途ALC下地+木材取付に。材質鉄表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
鉄下地用ウッドデッキビス
ウイング(3件のレビュー)¥3,888~税込¥4,277~1箱(100本)当日出荷鉄に効く!直打ち出来る!下穴不要。皿取り不要。 フレキのない特殊形状の頭部がケバ立ちのないフラットな仕上がりを実現。切り粉をスムーズに排出するネジ設計のため硬質デッキ材に下穴なしで打ち込んでも驚くほどスムーズに打ち込める。 焼き付き・焦げ付き・木割れなし。デッキ材に同調し錆にも万全のブロンズラスパート仕上げ。材質ステンレスSUS410適合板厚(mm)2.0~3.2頭径(Φmm)9.5表面処理ブロンズラスパート穴の形状十字穴2番
ドリスク ウエハー ユニクロ
KNフジニッテイ¥999~税込¥1,099~1箱(120本)ほか当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。表面処理ユニクロ種類ドリスクウエハー寸法H(mm)1.2寸法D(Φmm)12
ステンレスビスピタ(ドリルなし) ナベ頭
若井産業¥2,289税込¥2,5181パック(200本)ほか当日出荷ねじ径M4材質ステンレス製(SUS410)下穴ドリル径(mm)3.5表面処理パシペートその他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状ナベ頭寸法d(mm)4頭部形状なべ頭径(mm)7.2
ステンレスファスコン(+)皿小頭 D=6(ステンレス)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(200個)当日出荷ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7寸法D(mm)7長さ(mm)25寸法S(mm)全ねじ材質ステンレス頭部形状皿
(+)軽天ビス ドライウォール モドトラス (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)ほか当日出荷なだらかな角度の三角形状のトラス頭をより美しく、薄く、広く抑える目的で改良された頭部形状です。ねじの呼びM4.2寸法d(mm)4.2材質SUS410寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)10.5頭部形状トラス
TRXタンパープルーフ ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO¥749税込¥8241パック(60個)ほか当日出荷用途金属素材用頭部形状ナベ材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム穴の形状十字穴表面処理ユニクロームJIS規格JIS B1122規格品
ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(11個)ほか当日出荷から翌々日出荷頭部形状皿材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
軽天ビス 頭部白塗装 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥309~税込¥340~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。用途軽天下地接合用に。材質鉄表面処理ユニクロめっき頭部形状ラッパ頭頭部白塗装
BC+AUPP D=1(20X1
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷長さ(mm)16十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10寸法S(mm)10寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.5寸法m(mm)6.2平座金(D1×T)Φ20×1.0
ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(12本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7