カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3.1mm(173)
- 3.65mm(110)
- 4mm(131)
- 4.15mm(292)
- 5mm(78)
- 5.2mm(153)
- 6.2mm(105)
- 8.2mm(75)
- M2(226)
- M2.3(120)
- M2.5(97)
- M2.6(260)
- M3(858)
- M3.5(456)
- M4(1,264)
- M4.2(113)
- M4.5(170)
- M5(694)
- M6(474)
- M8(121)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
頭部形状
材質
- ステンレスすべて(634)
- ASL516(3)
- SUS304(386)
- SUS305(7)
- SUS305J1(1)
- SUS316L(8)
- SUS410(39)
- SUS430(1)
- SUSXM7(37)
- チタン(10)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(4)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(1,208)
- SWCH(6)
- SWCH18A(5)
- SWRCH(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価クロメート(19)
- 3価ステンコート(29)
- 3価ブラック(77)
- 3価ホワイト(119)
- 3価ユニクロ(25)
- つや消し黒(20)
- カラー(100)
- クロメート(129)
- クローム(54)
- ゼロクローム(50)
- ダクロタイズド(23)
- ニッケル(93)
- ノンクローム(97)
- パシペート(26)
- ユニクロ(180)
- ラスパート(68)
- 生地/未処理(29)
- 茶ブロンズ(97)
- 黒亜鉛(72)
- 黒染め(86)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状
LH・ピン6ロブ・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴・四角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(6)
- 0.4(9)
- 0.45(56山)(13)
- 0.5(74)
- 0.6(11)
- 0.63(40山)(117)
- 0.7(36山)(113)
- 0.79(32山)(210)
- 0.8(37)
- 0.9(28山)(265)
- 1(23)
- 1.05(24山)(592)
- 1.1(12)
- 1.27(20山)(166)
- 1.41(18山)(631)
- 1.58(16山)(746)
- 1.81(14山)(274)
- 2.11(12山)(323)
- 2.54(10山)(224)
- 2.82(9山)(122)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
- 大阪魂(2,390)
- 若井産業(114)
- TRUSCO(69)
- ウイング(66)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(64)
- 日本パワーファスニング(36)
- OHSATO(大里)(36)
- ヤマヒロ(22)
- エスコ(21)
- 三星産業貿易(18)
- シネジック(17)
- サンコーテクノ(16)
- 八幡ねじ(14)
- サイマコーポレーション(13)
- TERADA(寺田電機製作所)(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(11)
- コノエ(10)
- KNフジニッテイ(9)
- 九飛勢螺(8)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・若井産業・TRUSCO・ウイング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・OHSATO(大里)・ヤマヒロ・エスコ・三星産業貿易・シネジック・サンコーテクノ・八幡ねじ・サイマコーポレーション・TERADA(寺田電機製作所)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・コノエ・KNフジニッテイ・九飛勢螺・ブランドをもっと見る
3ページ目: タッピングねじ

ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥739税込¥8131パック(145個)ほか当日出荷用途金属素材用頭部形状トラス材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム穴の形状十字穴表面処理ユニクロームJIS規格JIS B 1122規格品
ステンウッドデッキビス(SQビット1本付)
ウイング(8件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(100本)当日出荷ウッドデッキ施工に最高の必需品! ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。 トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。材質ステンレスSUS304頭径(Φmm)10表面処理ブロンズ穴の形状四角穴3番
(+)軽天ビスラッパ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)ほか当日出荷軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。 内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。 薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。 表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。 ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。 ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。材質SUS410寸法S(mm)全ネジ
スーパー小頭コンクリートビスD6
OHSATO(大里)(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(40本)ほか当日出荷薄板加工品でも頭が出っ張らない。アルミ材に対しても耐食抜群。 塗装系・溶融亜鉛メッキ以上の耐食性能を発揮。 相性の悪い亜鉛メッキ鋼板・アルミ材にも強い。 キズに強い。キズが付いてもシリカ成分で自己修復。用途階段のノンスリップ、配線・配管サドル留め、スイッチボックス、ドア枠、空調機器、照明器具などの取付に。ねじの呼びM4下穴径(Φmm)3.4
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
デッキスレンダービス
若井産業(17件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(100本)当日出荷硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!ねじの呼び5.5付属品六角軸四角ビット#3×1本材質SUS305J1表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)9.5
TRXタンパープルーフナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥409~税込¥450~特価1パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状タンパープルーフ
ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ステンレス 超低頭タッピング
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(14本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質ステンレス(SUS-XM7)適合ドライバー2
超低頭タッピングねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111セット(18本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状超低頭適合ドライバー2強度区分A2-70相当
コンクリートビス(なべ)NP
八幡ねじ(1件のレビュー)¥578~税込¥636~1パック(200本)ほか当日出荷から3日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄表面処理ラスパート
(+)軽天ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)ほか当日出荷ねじの呼びM4.2寸法d(mm)4.2材質SUS410寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)10.5
タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥149~税込¥164~1パック(12本)ほか当日出荷から翌々日出荷・頭形状:トラス頭 ・色:黒(ブラック)用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
シルバービス〈プラケース入〉ステンレス座付
ウイング(2件のレビュー)¥849税込¥9341箱(50本)ほか当日出荷プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理パシペート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
MIC (+) トラスタッピングねじ (ステンレス)
コノエ(3件のレビュー)¥799~税込¥879~特価1パック(90個)ほか当日出荷から10日以内出荷高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。材質ステンレス頭部形状トラス
Xポイントビス
若井産業(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100本)ほか当日出荷特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)ねじの呼びM6呼び径(mm)6.0材質鉄頭径(Φmm)11.2表面処理ディスゴ頭部形状四角穴
(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(300個)ほか当日出荷ねじの呼びM4.2寸法d(mm)4.2材質鉄寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)10.5表面処理ユニクロ
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)ほか当日出荷頭部形状丸皿材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理ブラック十字穴番号2
極低頭A平タッピン(六角穴)(ステンレス/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(11本)ほか当日出荷ねじの呼びM4材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状極低頭
ネジカラー ステンレス低頭タッピング
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥109~税込¥120~特価1袋(8本)当日出荷から3日以内出荷頭部が薄く、干渉しにくいタッピングねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!用途木材と薄鉄板用材質ステンレス(SUSXM7)表面処理塗装(頭部)頭部形状低頭ビット十字No.2
強硬突破ビス(硬質木材用)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(34本)ほか当日出荷から6日以内出荷フレキヘッド、ローレット加工、コースねじ、足割加工の4つの特徴が堅い木に対して負担を軽減し打ち込みやすい用途集成材などの堅い木材に最適
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(三価クロメート)
TRUSCO(2件のレビュー)¥659税込¥7251パック(46個)ほか当日出荷頭部形状トラス材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート白穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
タッピングねじ 鍋頭 黒(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥149~税込¥164~1パック(18本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・色:黒(ブラック)用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)ほか当日出荷頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理ブラック十字穴番号2
ニッケル 超低頭タッピング
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199~税込¥219~1パック(12本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・表面処理:ニッケルメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
サイディング用ビス プラケース入
ウイング(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(100本)当日出荷サイディング施工の新革命! 釘での施工に比べて作業の手間・時間を大幅に短縮!専用ビスなのでサイディングの浮きをしっかり押さえることができ、仕上がりもキレイ。フレキなしサラ頭。ペイントしやすい梨地頭。材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)26頭径(Φmm)6表面処理パシペートねじ径×長さ(mm)3.3×40穴の形状十字穴2番
ステンレスタッピング
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷頭部のみ白色塗装しているステンレスタッピングです。用途鉄部・木部への締結に。色白塗装(頭部)先端サイズ(#)No2RoHS指令(10物質対応)対応







































![サラ タッピングビス[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03685281-141007-02.jpg)