絞り込み
ねじの呼び
- M3(19)
- M4(85)
- M5(21)
- M6(1)
- M12(14)
長さ(mm)
- 38
- 4(329)
- 5(599)
- 6(1,046)
- 8(1,330)
- 10(1,432)
- 12(1,529)
- 14(1,044)
- 15(1,288)
- 16(1,460)
- 18(1,031)
- 20(1,609)
- 22(667)
- 25(1,338)
- 30(1,227)
- 35(1,036)
- 40(947)
- 45(727)
- 50(686)
- 55(316)
- 60(310)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- 鉄(55)
頭部形状

なべ(44)

六角(14)
種類

I=3(SW+ISOW組込)(14)

LO=2(外歯W組込)(1)

P=2(SW組込)(25)

P=3(SW+JISW組込)(15)
表面処理
- 3価ステンコート(3)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(6)
- カラー(3)
- クロメート(4)
- クローム(3)
- ステンコート(1)
- ゼロクローム(6)
- ディスゴ(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(7)
- ノンクローム(7)
- パーカー(1)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(2)
- 黒亜鉛(4)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ゼロクローム・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛
取付穴形状

十字穴(44)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(43)
- 0.8(14)
- 1.75(8)
0.5・0.7(36山)・0.8・1.75
ねじ穴寸法
- No.2(100)
- No.3(1)
No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(114)
大阪魂
座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。

(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥4,298~税込¥4,728~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=2(SW組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(400個)当日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(400個)当日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥5,498税込¥6,0481箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ブラック色黒種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,298~税込¥4,728~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=2(SW組込)
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥5,098税込¥5,6081箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,998税込¥4,3981箱(400個)当日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥5,298税込¥5,8281箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥3,998税込¥4,3981箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,598税込¥5,0581箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類I=3(SW+ISO W組込)
ノンクロ-W(+)ナベLO=2(ソトハ
大阪魂¥11,514税込¥12,6651個9日以内出荷長さ(mm)38十字穴番号2寸法a(mm)2.3寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4座金寸法(mm)外歯形歯付き座金:8.5
ブラック(+)ナベP=3
大阪魂¥7,712税込¥8,4831個9日以内出荷十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
ジオメット (+)ナベP=3
大阪魂¥7,247税込¥7,9721個4日以内出荷から52日以内出荷十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8