絞り込み
ねじの呼び
- M3(7)
- M4(20)
長さ(mm)
- 48
- 4(329)
- 5(599)
- 6(1,046)
- 8(1,330)
- 10(1,432)
- 12(1,529)
- 14(1,044)
- 15(1,288)
- 16(1,460)
- 18(1,031)
- 20(1,609)
- 22(667)
- 25(1,338)
- 30(1,227)
- 35(1,036)
- 40(947)
- 45(727)
- 50(686)
- 55(316)
- 60(310)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- 鉄(6)
頭部形状

なべ(6)
種類

P=3(SW+JISW組込)(3)

P=4(SW+JIS小形W組込)(3)
表面処理
- クロメート(2)
- ニッケル(1)
- ノンクローム(1)
- ユニクロ(2)
クロメート・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ
取付穴形状

十字穴(5)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(5)
0.5
ねじ穴寸法
- No.2(25)
No.2
ブランド
- 大阪魂(26)
大阪魂
座金組込ねじとは、加工の段階で座金(ワッシャー)を組込んだ状態にしたねじです。一般的には、座金だけではなく、緩み止め効果のある、スプリングワッシャーも同時に組み込んでいます。ネジ径や長さなどはJIS規格で組み合わせが決められており、材質は鉄やステンレスなど各種。メッキ色もねじ単品と同様に各色揃っています。頭の形状についてもナベ形状から六角穴付きまで単品ネジと同種のものがありますので用途に応じたものを選択してください。

(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(500個)当日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=3(SW+JIS W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181箱(700個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥9,198税込¥10,1181箱(700個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥5,598税込¥6,1581箱(500個)当日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW+JIS W組込)
ブラック(+)ナベP=3
大阪魂¥9,047税込¥9,9521個9日以内出荷十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
3カステンコ(+)ナベP=3
大阪魂¥10,612税込¥11,6731個4日以内出荷長さ(mm)48十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
ジオメット (+)ナベP=3
大阪魂¥9,256税込¥10,1821個4日以内出荷から52日以内出荷十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(700個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ノンクロームホワイト種類P=4(SW+JIS小形W組込)